Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2494L - 24" Open Frame Touchmonitor, USB, SAW IntelliTouch Dual - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2494L - 24" Open Frame Touchmonitor, USB, SAW IntelliTouch Dual - inkl. 1st-Level-Support
2494L - 24" Open Frame Touchmonitor, USB, SAW IntelliTouch Dual - inkl. 1st-Level-Support
2494L - 24" Open Frame Touchmonitor, USB, SAW IntelliTouch Dual - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6761-249.02
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E329825-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Bildschirm
2494L - 24" Open Frame Touchmonitor, USB, SAW IntelliTouch Dual
Ohne Netzteil
24" = 60.9cm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Elo 2494L 24-Zoll Open-Frame-Touchscreen beinhaltet ein schlankes LCD-Display mit schmalem Rand. Dank der technisch wegweisenden LED-Hintergrundbeleuchtung verbraucht er weniger Strom und erzeugt weniger Wärme. Dieser kompakte Touchmonitor ist mit der bewährten Elo-Technologie rigoros auf Touch-Bedienung ausgelegt und zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Der 2494L bürgt daher für eine stabile, driftfreie Ansprechung auf Berührung und erzeugt lebendige Bilder. Seine hochwertige Optik gewährleistet eine exzellente Lichtdurchlässigkeit und Bildschärfe. Das Display des 2494L erlaubt einen breiten Blickwinkel und zieht die Aufmerksamkeit des Betrachters wirkungsvoll an. Er eignet sich für Kioskanwendungen, Casinos und Unterhaltung genauso wie für Einzelhandel, Selbstbedienungsschalter und industrielle Automatisierung.
Der Touchscreen ist zum Schutz vor Staub, Schmutz und Flüssigkeit versiegelt, wodurch sich der Einbau in Gehäuse und Aufnahmen vereinfacht. Einheiten mit PCAP-Sensorik lassen sich zudem hermetisch versiegeln, um für die Vorderseite die Vorgaben der Dichtigkeitsklasse IP65 zu erfüllen. Da Design und Bestückung vollständig unter Elo-Kontrolle sind, besteht eine lange Produkt- und Bauteilverfügbarkeit. Aufgrund der Rückwärtskompatibilität können oft auch Gehäusekosten eingespart werden.
Eine breite Palette wegweisender Single-Touch-, Dual-Touch- und Multi-Touch-Technologien steht hier zur Auswahl - einschließlich IntelliTouch™ mit SAW-Sensorik (Surface Acoustic Wave) für Single-Touch und Dual-Touch sowie und IntelliTouch Single-Touch für die randlose Zero-Bezel-Variante. Alternativ ist unsere neueste TouchPro™ PCAP-Sensorik für Multi-Touch hinter Doppelglasanordnung (2GS) erhältlich. Sie bietet dank der durch das Glas projizierten Kapazität hervorragende Interaktivität für bis zu 10 simultane Berührungen - ähnlich wie bei Tablets. Da diese Touch-Technologien auch hinter Glas präzise reagieren, ist eine Betätigung mit Latex- und Stoffhandschuhen möglich.
Dieser Elo Open-Frame-Touchscreen gewährleistet, typisch für Elo, überlegene Qualität und Zuverlässigkeit - ein Anspruch, der durch unsere dreijährige Standardgarantie untermauert wird. Da bei uns die Touch-Auslegung von Anfang an im Entwurf vorgesehen ist, entstehen integere Produkte, deren Touch-Funktionalität und Bildqualität über lange Zeit gesichert ist. Durch Verwendung unserer Touchscreens mit unserer Software und unseren Treibern resultiert ein perfektes Ensemble, das auch als Kombination unseren Lebenszyklustests unterzogen wird. Alle unsere Produkte werden härtesten Zuverlässigkeitstests (über 20 Testreihen) unterzogen, um eine gemittelte Ausfallsicherheit von 50.000 Betriebsstunden zu realisieren.



Besonderheiten:
- Einfache Systemintegration
- Volle Touch-Funktionalität
- Auslegung auf höchste Beanspruchung
- Exzellente Lichtdurchlässigkeit und Bildschärfe
- Betätigung mit Latex- und Stoffhandschuhen möglich



Anwendungsbereiche
- Kioskanwendungen
- Casinos
- Unterhaltung
- Einzelhandel
- Selbstbedienungsschalter
- Industrielle Automatisierung



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 562.4 x 326.6 x 41.7mm
- Gewicht: 6.39kg

Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: SAW (IntelliTouch® akustische Oberflächenwelle) - Dual Touch
- Touch-Benutzerschnittstelle: USB
- Bilddiagonale: 23.8" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 16:9
- Aktiver Bereich: 527.04 x 296.46mm
- Auflösung: 1920 x 1080
- Blickwinkel: horizontal 89° oder 178° insgesamt, vertikal 89° oder 178° insgesamt
- Farben: 16.7 Mio.
- Helligkeit: 225 cd/m2
- Reaktionszeit gesamt: 16 msec
- Kontrast: 3000:1
- Video-Eingangsformat: HDMI V1.3 Typ A Steckdose für HDMI Eingang, Analoger VGA-Anschluss auf DB-15 Anschlussbuchse, DisplayPort V1.1a - unterstützt neuere Versionen des DisplayPort-Videoeingangs

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 95% Lagerung

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen

Zertifizierung
- Australien RCM, Kanada cUL, IC, China CCC, Europa CE TÜV, Japan VCCI, Korea KCC, Mexiko CoC, Taiwan BSMI, USA UL, FCC, International CB, RoHS, China RoHS, WEEE, IMERC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
G
jährlicher Energieverbrauch:
26kWh/1000Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,54*
€ 786,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,62*
€ 770,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,59*
€ 753,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,47*
€ 735,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,34*
€ 692,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
elo
B-E083096-SVC
ab € 255,58*
Zubehör
elo
B-E000879-SVC
ab € 147,10*
Zubehör
elo
B-E571601-SVC
ab € 31,43*
Zubehör
elo
B-E483757-SVC
ab € 27,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.