Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2295L - 21.5" Open Frame Touchscreen, kapazitiv, USB 2.0 - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2295L - 21.5" Open Frame Touchscreen, kapazitiv, USB 2.0 - inkl. 1st-Level-Support
2295L - 21.5" Open Frame Touchscreen, kapazitiv, USB 2.0 - inkl. 1st-Level-Support
2295L - 21.5" Open Frame Touchscreen, kapazitiv, USB 2.0 - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6761-229.08
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E146083-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Bildschirm
Computer Monitore
2295L - 21.5" Open Frame Touchscreen, kapazitiv, USB 2.0
21.5" = 54.61cm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die neuen interaktiven Open-Frame-Touchscreen von Elo bestechen durch das elegante Design, für das die 90er-Serie bekannt ist, und liefern eine hervorragende Helligkeit von 400 bis 1000 cd/m². Elegante Touchdisplays aus Glas im Edge-to-Edge-Design: Die brillanten, interaktiven PCAP-Displays, erhältlich in Größen von 22 bis 27 Zoll, ermöglichen eine einfache Integration und bis zu 10 simultane Berührungen - für ein verbessertes Erlebnis wie auf dem Tablet. Dank der bewährten Kompetenz von Elo und der integrierten Zuverlässigkeit liefern die Displays in Industriequalität überragende Bildschärfe, Auflösung und hervorragende Lichtdurchlässigkeit, die für kurze Ansprechzeiten und eine präzise, driftfreie Bedienung sorgen. Die Open-Frame-Displays von Elo bieten nicht nur eine bessere Helligkeit, sondern auch die Vielseitigkeit, die kommerzielle Kioskanwendungen erfordern - ganz egal, ob Sie eine Lösung für Self-Service- oder Gaming-Anwendungen, für die Industrieautomatisierung oder den Einzelhandel suchen.
Tisch, Kiosk oder Schrank? Mit unseren Open-Frame-Lösungen für den kommerziellen Einsatz bleiben Sie flexibel: Die zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten sorgen für eine Montage im Quer- oder Hochformat oder auch flach liegend. Dadurch sind unsere Touchscreens die optimale Lösung für zahlreiche Einbausituation. Jederzeit ein ausgezeichnetes Betrachtungserlebnis mit unseren Open-Frame-Touchscreens: Ganz egal, ob sie direkt oder aus der Ferne auf das Display schauen oder aus einem anderen Betrachtungswinkel. Genießen Sie stets brillante Bilder in optimaler Bildschärfe.
Optimaler Schutz auch für Installationen in rauen Umgebungsbedingungen - mit Touch-Through-Ansprechung. Unsere TouchPro® PCAP-Technologie erkennt Berührungen durch Glas mit einer Dicke von bis zu 6 mm und ist besonders für Lösungen geeignet, die bestimmte IP-Schutzarten erfordern. Ganz egal, ob Sie eine Lösung für einen bündigen Wandeinbau oder ein Display suchen, das über ein schützendes Deckglas verfügt: Unsere robusten PCAP-Open-Frame-Touchscreens wurden speziell für eine lange Lebensdauer in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen entwickelt - vom SB-Kiosk über intensiv genutzte Spielautomaten bis hin zu Industriemaschinen.



Besonderheiten:
- Mehr Helligkeit
- Brillantere Bilder
- Elegantes Design
- Flexibel
- Touch-Through-Glas-Funktionalität mit PCAP



Anwendungsbereiche
- Kioskanwendungen
- Casinos
- Unterhaltung
- Einzelhandel
- Selbstbedienungsschalter
- Industrielle Automatisierung
- Digital Signage
- Gesundheitswesen



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 516 x 311 x 46.9mm
- Gewicht: 5.41kg

Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: PCAP (TouchPro® projizierte Kapazitivsensorik) - 10 Touch
- Touch-Benutzerschnittstelle: USB 2.0
- Bilddiagonale: 21.5" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 16:9
- Aktiver Bereich: 476.06 x 267.79mm
- Auflösung: 1920 x 1080
- Blickwinkel: horizontal +/- 89° oder 178° insgesamt, vertikal +/- 89° oder 178° insgesamt
- Farben: 16.7 Millionen
- Helligkeit: LCD-Panel: 400 cd/m², TouchPro PCAP: 360 cd/m²
- Reaktionszeit gesamt: 14 msec
- Kontrast: 1000:1
- E/A-Ports: USB TypeB, RJ45 für OSD-Fernbedienung, VGA, HDMI, DisplayPort, 12 V D/C
- Video-Eingangsformat: HDMI V1.3 Typ A Steckdose für HDMI Eingang, analoger VGA-Anschluss auf DB-15 Anschlussbuchse, DisplayPort V1.1a - unterstützt neuere Versionen des DisplayPort-Videoeingangs
- Video-Eingangsfrequenz: horizontal 30-82 kHz, vertikal 50-75 Hz
- Video-Schnittstelle: HDMI, VGA und DisplayPort

On-Screen-Display (OSD)
- Zugriff über Tasten auf OSD-Steuerbox
- Bedienelemente: Menü, auf-/abwärts, Auswahl, EIN/AUS
- Einstellungen: Helligkeit, Kontrast, Uhr, Phase, H-Position, V-Position, automatische Justierung, Seitenverhältnis, Schärfe, Farbtemperatur, OSD-Ausblendzeit, OSD-Sprache, OSD H-Position, OSD V-Position, Wiederherstellung der Standardwerte, Videopriorität, Information, Touch-Standby, Touch-Thru
- Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Japanisch
- Zugriffssperren: OSD, Stromzufuhr

Leistung
- Externer DC-Netzadapter als Option (separat erhältlich)
- Stromanschluss (Monitor): Netzadapterbuchse koaxial (2.0mm (+0.0 -0.1mm) Stiftaußendurchmesser, 6.4mm (+/- 0.3mm) Zylinderinnendurchmesser, 8.8mm (+/- 0.3mm) Zylindertiefe)
- Eingangsspannung (Monitor): 12V DC +/- 5%
- Netzbuchse Koaxial: Netzbuchse koaxial: DC Hohlstecker (2.1mm (+/- 0.1mm) Stift Innendurchmesser, 5.5mm (+/- 0.05mm) Zylinderdurchmesser, 9.5mm (+/- 0.3mm) Zylindertiefe)
- Eingangsspannungsbereich des Adapters: 100-240 VAC
- Eingangsfrequenz: 50-60 Hz

Stromverbrauch (Monitor + Adapter)
- Ein: 25W
- Standby: 0.5W
- Aus: 0.2W

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 95% Lagerung

Zertifizierung
- Australien RCM, Kanada cUL, IC, China CCC, Europa CE TÜV, Japan VCCI, Korea KCC, Mexiko CoC, Taiwan BSMI, USA UL, FCC, International CB, RoHS, China RoHS, WEEE


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
G
jährlicher Energieverbrauch:
28kWh/1000Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,62*
€ 848,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,38*
€ 838,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,68*
€ 804,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,42*
€ 777,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,44*
€ 753,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
elo
B-E066148-SVC
ab € 8,66*
Zubehör
elo
B-E571601-SVC
ab € 31,32*
Zubehör
elo
B-E483757-SVC
ab € 28,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.