Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1590L - 15" Open Frame Touchmonitor, RS232 + USB, SAW IntelliTouch, entspiegelt - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1590L - 15" Open Frame Touchmonitor, RS232 + USB, SAW IntelliTouch, entspiegelt - inkl. 1st-Level-Support
1590L - 15" Open Frame Touchmonitor, RS232 + USB, SAW IntelliTouch, entspiegelt - inkl. 1st-Level-Support
1590L - 15" Open Frame Touchmonitor, RS232 + USB, SAW IntelliTouch, entspiegelt - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6761-159.04
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E326738-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Bildschirm
1590L - 15" Open Frame Touchmonitor, RS232 + USB, SAW IntelliTouch, entspiegelt
Ohne Netzteil, inkl. HDMI-Kabel, VGA-Kabel, RJ45-Kabel und Touch USB-Kabel
15" = 38.1cm


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der Elo 1590L 15-Zoll Open-Frame-Touchscreen beinhaltet ein schlankes LCD-Display mit schmalem Rand. Dank der technisch wegweisenden LED-Hintergrundbeleuchtung verbraucht er weniger Strom und erzeugt weniger Wärme. Dieser kompakte Touchmonitor ist mit der bewährten Elo-Technologie rigoros auf Touch-Bedienung ausgelegt und zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Der 1590L bürgt daher für eine stabile, driftfreie Ansprechung auf Berührung und erzeugt lebendige Bilder. Seine hochwertige Optik gewährleistet eine exzellente Lichtdurchlässigkeit und Bildschärfe.Der 1590L fesselt den Betrachter mit lebendigen Bildern und eignet sich für Kioskanwendungen, Casinos und Unterhaltung genau sowie für Einzelhandel, Selbstbedienung und industrielle Automatisierung.
Der Touchscreen ist zum Schutz vor Staub, Schmutz und Flüssigkeit versiegelt, wodurch sich der Einbau in Gehäuse und Aufnahmen vereinfacht. Einheiten mit PCAP-Sensorik lassen sich ebenfalls versiegeln, um für die Vorderseite die Vorgaben der Dichtigkeitsklasse IP65 zu erfüllen. Da Design und Bestückung von Elo strikt kontrolliert werden, bietet dieser Touchscreen eine hohe Ausfallsicherheit.
Beim 1590L stehen marktführende Touch-Technologien für Einzel-Touch- und Multitouch-Ansprechung zur Wahl. Das randlose 15-Zoll Zero-Bezel-Display mit Multi-Touch-Funktionalität ist mit unserer neuesten TouchPro™ PCAP-Sensorik (mit durch das Glas projizierter Kapazität) für Multi-Touch hinter Doppelglasanordnung (2GS) erhältlich. Sie bietet hervorragende Interaktivität mit bis zu 10-Touch-Ansprechung ähnlich wie bei Tablets. Da diese Touch-Technologien auch hinter Glas präzise reagieren, ist eine Betätigung mit Latex- und Stoffhandschuhen möglich. Single-Touch-Displayoptionen mit Standardrahmen umfassen AccuTouch® mit 5-Draht-Widerstandssensorik, IntelliTouch® SAW-Sensorik oder SecureTouch® mit vandalismussicherer SAW-Sensorik.
Dieser Elo Open-Frame-Touchscreen gewährleistet typisch für Elo, überlegene Qualität und Zuverlässigkeit - ein Anspruch, der durch unsere dreijährige Standardgarantie untermauert wird. Da bei uns die Touch-Auslegung von Anfang an im Entwurf vorgesehen ist, entstehen integere Produkte, deren Touch-Funktionalität und Bildqualität über lange Zeit gesichert ist. Durch Verwendung unserer Touchscreens mit unserer Software und unseren Treibern resultiert ein perfektes Ensemble, das auch als Kombination unseren Lebenszyklustests unterzogen wird. Alle unsere Produkte werden härtesten Zuverlässigkeitstests (über 20 Testreihen) unterzogen, um eine gemittelte Ausfallsicherheit von 50.000 Betriebsstunden zu realisieren.



Besonderheiten:
- Einfache Systemintegration
- Volle Touch-Funktionalität
- Auslegung auf höchste Beanspruchung
- Betätigung mit Latex- und Stoffhandschuhen möglich



Anwendungsbereiche
- Kioskanwendungen
- Casinos
- Unterhaltung
- Einzelhandel
- Selbstbedienungsschalter
- Industrielle Automatisierung



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 336.4 x 264.4 x 41.9mm
- Gewicht: 2.9kg

Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: SAW (IntelliTouch® akustische Oberflächenwelle) - Single Touch
- Touch-Benutzerschnittstelle: Dual serial/USB
- Bilddiagonale: 15" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 4:3
- Aktiver Bereich: 304.1 x 228.1mm
- Auflösung: 1024 x 768
- Blickwinkel: horizontal 80° oder 160° insgesamt, vertikel 70° oder 140° insgesamt
- Farben: 16.2 Mio.
- Helligkeit: 225 cd/m2
- Reaktionszeit gesamt: 16 msec
- Kontrast: 700:1
- Video-Eingangsformat: HDMI V1.3 Typ A Steckdose für HDMI Eingang, Analoger VGA-Anschluss auf DB-15 Anschlussbuchse, DisplayPort V1.1a - unterstützt neuere Versionen des DisplayPort-Videoeingangs

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 95% Lagerung

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen

Zertifizierung
- Australien RCM, Kanada cUL, IC, China CCC, Europa CE TÜV, Japan VCCI, Korea KCC, Mexiko CoC, Taiwan BSMI, USA UL, FCC, International CB, RoHS, China RoHS, WEEE, IMERC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
F
jährlicher Energieverbrauch:
15kWh/1000Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,34*
€ 614,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,07*
€ 608,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,26*
€ 596,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,87*
€ 590,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,36*
€ 540,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
elo
B-E066148-SVC
ab € 9,07*
Zubehör
elo
B-E323425-SVC
ab € 66,19*
Zubehör
elo
B-E571601-SVC
ab € 31,23*
Zubehör
elo
B-E483757-SVC
ab € 27,30*
Zubehör
elo
B-E295006-SVC
ab € 71,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.