Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1517L - 15" Touchmonitor, resistiv, entspiegelt, USB und RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1517L - 15" Touchmonitor, resistiv, entspiegelt, USB und RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
1517L - 15" Touchmonitor, resistiv, entspiegelt, USB und RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
1517L - 15" Touchmonitor, resistiv, entspiegelt, USB und RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6261-151.07
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E523163-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
1517L - 15" Touchmonitor, resistiv, entspiegelt, USB und RS232, schwarz
15" = 38.1cm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Elo 1517L Standardformat-Touchscreen ist dank seiner robusten, auf Berührung ausgelegten Konstruktion bestens für die hohe Beanspruchung im öffentlichen Raum gerüstet. Mit seinen optimal auf den Einzelhandel ausgelegten Merkmalen und seiner schlanken, modernen Formgebung präsentiert er sich als attraktive Lösung für kommerzielle Touchscreen-Anwendungen. Der 1517L eignet sich hervorragend für POS-, POI-Aufgaben, Service-Schalter, interaktive Präsentation von Medieninhalten sowie für Kundenbindungssysteme. Dieser Touchmonitor ist leicht und verbraucht dank seiner wegweisenden LED-Hintergrundbeleuchtung im Display weniger Strom, wodurch er auch als umweltverträglich gilt.



Besonderheiten
- Integrierte Touchsensorik
- Flexible Montage
- Schlankes Design
- Energiesparend



Anwendungsbereich
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Gastgewerbe



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 358 x 197 x 319mm
- Gewicht: 4.3kg

Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: Resistiv (AccuTouch) - Single-Touch, SAW (IntelliTouch) - Single-Touch, SAW ZB (IntelliTouch) - Single Touch, PCAP (Kapazitiv) - 10-Touch
- Bilddiagonale: 15" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Bildschirmdicke: 43mm
- Seitenverhältnis: 4:3
- Aktiver Bereich: 228.10 x 304.13mm
- Auflösung: 1024 x 768 @ 60 Hz, 75 Hz
- Blickwinkel: horizontal +/- 80° oder 160° insgesamt / vertikal +/- 70° oder 140° insgesamt
- Farben: 16,2 Millionen
- Helligkeit: 250 cd/m² (LCD-Panel), 200 cd/m² (AccuTouch), 225 cd/m² (IntelliTouch), 225 cd/m² (IntelliTouch ZB)
- Reaktionszeit: 16 msec
- Kontrastverhältnis: 700:1

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen

Zertifizierungen
- UL, cUL, FCC, IC, CCC, CE, VCCI, KCC, e-Standby, CoC, BSMI-Zeichen, CB, RoHS, China RoHS, RCM, Argentinien S-Zeichen, WEEE, IMERC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
jährlicher Energieverbrauch:
10kWh/1000Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,03*
€ 683,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,21*
€ 665,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,69*
€ 644,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,38*
€ 607,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
elo
B-E500356-SVC
ab € 65,70*
Zubehör
elo
B-E000404-SVC
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.