Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1515L - 15" Touchmonitor, SAW, entspiegelt, USB und RS232, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1515L - 15" Touchmonitor, SAW, entspiegelt, USB und RS232, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
1515L - 15" Touchmonitor, SAW, entspiegelt, USB und RS232, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
1515L - 15" Touchmonitor, SAW, entspiegelt, USB und RS232, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6261-151.01
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E399324-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
1515L - 15" Touchmonitor, SAW, entspiegelt, USB und RS232, dunkelgrau
15" = 38.1cm


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der Elo 1515L 15-Zoll Standardformat-Touchscreen verbindet hohe Zuverlässigkeit und Präzision für professionellen Einsatz mit einem sehr vorteilhaften Preis-Leistungsverhältnis. Seine kompakten Abmessungen sind ein weiteres Plus. Dieser platzsparende Touchscreen sitzt auf einer sehr stabilen Sockelplatte und seine auf der Seite angeordneten Bedienelemente verfügen über eine Funktionssperre für den Einsatz im öffentlichen Raum. Als Tischgerät oder an der Wand montierbar bietet der 1515L Flexibilität bei der Montage und stellt zudem drei Touch-Technologien zur Wahl.
Dieser 15-Zoll Touchscreen-Monitor kommt wahlweise mit AccuTouch® (5-Draht-Widerstandssensorik) oder IntelliTouch® (SAW-Sensorik) und verfügt über ein reflexionsarmes Display sowie ein serielles/USB Zweifach-Interface. Dadurch eignet er sich hervorragend für Einzelhandel und Gastgewerbe
Der optionale, ergonomische Dreispur-Magnetstreifenleser kann problemlos für eine elegante, integrierte Gesamtlösung eingefügt werden. Der Magnetstreifenleser ist in zwei Versionen verfügbar: USB mit Tastaturemulation sowie USB mit HID-Interface für Eingabegeräte der Geräteklasse 1.1.
Der Elo 1515L stellt für maximale Flexibilität beim Einbau verschiedene Montageoptionen zur Auswahl: Wand- und Ständermontage mittels VESA-Standardhalterungen sowie Tischständer für Installation auf Theken und Tischen.
Dieser 15-Zoll Touchscreen-Monitor gewährleistet, typisch für Elo, überlegene Qualität und Zuverlässigkeit - ein Anspruch, der durch eine dreijährige Garantie untermauert wird. Alle unsere Produkte werden härtesten Zuverlässigkeitstests (über 20 Testreihen) unterzogen, um eine gemittelte Ausfallsicherheit von 50.000 Betriebsstunden zu realisieren.



Besonderheiten:
- Integrierte Touchsensorik
- Flexible Montage
- Wirtschaftlich und zuverlässig
- Abnehmbarer Standfuß



Anwendungsbereiche
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Gastgewerbe



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 350 x 310 x 175mm (mit Standfuss)
- Gewicht: 4.8kg (mit Standfuss)

Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: SAW (IntelliTouch akustische Oberflächenwelle) - Single Touch
- Bilddiagonale: 15" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 4 : 3
- Aktiver Bereich: 304 x 228
- Blickwinkel: horizontal +/- 80° oder 160° insgesamt / vertikal +/-70° oder 140° insgesamt
- Farben: 16.7 Mio.
- Helligkeit: 225 cd/m2
- Reaktionszeit: 11.7ms
- Kontrast: 700 : 1
- Video-Eingangsformat: VGA analog

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
F
jährlicher Energieverbrauch:
12kWh/1000Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,25*
€ 745,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,06*
€ 736,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,04*
€ 731,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,57*
€ 718,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,00*
€ 662,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.