Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Serie 2.0 - 15.6" Touchcomputer, kapazitiver 10-Finger Touchscreen, Intel Core™ i3-8100T-Prozessor, Win10 - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I-Serie 2.0 - 15.6" Touchcomputer, kapazitiver 10-Finger Touchscreen, Intel Core™ i3-8100T-Prozessor, Win10 - inkl. 1st-Level-Support
I-Serie 2.0 - 15.6" Touchcomputer, kapazitiver 10-Finger Touchscreen, Intel Core™ i3-8100T-Prozessor, Win10 - inkl. 1st-Level-Support
I-Serie 2.0 - 15.6" Touchcomputer, kapazitiver 10-Finger Touchscreen, Intel Core™ i3-8100T-Prozessor, Win10 - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-5661-I15.22
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E850204-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
I-Serie 2.0 - 15.6" Touchcomputer, kapazitiver 10-Finger Touchscreen, Intel Core™ i3-8100T-Prozessor, Win10
Inkl. Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Hohe Rechenleistung gepaart mit den Möglichkeiten einer leistungsstarken Windows-Plattform: Das ist die Elo I-Serie 2.0 für Windows. Ausgelegt für professionelle Anwendungen und mit Tablet-Formfaktor fügt sich diese elegante, langlebige und fest installierte Lösung nahtlos in die Unternehmens- und Sicherheitsinfrastruktur ein.
Die modular aufgebaute I-Serie im 15- oder 22-Zoll-Format leistet überall auf der Welt zuverlässige Dienste: im stationären Handel, am Point-of-Sale, im Selbstservice, in Unternehmen, in der Gastronomie und in vielen weiteren Bereichen. Die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.
Vielseitige Möglichkeiten eröffnet Ihnen Elo Edge Connect durch die große Auswahl an Zubehör. Genießen Sie komfortable Anschlussmöglichkeiten für individuelle Lösungen, indem Sie einfach Ihre Peripheriegeräte an den Touchscreen anschließen. Ein weiterer Vorteil: Sie können Ihr Zubehör später ergänzen oder auswechseln, wenn sich Ihre Anforderungen ändern.
Zuverlässig und bewährt: Die Elo I-Serie arbeitet mit der Leistung und Sicherheit von Intel Prozessoren der achten Generation und der Plattform Intel vPro™. Zusätzliche Flexibilität: Für die Elo I-Serie sind sowohl Modelle mit Windows 10 als auch Modelle ohne Betriebssystem verfügbar - alle wurden mit Linux SuSE, Ubuntu und Red Hat vorgetestet, sodass Unternehmen stets die optimale Lösung erhalten.



Besonderheiten
- Hohe Rechenleistung
- Leistungsstark
- Zuverlässig
- Elegantes Aussehen
- Geeignet für Dauereinsatz



Anwendungsbereiche
- Selbstservice
- Point-of-Sale
- Küchen
- Konferenzräume
- Industrie



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 384.2 x 246.4 x 43.8mm
- Gewicht: 2.2kg

Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: PCAP (TouchPro® projizierte Kapazitivsensorik) - 10 Touch
- Prozessor: Celeron: Intel® Celeron® J4105 Prozessor (4M Cache, bis zu 2.5 GHz), i3: Intel Core™, i3-8100T-Prozessor (6 MB Smart Cache, 3.10 GHz), i5: Intel Core i5-8500T-Prozessor (9MB Smart Cache, bis zu 3.50 GHz durch Intel Turbo Boost Technology 2.0) mit Intel vPro™ -Unterstützung
- Betriebssystem: Ohne Betriebssystem, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-Bit, Optional - Windows 10 Professional English 64-bit
- Chipsatz: Celeron: -, i3: Intel H310 Express, i5: Intel Q370 Express
- Grafik: Celeron: Intel UHD Graphics 600, i3 & i5: Intel UHD Graphics 630
- Bios: AMI
- Arbeitsspeicher (RAM): Celeron: 4 GB DDR4-SO-DIMM mit 2666 MHz in einem von zwei Steckplätzen (erweiterbar auf maximal 8 GB in zwei Steckplätzen), i3 & i5: 8 GB DDR4-SO-DIMM mit 2666 MHz in einem von zwei Steckplätzen (erweiterbar auf maximal 32 GB in zwei Steckplätzen)
- Speicher: 128 GB M.2 SATA SSD 72 TBW
- TPM: 2.0
- Bilddiagonale: 15.6" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 16:9
- Aktiver Bereich: 344.2 x 193.5mm
- Auflösung: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Farben: 266.144
- Helligkeit: LCD-Panel: 300 cd/m², PCAP: 270 cd/m²
- Reaktionszeit: 25msec
- Kontrastverhältnis: 700:1
- Blickwinkel: horizontal +/- 80° oder 160° insgesamt, vertikal +/- 80° oder 160° insgesamt

Anschlüsse
- USB-Ports: 1 x USB 3.0, 4 x Micro USB für Elo-Peripheriegeräte
- Ethernet-Port: 1 RJ45-LAN-Anschluss (Gigabit)
- Drathlosverbindung: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz und 5GHz
- Bluetooth: Bluetooth 5.0
- Audio-Ports: 1 x 3.5mm Line-Ausgangsbuchse
- Lautsprecher: 2 x interne 2W-Lautsprecher

Elektrik
- Stromversorgung: Externer USB-C-Netzteilbaustein, Eingangswechselspannung: 100-240 VAC, Eingangsfrequenz: 50-60 Hz, maximale Ausgangsleistung: 100W
- Stromverbrauch: Celeron: 30 W, i3: 67 W, i5: 73 W

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 35°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% (Betrieb), 5% - 95% (Lagerung)

Zertifizierungen und Konformitätserklärungen
- UL / cUL, FCC, TÜV, CE, CB, Mexiko NOM, C-Tick / RCM, VCCI, Argentinien S-Mark, CCC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.293,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,92*
€ 1.696,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,07*
€ 1.682,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.362,79*
€ 1.621,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,65*
€ 1.581,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,56*
€ 1.539,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
elo
B-E047864-SVC
ab € 134,71*
Zubehör
elo
B-E797162-SVC
ab € 107,14*
Zubehör
elo
B-E048069-SVC
ab € 289,76*
Zubehör
elo
B-E001002-SVC
ab € 74,57*
Zubehör
elo
B-E043382-SVC
ab € 71,17*
Zubehör
elo
B-E514693-SVC
ab € 193,31*
Zubehör
elo
B-E515260-SVC
ab € 107,23*
Zubehör
elo
B-E514881-SVC
ab € 431,32*
Zubehör
elo
B-E045151-SVC
ab € 69,20*
Zubehör
elo
B-E044162-SVC
ab € 50,72*
Zubehör
elo
B-E001003-SVC
ab € 139,18*
Zubehör
elo
B-E143088-SVC
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.