Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EloPOS System - 17" Kassensystem, Intel Core i3, WIN 10, 4GB RAM, 128GB SSD, E/A-Hub-Ständer - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EloPOS System - 17" Kassensystem, Intel Core i3, WIN 10, 4GB RAM, 128GB SSD, E/A-Hub-Ständer - inkl. 1st-Level-Support
EloPOS System - 17" Kassensystem, Intel Core i3, WIN 10, 4GB RAM, 128GB SSD, E/A-Hub-Ständer - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-5261-POS.46
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E402382-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
EloPOS System - 17" Kassensystem, Intel Core i3, WIN 10, 4GB RAM, 128GB SSD, E/A-Hub-Ständer
Inkl. Netzteil und Netzkabel
17" = 43.18cm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Das vielseitige EloPOS-System vereint moderne Ästhetik, modulare Flexibilität mit höchster Zuverlässigkeit für den Einsatz in kommerzielle Umgebungen. Speziell für POS-Anwendungen entwickelt, bietet das EloPOS-System einen 17 Zoll Touchscreen mit 10-fach-Touch, eine Auswahl an Intel-Prozessoren der 9. Generation sowie einen integrierten Erweiterungs-Hub für Anschluss von Zubehörgeräten wie Kundendisplay, Kreditkartenleser, Drucker, Kassenlade, Strichcodescanner oder Waage. Vom traditionellen POS-Terminal bis hin zu Self-Service-Anwendungen garantiert das EloPOS-System die Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit, die für den Dauereinsatz im öffentlichen Bereich unabdingbar sind. Dieses Qualitätsversprechen wird durch die standardmäßige 3-jährige Garantie von Elo unterstützt.
Das EloPOS-System wurde speziell auf maximale Flexibilität für die verschiedensten Umgebungen ausgelegt. Ob als festes Kassen- bzw. POS-System oder als Self-Service-Bestellterminal, mit dem EloPOS stellen Sie sicher, dass jede Berührung das liefert, was Ihre Mitarbeiter benötigen und Ihre Kunden erwarten.
Mit dem Erweiterungs-Hub lassen sich alle benötigten POS-Peripheriegeräte direkt anschließen. Von Kassenladen, über Drucker bis Strichcodescanner und Bezahlterminals - die Konnektivität deckt alle Anwendungen ab.
Das EloPOS-System ermöglicht es, den Elo 1302L Touchscreen-Monitor mit einem einzigen Kabel zu verbinden - über das Touch-, Displaysignale und Stromversorgung des Zweitmonitors laufen. Durch die von 3 auf 1 reduzierte Kabelanzahl werden Installation und Wartung ungemein erleichtert.


Besonderheiten:
- Modern
- Flexibel
- Leistungsstark


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Unterhaltung
- Gastronomie
- Supermärkte


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 393.5 x 325.9 x 221.3mm (mit Standfuss), 393.5 x 325.9 x 83.3mm (ohne Standfuss)
- Gewicht: 6.7kg (mit Standfuss), 4.8kg (ohne Standfuss)

Allgemein
- Betriebssystem: Ohne Betriebssystem oder Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-Bit, Optional - Windows 10 Professional English 64-bit
- Touchtechnologie & Leistung: PCAP (TouchPro projizierte Kapazitivsensorik) - 10 Touch
- Prozessor: Celeron-Modelle: Intel Celeron J4125 Prozessor (4M Cache, bis zu 2.7 GHz), i3-Modelle: Intel Core i3-9100TE Prozessor (6M Smart Cache, bis zu 3.20 GHz durch Intel Turbo Boost-Technologie 2.0), i5-Modelle: Intel Core i5-9500TE Prozessor (9M Smart Cache, bis zu 3.60 GHz durch Intel Turbo Boost-Technologie 2.0) Intel vPro Support
- Chipsatz: Celeron-Modelle: Gilt nicht, i3-Modelle: Intel H310 Express, i5-Modelle: Intel Q370 Express
- Grafik: Celeron-Modelle: Intel UHD-Grafik 600 /ni3- & i5-Modelle: Intel UHD-Grafik 630
- BIOS: AMI
- Arbeitsspeicher (RAM): Celeron-Modelle: 4 GB 2666 MHz DDR4 SO-DIMM auf einem von 2 Steckplätzen (erweiterbar auf 8 GB), i3-Modelle: 4 GB 2666 MHz DDR4 SO-DIMM auf einem von 2 Steckplätzen (erweiterbar auf 32 GB), i5-Modelle: 8 GB 2666 MHz DDR4 SO-DIMM auf einem von 2 Steckplätzen (erweiterbar auf 32 GB)
- Speicher: 128 GB, M,2 Zoll, SATA SSD, 80 TBW
- Bilddiagonale: 17 Zoll diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 5:4
- Aktiver Bereich: 337.9 x 270.3mm
- Auflösung: 1280 x 1024 @ 60Hz
- Farben: 16.7 Millionen
- Helligkeit: LCD-Display: 250 cd/m², TouchPro PCAP: 212.5 cd/m²
- Reaktionszeit gesamt: 5ms
- Kontrastverhältnis: 1000:1
- Blickwinkel: horizontal +/- 85° oder 170° insgesamt, vertikal +/- 80° oder 160° insgesamt

Anschlüsse
- USB-Ports: 2 x USB 3.0 (1 am Displaykopf, 2 an E/A), 2 x USB 2.0 (an E/A), 4 x Micro-USB 2.0 (am Displaykopf)
- USB-betrieben: 1 x 24 V an E/A, 2 x 12V an E/A
- Ethernet-Port: 1 RJ45-LAN-Anschluss (Gigabit)
- Serielle Ports: 2 x RJ45
- Kassenladen-Port: 12 V/24 V Kassenlade a E/A (EPSON-Ausgangspin, 24 V Standard, wählbar über internen Schalter)
- Drahtlosverbindung: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth: Bluetooth 5.0
- Zusätzlicher Video-Ausgang: 1 x Vollfunktions-USB-C (Leistungsaufnahme bis 27W, USB 3.0, Display-Port)
- Audio-Ports: 1 x 3.5mm Kopfhörerbuchse
- Lautsprecher: 2 x 2 W interne Lautsprecher

Elektrik
- Stromversorgung: Externes 19-V-DC-Universal-Netzteil, AC-Eingangsspannung: 100-240 V AC, Eingangsfrequenz: 50-60 Hz, Maximale Ausgangsleistung: 180 W
- Stromverbrauch: Celeron: 31W, i3: 63W, i5: 76W

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50000 Stunden, nachgewiesen

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 35°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% (Betrieb), 5% - 95% (Lagerung)

Zertifizierungen und Konformitätserklärungen
- UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, UKCA, Mexiko NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentinien S-Mark, CCC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.577,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.739,84*
€ 2.070,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.721,98*
€ 2.049,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.659,08*
€ 1.974,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.619,53*
€ 1.927,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.577,16*
€ 1.876,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
elo
B-E155834-SVC
ab € 326,38*
Zubehör
elo
B-E683595-SVC
ab € 399,48*
Zubehör
elo
B-E047864-SVC
ab € 134,71*
Zubehör
elo
B-E384627-SVC
ab € 228,01*
Zubehör
elo
B-E048069-SVC
ab € 289,76*
Zubehör
elo
B-E835969-SVC
ab € 13,73*
Zubehör
elo
B-E001002-SVC
ab € 74,57*
Zubehör
elo
B-E043382-SVC
ab € 71,17*
Zubehör
elo
B-E673037-SVC
ab € 212,55*
Zubehör
elo
B-E045151-SVC
ab € 69,20*
Zubehör
elo
B-E710364-SVC
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.