Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EloPOS System - 22" Kassensystem mit Standfuss und E/A-Hub, Intel Core i5-8500T Prozessor, Win 10, 8GB - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EloPOS System - 22" Kassensystem mit Standfuss und E/A-Hub, Intel Core i5-8500T Prozessor, Win 10, 8GB - inkl. 1st-Level-Support
EloPOS System - 22" Kassensystem mit Standfuss und E/A-Hub, Intel Core i5-8500T Prozessor, Win 10, 8GB - inkl. 1st-Level-Support
EloPOS System - 22" Kassensystem mit Standfuss und E/A-Hub, Intel Core i5-8500T Prozessor, Win 10, 8GB - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-5261-POS.20
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E937720-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
EloPOS System - 22" Kassensystem mit Standfuss und E/A-Hub, Intel Core i5-8500T Prozessor, Win 10, 8GB
Inkl. Netzteil und Netzkabel
22" = 55.88cm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Das vielseitige EloPOS-System vereint moderne Ästhetik, modulare Flexibilität mit höchster Zuverlässigkeit für den Einsatz in kommerzielle Umgebungen. Speziell für POS-Anwendungen entwickelt, bietet das EloPOS-System einen 21.5 Zoll Touchscreen mit 10-fach-Touch, eine Auswahl an Intel-Prozessoren der 8. Generation sowie einen integrierten Erweiterungs-Hub für Anschluss von Zubehörgeräten wie Kundendisplay, Kreditkartenleser, Drucker, Kassenlade, Strichcodescanner oder Waage. Vom traditionellen POS-Terminal bis hin zu Self-Service-Anwendungen garantiert das EloPOS-System die Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit, die für den Dauereinsatz im öffentlichen Bereich unabdingbar sind. Dieses Qualitätsversprechen wird durch die standardmäßige 3-jährige Garantie von Elo unterstützt.



Besonderheiten:
- Modern
- Flexibel
- Leistungsstark



Anwendungsbereiche:
- Verkauf
- Gastgewerbe
- Unterhaltung
- Restaurant
- Lebensmittelgeschäfte



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 416.4 x 525.9 x 257.8mm (inkl. Ständer)
- Gewicht: 8.9kg (inkl.Ständer)

Allgemein
- Prozessor: Intel Core i5-8500T Prozessor (9M Smart Cache, bis zu 3.50 GHz durch Intel Turbo Boost-Technologie 2.0) Intel vPro Support
- Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-Bit
- Touch Technologie: PCAP (TouchPro® projizierte Kapazitivsensorik) - 10 Touch
- Chipsatz: Intel Q370 Express
- Sprache: Windows 10 - 36 Sprachgruppen
- BIOS: AMI
- Speicher: 8 GB 2400 MHz DDR4 SO-DIMM auf einem von 2 Steckplätzen (erweiterbar auf 32 GB)
- Speicher: 128 GB, M, 2 Zoll, SATA SSD, 72 TBW
- Drahtlosverbindung: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Zusätzlicher Video-Ausgang: 1 x Vollfunktions-USB-C (Leistungsaufnahme bis 27W, USB 3.0, Display-Port)
- Grafik: Intel UHD-Grafik 630
- Bilddiagonale: 21.5" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 16:9
- Aktiver Bereich: 476.1 x 267.8mm
- Auflösung: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Anzahl der Farben: 16.7 Millionen
- Helligkeit: LCD-Display: 250 cd/m², TouchPro PCAP: 212.5 cd/m²
- Betrachtungswinkel: Horizontal: +/- 89° oder 178° insgesamt / Vertikal: +/- 89° oder 178° insgesamt
- Kontrastverhältnis: 1000: 1

Anschlüsse
- USB: 2 x USB 3.0 (1 am Displaykopf, 2 an E/A), 2 x USB 2.0 (an E/A), 4 x Micro-USB 2.0 (am Displaykopf)
- PoweredUSB: 1 x 24 V an E/A, 2 x 12 V an E/A
- Serielle Anschlüsse: 2 x RJ45
- Kassenschubladenanschluss: 12V/24V-Kassenschubladenanschluss am E/A (EPSON-Pinbelegung, 24 V-Standard, auswählbar über internen Schalter)
- Ethernet-Anschluss: 1 x LAN RJ45 (Gigabit)

Elektrik
- Stromversorgung: Externes 19-V-DC-Universal-Netzteil, AC-Eingangsspannung: 100-240 V AC, Eingangsfrequenz: 50-60 Hz, Maximale Ausgangsleistung: 180 W
- Stromverbrauch: 81W

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50000 Stunden, geprüft

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 35°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% (Betrieb), 5% - 95% (Lagerung), nicht kondensierend

Richtlinienkonformität
- UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexiko NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentinien S-Mark, CCC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.787,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.944,56*
€ 2.314,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.923,95*
€ 2.289,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.856,72*
€ 2.209,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.816,08*
€ 2.161,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.787,13*
€ 2.126,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
elo
B-E155834-SVC
ab € 325,46*
Zubehör
elo
B-E683595-SVC
ab € 400,45*
Zubehör
elo
B-E047864-SVC
ab € 133,95*
Zubehör
elo
B-E384627-SVC
ab € 226,63*
Zubehör
elo
B-E048069-SVC
ab € 290,86*
Zubehör
elo
B-E835969-SVC
ab € 13,74*
Zubehör
elo
B-E001002-SVC
ab € 74,20*
Zubehör
elo
B-E043382-SVC
ab € 71,16*
Zubehör
elo
B-E673037-SVC
ab € 211,63*
Zubehör
elo
B-E045151-SVC
ab € 69,22*
Zubehör
elo
B-E710364-SVC
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.