Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EloPOS System - 15" Kassensystem mit Wandhalterung und E/A-Hub, Intel Core i5-8500T Prozessor, ohne Betriebssystem, 8GB - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EloPOS System - 15" Kassensystem mit Wandhalterung und E/A-Hub, Intel Core i5-8500T Prozessor, ohne Betriebssystem, 8GB - inkl. 1st-Level-Support
EloPOS System - 15" Kassensystem mit Wandhalterung und E/A-Hub, Intel Core i5-8500T Prozessor, ohne Betriebssystem, 8GB - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-5261-POS.11
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E442550-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
EloPOS System - 15" Kassensystem mit Wandhalterung und E/A-Hub, Intel Core i5-8500T Prozessor, ohne Betriebssystem, 8GB
Inkl. Netzteil und Netzkabel
15" = 38.1cm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Das vielseitige EloPOS-System vereint moderne Ästhetik, modulare Flexibilität und Zuverlässigkeit in kommerzieller Qualität. EloPOS wurde speziell für den Point-of-Sale entwickelt und bietet ein 15.6"-Touchscreen-Display, eine Auswahl an Prozessoren der achten Generation von Intel sowie einen integrierten Erweiterungs-Hub zum Anschluss der benötigten Peripheriegeräte - unabhängig davon, ob es sich um ein kundenseitiges Display, einen Kartenleser, einen Drucker, eine Kassenschublade oder einen Barcode-Scanner oder Waage handelt. EloPOS bietet von herkömmlichen POS- bis zu Self-Service-Anwendungen die Haltbarkeit, die für den dauerhaften Einsatz in der Öffentlichkeit erforderlich ist, und wird durch die standardmäßige 3-Jahres-Garantie von Elo abgesichert.
EloPOS nutzt die auf Zuverlässigkeit getestete Leistung und Sicherheit der Intel-Prozessoren der 8. Generation, der integrierten Trusted Platform Modules, Intel vPro und des Windows 10-Betriebssystems. Für zusätzliche Flexibilität bietet EloPOS Modelle ohne Betriebssystem, die alle mit den Betriebssystemen Linux SuSE, Ubuntu und Red Hat getestet wurden und Unternehmen die beste Lösung für ihre Umgebung bieten.



Besonderheiten:
- Modern
- Flexibel
- Leistungsstark



Anwendungsbereiche:
- Verkauf
- Gastgewerbe
- Unterhaltung
- Restaurant
- Lebensmittelgeschäfte



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 386.2 x 369.3 x 221.2 mm (inkl. Ständer)
- Gewicht: 4.9kg (inkl.Ständer)

Allgemein
- Prozessor: Intel Core i5-8500T Processor (9M Smart Cache, up to 3.50 GHz by Intel Turbo Boost Technology 2.0) Intel vProTM Support
- Betriebssystem: kein Betriebssystem
- Touch Technologie: TouchPro® PCAP mit bis zu 10 Berührungen
- Chipset: Intel Q370 Express
- Sprache: Windows 10 - 36 Sprachgruppen
- Video: Intel UHD Graphics 630
- BIOS: AMI
- Speicher: 8GB 2400MHz DDR4 SO-DIMM on 1 of 2 slots (erweiterbar auf 32GB)
- Speicher: 128 GB M.2 SATA SSD, 72 TBW
- Drahtlose Konnektivität: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz und 5 GHz, Bluetooth 5.0
- Zusätzlicher Video-Schnitt: 1 x USB-C mit vollem Funktionsumfang (Leistung bis zu 27W, USB 3.0, Display-Anschluss)
- Audio: 2 x 2 W interne Lautsprecher, 1 x 3.5mm Headset-Buchse
- Display: 15.6-Zoll-TFT-LED-LCD mit Aktivmatrixdiagonale
- Seitenverhältnis: 16:9 (Standard)
- Aktive Anzeigefläche: 344.2 x 193.5 mm (B x H)
- Native (optimale) Auflösung: 1366 x 768 bei 60 Hz
- Anzahl der Farben: 262144
- Helligkeit: LCD-Panel: 220 Nits, TouchPro PCAP: 187 Nits
- Betrachtungswinkel: Horizontal: 45°/45° oder 90° insgesamt / Vertikal: 15°/35° oder 50° insgesamt
- Kontrastverhältnis: 400: 1

Anschlüsse
- USB: 3 x USB 3.0 (1 am Anzeigekopf, 2 am E/A), 2 x USB 2.0 (am E/A), 4 x Micro-USB 2.0 (am Anzeigekopf)
- PoweredUSB: 1 x 24 V an E/A, 2 x 12 V an E/A
- Serielle Anschlüsse: 2 x RJ45
- Kassenschubladenanschluss: 12V/24V-Kassenschubladenanschluss am E/A (EPSON-Pinbelegung, 24 V-Standard, auswählbar über internen Schalter)
- Ethernet-Anschluss: 1 x LAN RJ45 (Gigabit)

Elektrik
- Stromversorgung: Externes 24-VDC-Universalnetzteil, Eingangswechselspannung: 100-240 VAC, Eingangsfrequenz: 50-60 Hz, maximale Ausgangsleistung: 180W
- Max. Leistungsaufnahme: 74W

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50000 Stunden, geprüft

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 35°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% (Betrieb), 5% - 95% (Lagerung), nicht kondensierend

Richtlinienkonformität
- UL/cUL, FCC, TÜV, CE, CB, Mexiko NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentinien S-Mark, CCC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.520,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.679,06*
€ 1.998,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.662,60*
€ 1.978,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.602,41*
€ 1.906,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.564,33*
€ 1.861,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.520,46*
€ 1.809,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
elo
B-E683595-SVC
ab € 399,48*
Zubehör
elo
B-E048069-SVC
ab € 289,76*
Zubehör
elo
B-E835969-SVC
ab € 13,73*
Zubehör
elo
B-E001002-SVC
ab € 74,57*
Zubehör
elo
B-E043382-SVC
ab € 71,17*
Zubehör
elo
B-E045151-SVC
ab € 69,20*
Zubehör
elo
B-E710364-SVC
ab € 22,18*
Zubehör
elo
B-E001003-SVC
ab € 139,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.