Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CCE 6400 - Banknotenzähler für sortierte und gemischte Noten, Falschgelderkennung (MT, 2xCIS, MG, UV, IR, SD, TH), Sortierfunktion - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CCE 6400 - Banknotenzähler für sortierte und gemischte Noten, Falschgelderkennung (MT, 2xCIS, MG, UV, IR, SD, TH), Sortierfunktion - inkl. 1st-Level-Support
CCE 6400 - Banknotenzähler für sortierte und gemischte Noten, Falschgelderkennung (MT, 2xCIS, MG, UV, IR, SD, TH), Sortierfunktion - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4549-640.01
Hersteller:
     CashConcepts Europe
Herst.-Nr.:
     B-CCE 6400-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Die CCE 6400 bietet uns die Möglichkeit auf Kundenwünsche nach speziellen Währungskombinationen schnell reagieren zu können und einen zuverlässigen und hochwertigen 1.5 Pocket Gemischtwertzähler zu liefern.


Besonderheiten:
- Banknotenzähler / Falschgeldprüfer
- Standardwährungen
- Gemischte und sortierte Banknoten


Anwendungsbereiche:
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastronomie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 280 x 260 x 315mm
- Gewicht: 10.0kg

Allgemein
- Banknotenzähler für sortierte & gemischte Zählung
- Sortierfunktion
- Standardwährungen: TND, andere Währungen auf Anfrage, CZK, EUR, BGN, CHF, GBP, USD, SEK, HRK
- Aufklappbar für Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Update möglich über PC
- Sicherheitsmerkmale: MT, 2 x CIS, MG, UV, IR, SD, TH
- Alarm bei verdächtigen Banknoten
- Wertzählung
- Free-Count
- Rejectfach: 50 Banknoten
- Hopper / Stacker: 500 / 200 Banknoten
- Mode: Auto / Manueller Start, Seriennummernauslesung, Print, Report, Addition, Free-Batch
- Zählgeschwindigkeit: 800 / 900 / 1000
- Farbiges LCD Display, Zählung über Full-Size-CIS Sensor, Touch Screen Display

Elektrik
- Stromverbrauch: < 50 W
- Stromanschluss: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz.

Zertifikate
- CE, RoHS


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.236,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.362,65*
€ 1.621,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,03*
€ 1.605,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,92*
€ 1.546,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,62*
€ 1.509,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,44*
€ 1.471,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CashConcepts Europe
B-A007925-SVC
ab € 28,81*
Zubehör
CashConcepts Europe
B-A007924-SVC
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.