Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CCE 6100 - Banknotenzähler für sortierte und gemischte Noten, Falschgelderkennung (MT, 2xCIS, MG, UV, IR, SD, TH) - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CCE 6100 - Banknotenzähler für sortierte und gemischte Noten, Falschgelderkennung (MT, 2xCIS, MG, UV, IR, SD, TH) - inkl. 1st-Level-Support
CCE 6100 - Banknotenzähler für sortierte und gemischte Noten, Falschgelderkennung (MT, 2xCIS, MG, UV, IR, SD, TH) - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4549-610.01
Hersteller:
     CashConcepts Europe
Herst.-Nr.:
     B-CCE 6100-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Die CCE 6100 bietet uns die Möglichkeit auf Kundenwünsche nach speziellen Währungskombinationen schnell reagieren zu können und einen zuverlässigen und hochwertigen Gemischtwertzähler zu liefern.


Besonderheiten:
- Banknotenzähler / Falschgeldprüfer
- Standardwährungen
- Gemischte und sortierte Banknoten


Anwendungsbereiche:
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastronomie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 280 x 245 x 294mm
- Gewicht: 8.0kg

Allgemein
- Banknotenzähler für sortierte & gemischte Zählung
- Standardwährungen: TND, andere Währungen auf Anfrage, CZK, EUR, BGN, CHF, GBP, USD, SEK, HRK
- Aufklappbar für Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Update möglich über PC
- Sicherheitsmerkmale: MT, 2 x CIS, MG, UV, IR, SD, TH
- Alarm bei verdächtigen Banknoten
- Wertzählung
- Free-Count
- Ohne Sortierfunktion und Rejectfach
- Hopper / Stacker: 500 / 200 Banknoten
- Mode: Auto / Manueller Start, Seriennummernauslesung, Print, Report, Addition, Free-Batch
- Zählgeschwindigkeit: 800 / 900 / 1000
- Farbiges LCD Display, Zählung über Full-Size-CIS Sensor, Touch Screen Display

Elektrik
- Stromverbrauch: < 50 W
- Stromanschluss: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz.

Zertifikate
- CE, RoHS


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,11*
€ 972,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,37*
€ 959,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,73*
€ 924,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,29*
€ 899,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,97*
€ 854,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CashConcepts Europe
B-A007925-SVC
ab € 28,81*
Zubehör
CashConcepts Europe
B-A007924-SVC
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.