Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZCAT-8-L/R - Hochleistungs-Etikettenaufwickler, Etikettenbreite 220mm, Aufwickelrichtung links nach rechts - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZCAT-8-L/R - Hochleistungs-Etikettenaufwickler, Etikettenbreite 220mm, Aufwickelrichtung links nach rechts - inkl. 1st-Level-Support
ZCAT-8-L/R - Hochleistungs-Etikettenaufwickler, Etikettenbreite 220mm, Aufwickelrichtung links nach rechts - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2829-ZCA.04
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     B-LMR038-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
ZCAT-8-L/R - Hochleistungs-Etikettenaufwickler, Etikettenbreite 220mm, Aufwickelrichtung links nach rechts
Null-Spannungsschleife, Schnellspannfutter


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die neuen Aufwickler ZCAT-6, ZCAT-8 und ZCAT-10 sind die ideale Lösung für Drucker mit Rücktransport sowie für extrem empfindliche Drucker, die keine Rückspulkräfte tolerieren, ohne unerwünschte Registrierungs- oder Artefaktprobleme zu verursachen. Eine freihängende "Schleife" aus Etikettenmaterial wird zwischen dem Drucker und der Spannrolle des Geräts erzeugt, wodurch jegliche Spannung am Drucker beseitigt wird. Ein spezieller am Fahrgestell montierter Sensor startet und stoppt den Aufwickler basierend auf der optimalen Tiefe der Schleife. Zwischen der Spannrolle und dem Aufwickler besteht eine vollständig einstellbare Spannung, so dass eine gleichmäßige und eng gewickelte Oberfläche entsteht.



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 483 x 381 x 400mm
- Gewicht: ca. 16.8kg

Allgemein
- Etikettenbreite: max. 220mm
- Kerndurchmesse: 76mm
- Rollendurchmesser: max. 300mm
- Rollengewicht: max. 9kg
- Geschwindigkeit: 1250mm/Sek.


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.180,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,17*
€ 1.522,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.268,57*
€ 1.509,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,56*
€ 1.464,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,31*
€ 1.436,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,97*
€ 1.405,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
B-LMX508-SVC
ab € 85,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.