Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNI-CAT-CHUCK - Externer Etiketten-Ab-/-Aufwickler, Easy-Load-Quick-Chuck für 76mm-Kerne, Rollendurchmesser 300mm, Etikettenbreite 170mm - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNI-CAT-CHUCK - Externer Etiketten-Ab-/-Aufwickler, Easy-Load-Quick-Chuck für 76mm-Kerne, Rollendurchmesser 300mm, Etikettenbreite 170mm - inkl. 1st-Level-Support
UNI-CAT-CHUCK - Externer Etiketten-Ab-/-Aufwickler, Easy-Load-Quick-Chuck für 76mm-Kerne, Rollendurchmesser 300mm, Etikettenbreite 170mm - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2829-UNI.05
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     B-LMR044-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
UNI-CAT-CHUCK - Externer Etiketten-Ab-/-Aufwickler, Easy-Load-Quick-Chuck für 76mm-Kerne, Rollendurchmesser 300mm, Etikettenbreite 170mm
Inkl. Innen- und Aussenflansch
**38, 40, 44, 70 oder 100mm Kern auf Anfrage**


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der neue UNI-CAT ist der intelligenteste und „UNI-VERSATILE“ Aufwickler / Abwickler in der Labelmate-Produktreihe! Mit verschiedene Kerngrößen, Etikettenbreiten, Rollendurchmesser und Optionen zur Auswahl.


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 300 x 385 x 320mm
- Gewicht: ca. 14kg

Allgemein
- Etikettenbreite: max. 170mm
- Rollendurchmesser: max. 300mm
- Geschwindigkeit: 1250mm/Sek.


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 856,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,74*
€ 1.112,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,02*
€ 1.100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,64*
€ 1.067,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,90*
€ 1.045,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,51*
€ 1.019,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
B-LMX546-SVC
ab € 100,70*
Zubehör
Labelmate
B-LMX492-SVC
ab € 117,42*
Zubehör
Labelmate
B-LMX500-SVC
ab € 125,57*
Zubehör
Labelmate
B-LMX444-SVC
ab € 31,49*
Zubehör
Labelmate
B-LMX502-SVC
ab € 29,03*
Zubehör
Labelmate
B-LMX501-SVC
ab € 24,92*
Zubehör
Labelmate
B-LMX491-SVC
ab € 90,32*
Zubehör
Labelmate
B-LMX508-SVC
ab € 85,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.