Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SR-6 - Etiketten-Schneidestation mit Aufwickler, Kern 76mm, Rollendurchmesser 220mm, Etikettenbreite 170mm, Rückspulrichtung von links nach rechts - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SR-6 - Etiketten-Schneidestation mit Aufwickler, Kern 76mm, Rollendurchmesser 220mm, Etikettenbreite 170mm, Rückspulrichtung von links nach rechts - inkl. 1st-Level-Support
SR-6 - Etiketten-Schneidestation mit Aufwickler, Kern 76mm, Rollendurchmesser 220mm, Etikettenbreite 170mm, Rückspulrichtung von links nach rechts - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2829-SR6.02
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     B-LMS007-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
SR-6 - Etiketten-Schneidestation mit Aufwickler, Kern 76mm, Rollendurchmesser 220mm, Etikettenbreite 170mm, Rückspulrichtung von links nach rechts
Inkl. 0-Spannschlaufe, Schnellspannfutter, 2 Klingen, 2 ALU-Trennplatten und Aussen-/Innenflansche


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Mit der Etikettenaufschneide- und Aufwickelvorrichtung SR-6 oder SR-10 können Sie direkt von einem Drucker aus schneiden und zurückspulen, ohne dass der Drucker unter Spannung steht. Zwischen dem SR-6 / SR-10 und dem Drucker wird eine freihängende Materialschlaufe erzeugt, wodurch jegliche Spannung am Drucker aufgehoben wird. Ein spezieller, am Chassis montierter optischer Sensor des SR-6 / SR-10 startet und stoppt den Spalt / Rücklaufaktion basierend auf der optimalen Tiefe der Schleife.
Die vollständig einstellbare Spannung des SR-6 / SR-10 bietet vollständige Kontrolle über die Schneidwirkung und die Dichtheit der Zielrollen.



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 483 x 381 x 400mm
- Gewicht: 18.6kg

Allgemein
- Max. Rollendurchmesser: 220mm
- Kerndurchmesser: 76mm
- Max. Etikettenbreite: 170mm
- Min. Etikettenbreite: 13mm
- Max. Geschwindigkeit: 125cm/Sek.
- Max. Drehmoment: 579mm
- Anzahl der Klingen: 2
- Anzahl der Trennzeichen: 2
- Anzahl der Zielrollen: 3
- Anzahl der Flansche: 2
- Spannungsversorgung: 220-240V - 50Hz DC-Netzteil. Ausgang: 15V-4,33A


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.422,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,35*
€ 1.813,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,89*
€ 1.805,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.473,77*
€ 1.753,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.445,15*
€ 1.719,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,19*
€ 1.692,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
B-LMX515-SVC
ab € 27,49*
Zubehör
Labelmate
B-LMX516-SVC
ab € 15,70*
Zubehör
Labelmate
B-LMX549-SVC
ab € 304,47*
Zubehör
Labelmate
B-LMX537-SVC
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.