Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PM-300-HS Reel-to-Reel, dualer Etikettenauf-/-Abwickler für opt. Druckmechanik - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PM-300-HS Reel-to-Reel, dualer Etikettenauf-/-Abwickler für opt. Druckmechanik - inkl. 1st-Level-Support
PM-300-HS Reel-to-Reel, dualer Etikettenauf-/-Abwickler für opt. Druckmechanik - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2829-PM3.01
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     B-LMP004-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 800 x 380 x 330mm

Allgemein
- Etikettenbreite: max. 125mm
- Rollendurchmesser: max. 300mm
- Geschwindigkeit: 235cm/Sek.


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.829,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.943,53*
€ 2.312,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.916,25*
€ 2.280,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.870,14*
€ 2.225,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.845,03*
€ 2.195,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.829,31*
€ 2.176,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
B-LMX474-SVC
ab € 196,28*
Zubehör
Labelmate
B-LMX499-SVC
ab € 23,88*
Zubehör
Labelmate
B-LMX493-SVC
ab € 20,78*
Zubehör
Labelmate
B-LMX494-SVC
ab € 20,95*
Zubehör
Labelmate
B-LMX495-SVC
ab € 12,12*
Zubehör
Labelmate
B-LMX496-SVC
ab € 11,73*
Zubehör
Labelmate
B-LMX497-SVC
ab € 20,80*
Zubehör
Labelmate
B-LMX498-SVC
ab € 20,84*
Zubehör
Labelmate
B-LMX477-SVC
ab € 140,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.