Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC-11 - externer Etiketten-Aufwickler mit verst. Kern 25-101mm, 22cm Rollendurchmesser - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC-11 - externer Etiketten-Aufwickler mit verst. Kern 25-101mm, 22cm Rollendurchmesser - inkl. 1st-Level-Support
MC-11 - externer Etiketten-Aufwickler mit verst. Kern 25-101mm, 22cm Rollendurchmesser - inkl. 1st-Level-Support
MC-11 - externer Etiketten-Aufwickler mit verst. Kern 25-101mm, 22cm Rollendurchmesser - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2829-MC1.03
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     B-LMR003-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 220 x 305 x 195mm

Allgemein
- Etikettenbreite: max. 115mm
- Rollendurchmesser: max. 220mm
- Geschwindigkeit: 50cm/Sek.


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,83*
€ 506,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,63*
€ 495,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,77*
€ 456,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,75*
€ 445,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,32*
€ 424,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
B-LMX443-SVC
ab € 135,83*
Zubehör
Labelmate
B-LMX441-SVC
ab € 27,37*
Zubehör
Labelmate
B-LMX472-SVC
ab € 74,70*
Zubehör
Labelmate
B-LMX442-SVC
ab € 51,37*
Zubehör
Labelmate
B-LMX499-SVC
ab € 23,78*
Zubehör
Labelmate
B-LMX493-SVC
ab € 20,88*
Zubehör
Labelmate
B-LMX494-SVC
ab € 20,93*
Zubehör
Labelmate
B-LMX495-SVC
ab € 12,13*
Zubehör
Labelmate
B-LMX496-SVC
ab € 11,72*
Zubehör
Labelmate
B-LMX497-SVC
ab € 20,76*
Zubehör
Labelmate
B-LMX498-SVC
ab € 20,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.