Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC300 - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + RS232 + Parallel + Ethernet, dunkelblau - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TC300 - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + RS232 + Parallel + Ethernet, dunkelblau - inkl. 1st-Level-Support
TC300 - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + RS232 + Parallel + Ethernet, dunkelblau - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2733-TC3.05
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     B-99-059A004-7002-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
TC300 - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + RS232 + Parallel + Ethernet, dunkelblau
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

TSCs neue TC Serie basiert auf der Bestsellerserie TTP-245C und kombiniert deren stärkste Leistungsmerkmale mit etlichen Verbesserungen. Wie die bewährten Vorgängermodelle, so beeindruckt auch diese 4-Zoll-Thermotransfer-Desktopserie mit hoher Performance im kompakten, stabilen Gehäuse - und bietet damit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, das in dieser Klasse im Markt zu finden ist.
Zuverlässig und schnell bedrucken die langlebigen Multitalente Etiketten, Schilder und Belege mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 152mm pro Sekunde. Die Modelle sind wie gewohnt sehr bedienerfreundlich, Etiketten- und Transferfolienrollen leicht zu wechseln. Dank der Materialaufnahme mit zentrierter Grundeinstellung und Federmechanismus lassen sich Etikettenrollen von bis zu 112mm Breite und einem Durchmesser von 1 oder 1.5“ zügig einlegen. Folienrollen von 110m Länge mit einem maximalen Außendurchmesser von 40mm und einem 0.5" Kern mit Außenbeschichtung können problemlos verwendet werden.
Die neue TC Serie ist in vier attraktiven Modellen verfügbar und bietet so für jede Anforderung und für jedes Budget die passende Lösung.



Besonderheiten:
- Qualifiziert nach ENERGY STAR®
- Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
- Leichte Materialbefüllung
- Kompakte Abmessungen
- Platzsparende Konstruktion



Anwendungsbereiche
- Point-of-Sale
- Produktkennzeichnung
- Quittungen / Coupon-Druck
- Belegetiketten
- Bestandskontrolle
- Dokumentenmanagement
- Wareneingang / Versand
- Gesundheitswesen



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 203 x 191.5 x 259.3mm
- Gewicht: 2.2kg

Drucker
- Druckverfahren: Thermotransfer & Thermodirekt
- Auflösung: 300 dpi
- Gehäuse: doppelwandiger Kunststoff
- Druckgeschwindigkeit: 102mm/Sek.
- Drucklänge: max. 1016mm
- Druckbreite: max. 105.6mm
- Prozessor: 32-bit RISC CPU
- Speicher: 4 MB Flash Speicher, 8 MB SDRAM Speicher, SD Kartensteckplatz für Flash-Speicherer-weiterung bis zu 4 GB
- Schnittstellen: RS232, Centronics, USB 2.0, Internes Ethernet, 10/100 Mbps, Externes Bluetooth Modul (Bedieneroption), Externes 802.11 b/g/n Wireless Modul (Bedieneroption)
- Drucker-Kommandosprache: TSPL-EZ™ (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II)

Display
- Bedienertasten, LED: 1 Netzschalter, 1 Schalter Feed/Pause, 1 LED mit 3 Farben (Grün, Orange & Rot)

Barcodes
- 1D-Barcode: Code 39, Code 39 mit Prüfziffer, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, Interleave 2/5 mit Prüfziffer, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, MSI, MSI mit Prüfziffer, PLESSEY, POSTNET, Logmars, Code 11, Code 49, ChinaPOST, ITF14, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode
- 2D-Barcode: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417

Elektrik
- Externes Universal-Schaltnetzteil
- Eingang: AC 100 - 240V, 2.5A, 50-60 Hz
- Ausgang: DC 24V, 3.75A, 90W

Medien
- Etikettenrollen: 127mm Aussendurchmesser
- Folie: 110m Länge, max. Außendurchmesser 40mm, 0.5” Kern (Beschichtung außen)
- Folienbreite: 40 - 110mm
- Materialtyp: endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, eingekerbt
- Materialbreite: 20 - 112mm
- Materialdicke: 0.06 - 0.19mm
- Durchmesser Materialkern: 25.4 - 38.1mm
- Etikettenlänge: 10 - 1016mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung), nicht kondensierend

Sicherheit & Konformität
- Sicherheitsvorschriften: FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC, CoC-Mexico, ENERGY STAR®
- Umweltschutzauflagen: entspricht RoHS, WEEE


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,41*
€ 640,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,68*
€ 621,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,29*
€ 589,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,40*
€ 574,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,89*
€ 552,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
B-98-0330035-01LF-SVC
ab € 168,96*
Zubehör
TSC
B-98-0330035-00LF-SVC
ab € 144,99*
Zubehör
TSC
B-98-0330018-02LF-SVC
ab € 17,19*
Zubehör
TSC
B-98-0330018-00LF-SVC
ab € 18,81*
Zubehör
TSC
B-98-0330018-03LF-SVC
ab € 11,73*
Zubehör
TSC
B-05940-00-P0-36-20-SVC
ab € 64,48*
Zubehör
TSC
B-05940-00-P0-60-20-SVC
ab € 123,94*
Zubehör
TSC
B-05940-00-B0-36-20-SVC
ab € 34,40*
Zubehör
TSC
B-05940-00-B0-60-20-SVC
ab € 91,26*
Zubehör
TSC
B-99-117A011-0000-SVC
ab € 145,43*
Zubehör
TSC
B-99-117A002-0000-SVC
ab € 144,97*
Zubehör
TSC
B-98-0330036-00LF-SVC
ab € 18,78*
Zubehör
TSC
B-72-0050002-00LF-SVC
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.