Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEX-1220 - Stationäres Etikettendruck-Modul, thermotransfer, 203dpi, Druckgeschwindigkeit 457mm/Sek., USB + RS232 + Ethernet, rechte Hand - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEX-1220 - Stationäres Etikettendruck-Modul, thermotransfer, 203dpi, Druckgeschwindigkeit 457mm/Sek., USB + RS232 + Ethernet, rechte Hand - inkl. 1st-Level-Support
PEX-1220 - Stationäres Etikettendruck-Modul, thermotransfer, 203dpi, Druckgeschwindigkeit 457mm/Sek., USB + RS232 + Ethernet, rechte Hand - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2733-PEX.02
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     B-99-081A004-0002-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
PEX-1220 - Stationäres Etikettendruck-Modul, thermotransfer, 203dpi, Druckgeschwindigkeit 457mm/Sek., USB + RS232 + Ethernet, rechte Hand
Inkl. USB-Kabel und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

TSCs innovative PEX-1000 Druckmodul-Serie besteht aus einer robusten Druckgusskonstruktion, die auf Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Wartungsfreundlichkeit und Kosteneffizienz über Jahre hin ausgelegt ist. Die PEX-1000 Serie verbindet ein präzises Druckwerk mit Hochleistungselektronik, um Etiketten mit einer Geschwindigkeit von 457.2mm pro Sekunde zu produzieren - Das ist der Spitzenplatz in dieser Kategorie.
Für die einfache Integration der PEX-1000 Serie sorgt die dem Standard-Rastermaß entsprechende Konstruktion, eine Standard GPIO-Schnittstelle und das leicht zu bedienende Farbdisplay. PEX-1000 kann problemlos in neue oder bestehende Anwendungen für Etiketten integriert werden. Das Druckmodul ist ideal für Produktions- und Logistikanwendungen, wo hohe Geschwindigkeit und ebenso hohe Anforderungen im Etikettendruck gefordert sind.



Besonderheiten:
- Robustes Design
- Herausragende Benutzerfreundlichkeit
- Einfache Instandhaltung
- Hohe Leistung
- Umfassende Kompatibilität



Anwendungsbereiche
- Produktion
- Lager
- Logistik
- Gesundheitswesen



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 245 x 300 x 390mm
- Gewicht: 13kg

Allgemein
- Druckverfahren: Thermotransfer & Thermodirekt
- Auflösung: 203 dpi
- Gehäuse: Spritzguss-Druckmechanismus
- Druckgeschwindigkeit: 457mm/Sek.
- Drucklänge: max. 25400mm
- Druckbreite: max. 104mm
- Prozessor: 32-bit RISC CPU
- Speicher: 512 MB Flash Speicher, 512 MB SDRAM, microSD Flash Speicherkartenplatz für Flash-Speichererweiterung bis zu 32 GB
- Schnittstellen: RS232, USB 2.0, Internes Ethernet, 10/100 Mbps, USB Host 1 x (Vorderseite), Verbindung zu USB-Speicher, GPIO + Centronics, Internes Bluetooth 4.0 (optional ab Werk), 802.11 a/b/g/n Wireless (optional ab Werk)
- Drucker-Kommandosprache: TSPL-EZD (kompatibel zu EPL, ZPL, ZPL II, DPL)
- Bedienertasten: 6 Tasten (Menu, Pause/Feed, Up, Down, Left, Right)

Barcodes
- 1D-Barcode: Code 11, Code 39, Code 49, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-14, EAN-128, ITF14, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, PLANET, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, China Post, Telepen, LOGMARS
- 2D-Barcode: PDF-417, Micro PDF 417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, TLC 39, RSS

Elektrik
- Internes Universal-Schaltnetzteil
- Eingang: AC 100 - 240V, 4-2A, 50-60 Hz
- Ausgang: DC 5V, 5A, DC 24V, 7A, DC 36V, 1.4A, Total 243W

Medien
- Folie: 600m Länge, max. Außendurchmesser 90mm, 1" Kern (Beschichtung innen oder außen
- Folienbreite: 25.4 - 114.3mm
- Materialtyp: endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefalzt, eingekerbt (außengewickelt)
- Materialbreite: 20 - 114mm
- Materialdicke: 0.076 - 0.305mm
- Etikettenlänge: 5 - 25400mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung), nicht kondensierend

Sicherheit & Konformität
- Sicherheitsvorschriften: BSMI, CE Class, FCC Class A
- Umweltschutzauflagen: entspricht RoHS, WEEE


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.286,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.426,95*
€ 4.078,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.400,12*
€ 4.046,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.322,60*
€ 3.953,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.286,39*
€ 3.910,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
B-72-0010001-00LF-SVC
ab € 9,68*
Zubehör
TSC
B-72-0050002-00LF-SVC
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.