Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH341T - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + RS232 + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MH341T - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + RS232 + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
MH341T - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + RS232 + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2733-MH2.16
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     B-MH341T-A001-0302-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
MH341T - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + RS232 + Ethernet
Inkl. USB-Kabel und Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die MH241/MH261 Serie ist TSC‘s Hauptlinie industrieller Barcode-Etikettendrucker und basiert auf dem Erbe der MH240 Serie. Die neuen Funktionalitäten bieten Lösungen, um den sich wandelnden Herausforderungen im geschäftlichen Alltag zu begegnen: Von wachsenden Anforderungen an die Produktionslinie bis hin zu zunehmender Komplexität des Arbeitsablaufs.
Die MH241/MH261 Serie ist mit hochentwickeltem TSC Sense Care ausgestattet, das von SOTI Connect und der TSC Konsole Fernwartungs-Druckerverwaltung unterstützt wird. Somit gelingt es, den Druckerstatus zu überwachen und Warnmeldungen zu geben, damit maximale Produktivität gewährleistet und Ausfallzeiten vermieden werden.
ie MH241 / MH261-Serie bietet unterbrechungsfreie Konnektivität durch Ausstattung mit einem Kombi-Modul, das sowohl vom Apple zertifizierten MFi Bluetooth 5.0 als auch von 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 4.2 unterstützt wird.


Besonderheiten:
- Sense Care
- Dynamisches Fernwartungs-Druckermanagement
- Multi-Konnektivität
- Hohe Anpassungsfähigkeit
- Herausragende Anwenderfreundlichkeit


Anwendungsbereiche
- Produktion
- Industrie
- Transport und Logistik


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 276 x 326 x 502mm
- Gewicht: 15.7kg

Drucker
- Druckverfahren: Thermotransfer & Thermodirekt
- Auflösung: 203dpi
- Gehäuse: Aluminiumspritzguss-Gehäuse / Metallabdeckung mit großem Sichtfenster
- Druckgeschwindigkeit: 305mm/Sek.
- Druckbreite: 104mm
- Drucklänge: max. 11430mm
- Prozessor: 32-bit RISC CPU
- Speicher: 512 MB Flash Speicher, 512 MB SDRAM, microSD Flash Speicherkartenplatz für Flash-Speichererweiterung bis zu 32 GB
- Schnittstellen: RS232, USB 2.0, Internes Ethernet, 10/100 Mbps, USB Host: 2x Vorderseite für Nutzung mit Scanner und Tastatur, Internes Bluetooth 4.0 (optional ab Werk), GPIO + Centronics (optional ab Werk), Slot-in 802.11 a/b/g/n Wireless Modul (Händleroption)
- Drucker-Kommandosprache: TSPL-EZ (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II)

Display
- LCD: 4.3" Farbdisplay, 480 x 272 Pixel, widerstandsfähiger Touchscreen
- Bedienertasten, LED: mehrsprachige Auswahl, 6 Bedientasten, 1 LED (mit 2 LEDs gründ + rot)

Barcodes
- 1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post
- 2D-Barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec

Medien
- Materialtyp: Endlos, vorgestanzt, schwarze Markierungleporello-gefalzt, eingekerbt, perforiert (außengewickelt)
- Aussendurchmesser: 203.2mm
- Materialbreite: 20 - 114mm
- Materialdicke: 0.06 - 0.28mm
- Durchmesser Materialkern: 38.1/76.2mm
- Etikettenlänge: 5 - 11430mm
- Farbband: 600m Länge, max. Aussendurchmesser 90mm, 1" Kern (Beschichtung innen und aussen)
- Farbband-Breite: 25.4 - 114.3mm

Elektrik
- Internes Universal-Schaltnetzteil
- Eingang: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz
- Ausgang: DC 5V, 5A, DC 24V, 7A, DC 36V, 1.4A, Total 243W

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung), nicht kondensierend

Sicherheit & Konformität
- Sicherheitsvorschriften: FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, UL, cUL, TÜV, CCC, KC, BIS, BSMI, EAC, Argentina S mark, Mexico CoC, ENERGY STAR
- Umweltschutzauflage: entspricht RoHS, WEEE


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.680,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.680,49*
€ 1.999,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.670,53*
€ 1.987,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.619,58*
€ 1.927,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.588,04*
€ 1.889,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.555,81*
€ 1.851,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
B-OP-COM-0001-SVC
€ 268,59*
Zubehör
TSC
B-PH-MH241-0002-SVC
€ 591,20*
Zubehör
1st task
B-ETP 105-149 K76 D180-SVC
€ 23,24*
Zubehör
TSC
B-MH241-00-P0-36-20-SVC
€ 220,67*
Zubehör
TSC
B-MH241-00-P0-60-20-SVC
€ 394,03*
Zubehör
TSC
B-MH241-00-B0-36-20-SVC
€ 186,21*
Zubehör
TSC
B-MH241-00-B0-60-20-SVC
€ 148,32*
Zubehör
TSC
B-SP-MH241-0024-SVC
€ 162,51*
Zubehör
TSC
B-CUT-MH241-0001-SVC
€ 407,03*
Zubehör
TSC
B-CUT-MH241-0005-SVC
€ 732,89*
Zubehör
TSC
B-CUT-MH241-0002-SVC
€ 675,39*
Zubehör
TSC
B-WF-COM-2002-SVC
€ 367,05*
Zubehör
TSC
B-72-0010001-00LF-SVC
€ 15,70*
Zubehör
TSC
B-PEL-MH241-0001-SVC
€ 407,03*
Zubehör
TSC
B-SP-COM-0002-SVC
€ 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.