Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DA220 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB + Ethernet + 802.11 a/b/g/n WiFi - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DA220 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB + Ethernet + 802.11 a/b/g/n WiFi - inkl. 1st-Level-Support
DA220 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB + Ethernet + 802.11 a/b/g/n WiFi - inkl. 1st-Level-Support
DA220 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB + Ethernet + 802.11 a/b/g/n WiFi - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2733-DA2.11
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     B-99-158A025-2702-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
DA220 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB + Ethernet + 802.11 a/b/g/n WiFi
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die Thermodirekt-Desktopserie DA210/DA220 bietet TSC's vielfältigste Druckermodelle. Ganz egal, ob Sie nach kostengünstigen Kennzeichnungslösungen suchen oder nach der anspruchsvollsten Netzwerkkommunikation - die DA210/DA220 Serie hält beides für Sie bereit!
Die DA210/DA220 Serie besteht aus 4 Druckermodellen, die so konstruiert wurden, dass sie jeweils perfekt für ihre jeweilige Anwendung passen. Alle vier Modelle können Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von bis zu 127mm verarbeiten und drucken gestochen scharfe Barcodes, Graphiken und Texte.
Die Drucker sind ideal für eine Vielzahl an Applikationen einschließlich Produktkennzeichnung, Point of Sale, Einzelhandel, Kleinbüros, Versandetiketten sowie weitere Etiketten- und Schilder-Anwendungen zum Bestpreis.



Besonderheiten:
- Einfache Materialbefüllung
- Bedienerfreundlich
- Drucken von gestochen scharfen Barcodes
- Unschlagbare Preise
- Hohe Druckgeschwindigkeit



Anwendungsbereiche:
- Paketversand
- Postversand und Laufzettel
- Wareneingang / Versand
- Eventtickets und Transportbelege
- Handel / Point-of-Sale
- Aktenbeschriftung



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 172 x 165 x 195mm
- Gewicht: 1.5kg

Allgemein
- Druckverfahren: thermodirekt
- Auflösung: 203dpi
- Druckgeschwindigkeit: 152.4mm/Sek.
- Gehäuse: doppelwandiges Klappdesign aus Kunststoff
- Speicher: 128MB Flash, 64MB DRAM
- Schnittstellen: PCBA1: USB 2.0 (Highspeed Modus), USB Host, RS-232 und Ethernet (Standard), PCBA2: USB 2.0 und Ethernet (Option ab Werk), Internes 802.11 a/b/g/n Wireless Modul (Option ab Werk), Internes Bluetooth Modul (Option ab Werk)
- Bedienertasten: 1 Netzschalter, 1 Feed Button & 1 LED Panel (3 Farben: Grün, Orange, Rot)
- Prozessor: 32-bit RISC CPU
- Druckbreite: max. 108mm
- Drucklänge: max. 25.400mm
- Interne Schriftarten: 8 alphanumerische Bitmap-Schriften, Monotype Image® True Type Schrift Zeichensatz mit einer skalierbaren CG Triumvirate Bold Condensed Schrift
- Barcodes: 1D-Barcodes: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code128 Zeichensatz A.B.C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post, 2D-Barcodes: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec, MicroPDF417

Verbrauchsmaterial
- Etikettenrollen: 127mm Aussendurchmesser
- Materialtyp: endlos, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, Kerbe (außengewickelt)
- Materialbreite: 19 - 114mm
- Materialdicke: 0.055 - 0.19mm
- Durchmesser Materialkern: 25.4 - 38mm
- Etikettenlänge: 10 - 25.400mm

Elektrik
- Externes Universal-Schaltnetzteil
- Eingang: AC 100-240V, 50-60Hz
- Ausgang: DC 24V, 2.5A, 60W

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung), nicht kondensierend

Sicherheit & Konformität
- Sicherheitsvorschriften: FCC CLASS A, CE CLASS A, RCM, EAC, CB, CCC, KC, BIS, UL, ENERGY STAR®
- Umweltschutzauflagen: entspricht RoHS, WEEE


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,13*
€ 526,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,44*
€ 514,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,65*
€ 477,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,49*
€ 468,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,21*
€ 439,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
B-98-0580017-01LF-SVC
ab € 147,92*
Zubehör
TSC
B-98-0580017-02LF-SVC
ab € 147,89*
Zubehör
TSC
B-98-0580017-00LF-SVC
ab € 169,40*
Zubehör
TSC
B-PH-DA210-0003-SVC
ab € 88,29*
Zubehör
TSC
B-15840-00-P0-36-20-SVC
ab € 64,66*
Zubehör
TSC
B-15840-00-P0-60-20-SVC
ab € 124,57*
Zubehör
TSC
B-99-117A011-0000-SVC
ab € 145,92*
Zubehör
TSC
B-99-117A002-0000-SVC
ab € 144,87*
Zubehör
TSC
B-72-0050002-00LF-SVC
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.