Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TTP-323 - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + Ethernet, beige - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TTP-323 - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + Ethernet, beige - inkl. 1st-Level-Support
TTP-323 - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + Ethernet, beige - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2733-225.20
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     B-99-040A032-0202-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
TTP-323 - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + Ethernet, beige
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Basierend auf den bewährten TSC-Druckereigenschaften Strapazierfähigkeit, Zuverlässigkeit und Innovation, bietet der 2-Zoll Thermotransfer-Drucker TTP-225 als neues Kleinmodell große Ideen und großartige Leistung in Einem.
Der TTP-225 ist der erste preiswerte kompakte 2-Zoll Desktopdrucker, der ein LCD-Display bietet, das mit der Anzeige von wichtigen Informationen zum Druckjob-Status einen neuen Level des Bedienkomforts erreicht. Herausragend sind ebenso der günstige interne Adapter zur leichten Integration in Netzwerke sowie eine optionale Tastatur zum Etikettendruck am Einzelplatz- oder in Ausfallzeiten.
Mit seiner innovativen und anwenderfreundlichen Gestaltung eignet sich dieser Drucker auch für beengte räumliche Verhältnisse und vielfältige Anwendungen. Der Drucker punktet mit seinem bedienfreundlichen Klappdesign, der großen -127mm Außendruchmesser-, zentral ausgerichteten Materialkapazität und schnellen 127mm pro Sekunde Druckgeschwindigkeit. Sie öffnen einfach nur die Abdeckung und legen Ihre Etiketten in die gefederte Materialhalterung. Die Erkennung des Materialanfangs durch Lückensensor, Schwarzmarkierung oder Einkerbung ist Standard und der Schwarzmarkierungs-Sensor ist komplett verstellbar.
TTP-225 bietet eine fortschrittliche Elektronik mit 200 MHz Prozessor, einem Standardspeicher von 4 MB FLASH, 8 MB SDRAM und einen Kartenschacht für eine MicroSD FLASH-Speichererweiterung bis zu 4 GB. Der Drucker unterstützt Standard-Industrieemulationen ‘out of the box’, einschliesslich Eltron® und Zebra® Sprachunterstützung.



Besonderheiten:
- Kompakte, platzsparende Größe
- Leichte Materialbefüllung
- Qualifiziert nach ENERGY STAR®



Anwendungsbereiche
- Point-of-Sale
- Etikettierung bei Ölwechsel und Kfz-Kundendienst
- Beschriftung von Rezepturen in Apotheken
- Gesundheitsproben-Etikettierung
- Patientenidentifizierung im Gesundheitssektor
- Regalauszeichnung
- Produktkennzeichnung
- Inventur- und Bestandskontrolle
- Mailingaktionen im Kleinbüro / Home Office
- Ordneretikettierung
- Armbänder



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 140 x 177 x 241mm
- Gewicht: 2.45kg

Drucker
- Druckverfahren: Thermotransfer & Thermodirekt
- Auflösung: 300 dpi
- Gehäuse: Klappdesign aus doppelwandigem Kunststoff
- Druckgeschwindigkeit: 76mm/Sek.
- Drucklänge: max. 1016mm
- Druckbreite: max. 54mm
- Prozessor: 32-bit RISC CPU
- Speicher: 4 MB Flash Speicher, 8 MB SDRAM, micro SD-Kartensteckplatz für Flash-Speichererweiterung bis zu 4 GB
- Schnittstellen: USB 2.0, RS-232, USB Host für Nutzung mit Scanner oder Tastatur (optional ab Werk), Internes Ethernet, 10/100 Mbps (optional ab Händler), Bluetooth Modul (Bedieneroption)
- Drucker-Kommandosprache: TSPL-EZ™ (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II)
- Bedienertasten, LED: 1 Netzschalter, 1 Vorschubtaste & 1 LED (3 Farben: Grün, Orange & Rot)

Barcodes
- 1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Zeichensatz A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11
- 2D-Barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec

Elektrik
- Externes Universal-Schaltnetzteil
- Eingang: AC 100 - 240V, 1.8A, 50-60 Hz
- Ausgang: DC 24V, 2.5A, 60W

Medien
- Etikettenrollen: 127mm Aussendurchmesser
- Folie: 90m Länge, max. Außendurchmesser 37mm, 0.5" Kern (Beschichtung außen)
- Folienbreite: 56 - 58mm
- Materialtyp: endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, eingekerbt, Armband (außengewickelt)
- Materialbreite: 15 - 60mm
- Materialdicke: 0.06 - 0.19mm
- Durchmesser Materialkern: 25.4 - 38mm
- Etikettenlänge: 6 - 1016mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung), nicht kondensierend

Sicherheit & Konformität
- Sicherheitsvorschriften: FCC Klasse B, CE Klasse B, C-Tick Klasse B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC, ENERGY STAR®
- Umweltschutzauflagen: entspricht RoHS, WEEE


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,18*
€ 668,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,15*
€ 647,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,13*
€ 614,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,89*
€ 600,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,32*
€ 579,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
B-04020-00-P0-36-20-SVC
ab € 64,76*
Zubehör
TSC
B-04020-00-P0-60-20-SVC
ab € 124,84*
Zubehör
TSC
B-04020-00-B0-36-20-SVC
ab € 38,19*
Zubehör
TSC
B-04020-00-B0-60-20-SVC
ab € 90,74*
Zubehör
TSC
B-98-0400017-00LF-SVC
ab € 123,96*
Zubehör
TSC
B-98-0400027-00LF-SVC
ab € 126,41*
Zubehör
TSC
B-99-117A011-0000-SVC
ab € 145,39*
Zubehör
TSC
B-99-117A002-0000-SVC
ab € 145,53*
Zubehör
TSC
B-98-0400025-00LF-SVC
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.