Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT231 - Etikettendrucker, thermodirekt, LCD-Display, 300dpi, 104mm, USB + RS232 + Ethernet + Bluetooth (BLE) - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT231 - Etikettendrucker, thermodirekt, LCD-Display, 300dpi, 104mm, USB + RS232 + Ethernet + Bluetooth (BLE) - inkl. 1st-Level-Support
ZT231 - Etikettendrucker, thermodirekt, LCD-Display, 300dpi, 104mm, USB + RS232 + Ethernet + Bluetooth (BLE) - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2727-ZT2.65
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ZT23143-D0E000FZ-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
ZT231 - Etikettendrucker, thermodirekt, LCD-Display, 300dpi, 104mm, USB + RS232 + Ethernet + Bluetooth (BLE)
Inkl. Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die Anforderungen steigen und die Fristen verkürzen sich. Haben Sie die Druckkapazitäten, um Schritt zu halten - ohne Unterbrechung? Der ZT231 bietet die überzeugende Kombination der richtigen Funktionen zum richtigen Preis, zusammen mit der langlebigen Qualität, die Sie von Zebra erwarten. Schnelle Druckgeschwindigkeiten, hochauflösende Druckqualität, großer Farb-Touchscreen, zukunftsweisendes Design und mehr - alles in einem platzsparenden Footprint. Fügen Sie außerdem optionale Funktionen wie RFID, drahtlose Konnektivität und Medienhandhabungsfunktionen hinzu, wenn Sie sie benötigen.
Aber das ist noch nicht alles. Holen Sie sich integrierte Intelligenz, um Ihre Arbeit zu erleichtern, und unübertroffene Sicherheit, damit Ihnen nichts mehr im Weg steht. So definiert Zebra Wert.


Besonderheiten:
- Große Funktionalität
- Innovative Verarbeitung
- Robust


Anwendungsbereiche:
- Herstellung
- Transport & Logistik
- Einzelhandel


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 432 x 241 x 324mm
- Gewicht: 10.9kg

Allgemein
- Druckverfahren: Thermodirekt oder Thermotransfer
- Druckgeschwindigkeit: 12 ips (203dpi), 8 ips (300dpi)
- Auflösung: 203dpi, 300dpi (optional)
- Speicher: 256MB SDRAM-Speicher, 256MB integrierter linearer Flash-Speicher
- Druckbreite: 104mm
- Drucklänge: 203dpi: 3.988mm, 300 pi: 1.854mm

Barcodes
- 1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 mit Subsets A/B/C und UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC und EAN mit 2- oder 5-stellige Nebenstellen, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code
- 2D: Aztec, Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR-Code, MicroPDF417, TLC 39, RSS-14 (und Composite)

Verbrauchsmaterial
- Medientypen: Endlos, gestanzt, Kerbe, schwarze Markierung
- Medienbreite: 19.4 - 114mm
- Medienstärke: 0.076 - 0.25mm
- Medienrollengröße: 203mm A.D. auf einem 76mm I.D. Kern, 152mm Außendurchmesser auf einem 25mm I.D. Kern
- Max. Etikettenlänge: Abreißmodus: 18mm, Schneidemodus: 25mm, Abziehmodus: 13mm
- Mediensensoren: bewegliche Durchlicht- und Reflexionssensoren

Farbbänder (nur bei Thermotransfer)
- Standardlänge: 450m
- Breite: 51 - 110mm
- Kern: 25.4mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C (thermotransfer), 0°C - 40°C (thermodirekt)
- Lagerungstemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 85%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,51*
€ 1.144,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,71*
€ 1.138,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,58*
€ 1.110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,12*
€ 1.088,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,74*
€ 1.057,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-P1037974-011-SVC
ab € 462,20*
Zubehör
Zebra
B-44902-SVC
ab € 15,14*
Zubehör
1st task
B-EDP 101-152 K76 D190 PF-SVC
ab € 19,95*
Zubehör
1st task
B-EDP 110-162 K76 D190 PF-SVC
ab € 27,64*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ZT2X-3C0-SVC
ab € 224,38*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ZT2X-300-SVC
ab € 117,40*
Zubehör
Zebra
B-ZKDU-001-00-SVC
ab € 220,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.