Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZD621 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB + RS232 + Bluetooth BTLE5 + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZD621 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB + RS232 + Bluetooth BTLE5 + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
ZD621 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB + RS232 + Bluetooth BTLE5 + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2727-ZD6.40
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ZD6A042-D0EF00EZ-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
ZD621 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB + RS232 + Bluetooth BTLE5 + Ethernet
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Ihre Kunden benötigen einen hochwertigen Qualitätsdrucker, der Tag für Tag einwandfrei funktioniert. Geben Sie ihnen den ZD621-Desktopdrucker. Der ZD621 erweitert die bewährten und beliebten Drucker der GX-Serie und bietet eine innovative neue Architektur für unsere ständig wachsenden Druckerfunktionen und -software, unübertroffene Sicherheit zum Schutz sensibler Daten und Schutz vor Cyberangriffen sowie erweiterte Funktionen. Kommunikations- und Medienhandhabungsoptionen können jederzeit hinzugefügt werden.
Der ZD621 bietet außerdem ein optionales vollfarbiges LCD-Touch-Display mit intuitivem Menü und erweiterten Fernverwaltungsfunktionen. Zusammen bieten diese eine hervorragende Druckleistung, jahrelange optimale Nutzung, branchenführende Zuverlässigkeit und beispiellose Intelligenz und Sicherheit.
Der ZD621 bietet alles, was ein Drucker benötigt, um die Arbeitsabläufe flüssig zu halten und das Geschäft voranzutreiben.


Besonderheiten:
- Intuitive und leistungsstarke Bedienung
- Einfache Nutzung
- Erweiterte Flexibilität und Funktionen


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Transport & Logistik
- Herstellung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 221 x 177 x 151mm (thermodirekt), 267 x 202 x 192mm (thermotransfer)
- Gewicht: 1.6kg (thermodirekt), 2.5kg (thermotransfer), 2.3kg (Cartridge)

Allgemein
- Betriebssystem: Link-OS
- Auflösung: 203dpi oder 300dpi
- Speicher: 512 MB Flash, 256 MB SDRAM
- Druckbreite: max. 104mm für 203dpi, max. 108mm für 300dpi
- Druckgeschwindigkeit: max. 203mm/Sek. (203dpi), max. 152mm/Sek. (300dpi)
- Mediensensoren: Beweglicher Reflexions-/Blackmarksensor mit voller Breite, Transmissions-/Spaltsensor mit mehreren Positionen
- Firmware: ZPLII, EPL2, XML, ZBI, PDF Direct

Barcodes
- Barcode-Verhältnisse: 2:1 und 3:1
- 1D-Barcodes: Code11, Code39, Code93, Code128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC und EAN-2- oder 5-stellige Erweiterungen, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar und Planet Code
- 2D-Barcodes: Codablock, PDF417, Code49, DataMatrix, MaxiCode, QR-Code, MicroPDF, Aztec

Verbrauchsmaterial
- Medientypen: Rollen- oder Fächerfalten, gestanzt oder durchgehend mit oder ohne Blackmark, Etikettenmaterial, durchgehendes Quittungspapier und Armbänder
- Etikettenbreite: 15 - 108mm (thermodirekt), 15 - 118mm (thermotransfer)
- Etikettenlänge: max. 991mm, min. 6.4mm
- Medienrollengröße: max. Außendurchmesser 127mm, Kerninnendurchmesser: 12.7 und 25.4mm Standard, 50.8 und 76.2mm mit optionalen Adaptern
- Mediendicke: min. 0.08mm, max. 0.19mm
- Bandaußendurchmesser: 66mm (300m), 34mm (74mm)
- Bandstandardlänge: 300m und 74m
- Farbbandverhältnis: 1:4 Farbband zu Medien (300m), 1:1 Farbband zu Medien (74m)
- Farbbandbreite: 33.8 - 109.2mm (Rolle), 109.2mm (Cartridge)
- Farbbandkern: 25.4mm (300m Farbband), 12.7mm (74m Farbband)

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 4.4°C - 41°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% Betrieb, 5% - 95% Lagerung, nicht kondensierend

Richtlinienkonformität
- Zulassungsbestimmungen: IEC 60950-1, IEC 62368-1, EN55022 Klasse B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC-Klasse B, ICES-003, FCC 15.209, 15.247 (d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 62311, cTUV CE-Kennzeichnung, VCCI, C-Tick, S-Kennzeichnung, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM
- RoHS-Richtlinie 2011/65 / EU, Änderung 2015/863


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,00*
€ 587,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,69*
€ 583,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,19*
€ 571,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,74*
€ 561,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,02*
€ 518,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-P1112640-030-SVC
ab € 132,92*
Zubehör
Zebra
B-P1080383-603-SVC
ab € 313,17*
Zubehör
Zebra
B-P1112640-031-SVC
ab € 26,83*
Zubehör
Zebra
B-P1112640-050-SVC
ab € 127,39*
Zubehör
Zebra
B-P1080383-601-SVC
ab € 44,60*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ZD6X1-3C0-SVC
ab € 92,40*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ZD6X1-5C0-SVC
ab € 149,23*
Zubehör
Zebra
B-P1112640-017C-SVC
ab € 120,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.