Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZD421 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB + Bluetooth 4 + 1 freie Schnittstelle + WLAN 802.11ac - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZD421 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB + Bluetooth 4 + 1 freie Schnittstelle + WLAN 802.11ac - inkl. 1st-Level-Support
ZD421 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB + Bluetooth 4 + 1 freie Schnittstelle + WLAN 802.11ac - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2727-ZD4.52
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ZD4A042-D0EW02EZ-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
ZD421 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB + Bluetooth 4 + 1 freie Schnittstelle + WLAN 802.11ac
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der ZD421 baut auf den Legacy-Druckern der Zebras GK-Serie auf und bietet Ihnen die Funktionen und Fähigkeiten seines Vorgängers - und vieles mehr. Der ZD421 der nächsten Generation nutzt dieses Erbe, um fortschrittliche Funktionen für eine neue Ära der Intelligenz und Vorwärtsflexibilität bereitzustellen.
Der ZD421 bietet neue, erweiterte Funktionen, die ihn von anderen abheben. Es enthält eine neue, intuitivere Benutzeroberfläche, eine leistungsstarke Architektur und ein vor Ort aktualisierbares Wireless-Kit. Es verfügt außerdem über neue Media Guide- und Media Handling-Designs, die den täglichen Betrieb noch einfacher machen.
Der ZD421 ist in den Modellen mit thermodirekt-, thermotransfer-, Gesundheits- und Farbbandkassette erhältlich und erfüllt eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen.


Besonderheiten:
- Intuitive und leistungsstarke Bedienung
- Einfache Nutzung
- Erweiterte Flexibilität und Funktionen


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Transport und Logistik
- Fertigung (Leichtindustrie)
- Dienstleistungen
- Gastgewerbe


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 220.8 x 177.5 x 150.7mm (thermodirekt), 267 x 202 x 189mm (thermotransfer), 254 x 202 x 177mm (Cartridge)
- Gewicht: 1.35kg (thermodirekt), 2.05kg (thermotransfer), 2.3kg (Cartridge)

Allgemein
- Betriebssystem: Link-OS
- Auflösung: 203dpi oder 300dpi
- Speicher: 512 MB Flash, 256 MB SDRAM
- Druckbreite: max. 104mm für 203dpi, max. 108mm für 300 dpi, 104mm für Cartridge
- Druckgeschwindigkeit: max. 152mm/Sek. (203dpi), max. 102mm/Sek. (300dpi)
- Mediensensoren: Beweglicher Reflexions-/Blackmarksensor mit voller Breite, Transmissions-/Spaltsensor mit mehreren Positionen
- Firmware: ZPLII, EPL2, XML, ZBI, PDF Direct

Barcodes
- Barcode-Verhältnisse: 2:1 und 3:1
- 1D-Barcodes: Code11, Code39, Code93, Code128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC und EAN-2- oder 5-stellige Erweiterungen, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar und Planet Code
- 2D-Barcodes: Codablock, PDF417, Code49, DataMatrix, MaxiCode, QR-Code, MicroPDF, Aztec

Verbrauchsmaterial
- Medientypen: Rollen- oder Fächerfalten, gestanzt oder durchgehend mit oder ohne Blackmark, Etikettenmaterial, durchgehendes Quittungspapier und Armbänder
- Etikettenbreite: 15 - 108mm (thermodirekt), 15 - 112mm (thermotransfer), 15 - 118mm (Cartridge)
- Etikettenlänge: max. 991mm, min. 6.4mm
- Medienrollengröße: max. Außendurchmesser 127mm, Kerninnendurchmesser: 12.7 und 25.4mm Standard, 50.8 und 76.2mm mit optionalen Adaptern
- Mediendicke: min. 0.08mm, max. 0.19mm
- Bandaußendurchmesser: 66mm (300m), 34mm (74mm)
- Bandstandardlänge: 300m und 74m (Rolle), 74m (Cartridge)
- Farbbandverhältnis: 1:4 Farbband zu Medien (300m), 1:1 Farbband zu Medien (74m)
- Farbbandbreite: 33.8 - 109.2mm (Rolle), 109.2mm (Cartridge)
- Farbbandkern: 25.4mm (300m Farbband), 12.7mm (74m Farbband)

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 4.4°C - 41°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% Betrieb, 5% - 95% Lagerung, nicht kondensierend

Richtlinienkonformität
- Zulassungsbestimmungen: IEC 60950-1, IEC 62368-1, EN55022 Klasse B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC-Klasse B, ICES-003, FCC 15.209, 15.247 (d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 62311, cTUV CE-Kennzeichnung, VCCI, C-Tick, S-Kennzeichnung, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM
- RoHS-Richtlinie 2011/65 / EU, Änderung 2015/863


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,29*
€ 610,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,71*
€ 593,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,14*
€ 553,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,70*
€ 537,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,89*
€ 521,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-P1112640-030-SVC
ab € 132,96*
Zubehör
Zebra
B-P1080383-603-SVC
ab € 311,77*
Zubehör
Zebra
B-P1112640-031-SVC
ab € 26,88*
Zubehör
Zebra
B-P1112640-019-SVC
ab € 123,12*
Zubehör
Zebra
B-105950-035-SVC
ab € 34,01*
Zubehör
Zebra
B-P1112640-015-SVC
ab € 68,66*
Zubehör
1st task
B-EDP 050-025 K25 D083-SVC
ab € 5,24*
Zubehör
1st task
B-EDP 056-025 K25 D079 STAN-SVC
ab € 6,77*
Zubehör
1st task
B-EDA 056-045 K25 D080-SVC
ab € 8,30*
Zubehör
1st task
B-EDP 080-END K25 D079-SVC
ab € 8,85*
Zubehör
Zebra
B-P1080383-601-SVC
ab € 44,74*
Zubehör
Zebra
B-P1079903-026-SVC
ab € 136,40*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ZD4X1-3C0-SVC
ab € 79,19*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ZD4X1-5C0-SVC
ab € 129,93*
Zubehör
Zebra
B-G105950-054-SVC
ab € 16,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.