Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZD230 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB + Ethernet, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZD230 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB + Ethernet, weiss - inkl. 1st-Level-Support
ZD230 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB + Ethernet, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2727-ZD2.15
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ZD23W42-D0EC00EZ-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
ZD230 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB + Ethernet, weiss
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Um die Kosten zu senken, werden hochwertige Drucker häufig mit kostengünstigeren Komponenten und weniger Funktionen hergestellt. Viele arbeiten nicht unter anspruchsvolleren Betriebsbedingungen, verursachen Verzögerungen und Ausfallzeiten für Reparaturen und müssen nach nur wenigen Jahren ausgetauscht werden. Anstatt das Budget zu schonen, bleibt den Kunden mehr Aufwand und Aufwand. Zebra macht das anders. Treffen Sie die Ausnahme.
Der ZD230-Desktop-Drucker bietet Ihnen zusätzliche Funktionen und einen zuverlässigen Betrieb zu einem erschwinglichen Preis - sowohl am Point of Purchase als auch über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Es wurde mit Zebra-Qualität entwickelt und verfügt über eine doppelwandige Konstruktion. Und er bietet drahtlose Konnektivität für vernetztes Remote-Drucken. Der ZD230 wurde für eine jahrelange Lebensdauer entwickelt und bietet einen hervorragenden Return on Investment.



Besonderheiten
- Schneller Druck
- Genau die Funktionen, die benötigt werden
- Weltweiter Service und Support



Anwendungsbereich
- Leichtindustrie
- Transport und Logistik
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 220 x 176 x 151mm
- Gewicht: 1.1kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 152 mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Speicher: 256 MB Flash, 128 MB SDRAM

Mechanik
- Druckverfahren: thermodirekt
- Druckbreite: 104mm

Verbrauchsmaterial
- Etikettenlänge: 991mm
- Medienbreite: 25.4mm - 112mm
- Medienrollengröße: 127mm Außendurchmesser
- Dicke: 0.08mm - 1.905mm
- Medientypen: Rollen- oder Endlospapier, gestanzt oder fortlaufend mit oder ohne Blackmark, Etikettenmaterial, Endlospapier und Armbänder
- Farbband Außendurchmesser: 66mm (300m), 34mm (74m)
- Farbbandlänge: 300m
- Farbbandbreite: 33.8mm - 109.2mm
- Farbbandkern: 300m - 25.4mm, 74m - 12.7mm

Barcodes
- 1D-Barcodes: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2-or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar and Planet Code
- 2D-Barcodes: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 4.4°C - 41°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% (Betrieb), 5% - 95% (Lagerung), nicht kondensierend

Sicherheit & Konformität
- IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209, 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus
- CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 304,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,15*
€ 361,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,64*
€ 356,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,44*
€ 325,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,51*
€ 319,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,71*
€ 299,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.