Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SX8T-TS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 305dpi, Parallel + USB + Ethernet, Farbbandoptimierung - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-SX8T-TS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 305dpi, Parallel + USB + Ethernet, Farbbandoptimierung - inkl. 1st-Level-Support
B-SX8T-TS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 305dpi, Parallel + USB + Ethernet, Farbbandoptimierung - inkl. 1st-Level-Support
B-SX8T-TS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 305dpi, Parallel + USB + Ethernet, Farbbandoptimierung - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2724-SX8.01
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-18221168685-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
B-SX8T-TS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 305dpi, Parallel + USB + Ethernet, Farbbandoptimierung
Ohne Schnittstellenkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Dank der zukunftsweisenden Technologie von Toshiba bieten die Modelle B-SX6 und B-SX8 extrem hohe Druckgeschwindigkeiten und eine verbesserte Druckjob Verarbeitung. Eine Vielzahl von Schnittstellen - einschließlich USB und internen LAN-Schnittstellen - sowie Schnittstellenoptionen (seriell, WLAN und RFID) erlauben zusätzliche Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten, so dass die Drucker an die verschiedensten Umgebungen und Anwendungen angepasst werden können. Mit einer maximalen Druckbreite von 170,5 mm bzw. 213,3 mm und einer Auflösung von 305 dpi kann der B-SX6 bzw. B-SX8 großformatige Etiketten auch im RFID-Modus, in Höchstgeschwindigkeit drucken. Der Druckkopfmechanismus garantiert höchste Druckqualität bei geringer Reibung und gerader Papierzuführung. Mit der Farbband-Sparfunktion wird im unbedruckten Vorschub kein Farbband verbraucht. Dadurch werden sowohl die Kosten als auch die durch einen Farbbandwechsel bedingte Ausfallzeit reduziert. Bei Verarbeitung von RFID Etiketten kann der Druckkopf über den Chip angehoben werden, um diesen zu schützen.
Die zukunftsorientierten Druckermodelle B-SX6 und B-SX8 sind mit ihren Vorgängermodellen und sogar mit Modellen anderer Hersteller kompatibel. Mit Hilfe des leistungsstarken Basic-Command- Interpreter-Programms (BCI) können eingehende Daten entsprechend bearbeitet werden, um die gewünschten Etikettenformate zu erstellen. Der BCI kann auch mit externen Geräten kommunizieren (z. B. Scanner), so dass die Integration anderer Technologiesysteme unkompliziert ist.
Software und Verbrauchsmaterial sind mit den bewährten Vorgängermodellen B-682, B-882, B-672 und B-872 von Toshiba kompatibel. Bereits vorhandene Druckmedien und Farbbänder können weiterverwendet werden.
Alle Toshiba-Produkte werden in firmeneigenen Produktionsstätten hergestellt. Dies garantiert absolute Zuverlässigkeit und höchste Qualität der wichtigsten Komponenten - wesentliche Faktoren für geringe Gesamtbetriebskosten. Um die Betriebskosten noch weiter zu senken, verfügen die Drucker B-SX6 und B-SX8 standardmäßig über einen großen internen Speicher, so dass weder teure PCMCIA-Karten noch Speicherkarten erforderlich sind.
Alle industriellen Toshiba-Thermotransferdrucker der neuen Generation sind RFID-fähig. Dies bietet Endanwendern hohe Flexibilität, da sie genau das RFID-Modul wählen können, dass die Anforderungen des Unternehmens und der Lieferanten am besten erfüllt. Darüber hinaus kann diese innovative Druckerlösung den zukünftigen Anforderungen des Unternehmens entsprechend angepasst und weiterentwickelt werden. Das in der Praxis bewährte, unverwüstliche Metallgehäuse sowie der robuste innere Mechanismus des B-SX6 bzw. B-SX8 sorgen für dieselbe Stabilität und Zuverlässigkeit, die auch für die anderen Toshiba-Industriedrucker der SX Serie kennzeichnend sind. Druckmedien können bei diesen Druckern intern oder extern zugeführt werden.



Besonderheiten:
- neue, verbesserte Anschlussmöglichkeiten
- umfangreiche Erweiterungsoptionen
- hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
- einfache Wartung
- geringe Betriebskosten
- brillanter Druck



Anwendungsbereiche:
- Produktion
- Auto-Industrie
- Schwerindustrie
- Stahl- und Papierindustrie
- Forstwirtschaft
- Chemie- und Pharmazeutische Industrie
- Textil- und Elektro-Industrie
- Einzelhandelsvertrieb
- Transport und Logistik



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 416 x 289 x 395mm
- Gewicht: 25kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 203mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi, 305 dpi
- Schnittstelle: LPT, USB, LAN
- Barcodes: 1D: UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 aus 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, RSS14, Kundenbarcode, 2D: codes Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417, CP Code

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt / Thermotransfer
- Druckkopf: Edge Type
- Druckbreite: max. 213.3mm
- Schriftarten: Bitmap-Schrift (21 Schriftarten), Outline-Schrift (4 Schriftarten), Preis-Schrift (3 Schriftarten)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.209,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.426,87*
€ 6.457,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.382,14*
€ 6.404,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.263,61*
€ 6.263,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.221,10*
€ 6.213,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.209,70*
€ 6.199,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
B-10021165233-SVC
ab € 110,30*
Zubehör
Toshiba
B-10021165222-SVC
ab € 88,98*
Zubehör
Toshiba
B-10021165228-SVC
ab € 194,02*
Zubehör
Toshiba
B-18221165247-SVC
ab € 772,64*
Zubehör
Toshiba
B-18221165248-SVC
ab € 490,10*
Zubehör
Labelmate
B-LMR007-SVC
ab € 631,55*
Zubehör
Toshiba
B-BX730115AS1SBL-SVC
ab € 55,00*
Zubehör
Toshiba
B-BX730115RS1-SVC
ab € 24,56*
Zubehör
Toshiba
B-BX730115AS1-SVC
ab € 24,94*
Zubehör
Toshiba
B-BX730138RS1-SVC
ab € 29,33*
Zubehör
Toshiba
B-BX730138AS1-SVC
ab € 29,71*
Zubehör
Toshiba
B-BX730160AS1SBL-SVC
ab € 75,24*
Zubehör
Toshiba
B-BX730160AS1SGR-SVC
ab € 75,29*
Zubehör
Toshiba
B-BX730160AS1SRE-SVC
ab € 75,25*
Zubehör
Toshiba
B-BX730160RS1-SVC
ab € 34,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.