Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-FV4D-TS14 - Etikettendrucker, Thermodirekt, 300dpi, Druckkopf Flat Head, USB + RS232 + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-FV4D-TS14 - Etikettendrucker, Thermodirekt, 300dpi, Druckkopf Flat Head, USB + RS232 + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
B-FV4D-TS14 - Etikettendrucker, Thermodirekt, 300dpi, Druckkopf Flat Head, USB + RS232 + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2724-FV4.04
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-18221168809-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
B-FV4D-TS14 - Etikettendrucker, Thermodirekt, 300dpi, Druckkopf Flat Head, USB + RS232 + Ethernet
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die B-FV4T Serie von Toshiba wurde besonders robust und kompakt gebaut, dabei ist der Toshiba B-FV4 die beste Wahl als kostengünstiger und leistungsstarker Etikettendrucker. Diese widerstandsfähigen und performanten Desktop Labeldrucker bieten eine hohe Kompatibilität zu einer Vielzahl an Barcodes. Der B-FV4 bietet sich an, um bestehende Systeme zu erweitern oder ein alterndes Gerät mit einem modernen zu ersetzen, denn die große Anzahl an Schnittstellen und das kompakte Design ermöglichen einen flexiblen Einsatz am Arbeitsplatz.
Der B-FV4 unterstützt als Besonderheit sowohl Farbbänder auf 0,5" als auch auf 1" Kernen mit Längen von bis zu 300m und bietet eine große Breite an Standardschnittstellen inklusive Ethernet.



Besonderheiten:
- hohe Kompatibilität
- kompaktes Design
- besonders robust
- kostengünstig und leistungsstark



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Großhandel
- Lager
- Transport und Logistik
- Herstellung
- Gesundheitswesen
- Service-Anwendungen
- öffentliche Dienste



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 184 x 226 x 166mm
- Gewicht: 1.8kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 152.4mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi, 300 dpi
- Schnittstelle: USB, LAN, RS232
- Emulation: ZPL II

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckbreite: max. 108m
- Drucklänge: max. 995mm
- Materialführung: mittig

Verbrauchsmaterial
- Medienbreite: 25.4 - 118mm
- Etikettenstärke: 0.06 - 0.19mm
- Medienrollendurchmesser innen: 25.4 oder 38.1mm (optional 75.2mm)
- Medienrollendurchmesser aussen: max. 127mm (optional 203.2mm)

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,60*
€ 699,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,81*
€ 674,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,30*
€ 648,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,46*
€ 636,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,74*
€ 607,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
B-18221165365-SVC
ab € 221,84*
Zubehör
Toshiba
B-18221165367-SVC
ab € 221,21*
Zubehör
Toshiba
B-18221165370-SVC
ab € 44,13*
Zubehör
Toshiba
B-18221165369-SVC
ab € 47,54*
Zubehör
Toshiba
B-BFV30110AW1F-SVC
ab € 3,61*
Zubehör
Toshiba
B-BFV30060AW1F-SVC
ab € 1,96*
Zubehör
Toshiba
B-BFV30083AW1F-SVC
ab € 2,70*
Zubehör
Toshiba
B-7FM06647000-SVC
ab € 252,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.