Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-EX4T2-HS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 600dpi, Druckkopf Flat Head, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-EX4T2-HS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 600dpi, Druckkopf Flat Head, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
B-EX4T2-HS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 600dpi, Druckkopf Flat Head, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
B-EX4T2-HS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 600dpi, Druckkopf Flat Head, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2724-EX4.12
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-18221168746-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
B-EX4T2-HS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 600dpi, Druckkopf Flat Head, USB + Ethernet
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Toshiba kombiniert Erfahrung und Know-how mit hohen Ansprüchen an Qualität und Zuverlässigkeit zur Entwicklung marktführender Technologie im Bereich der Etikettendrucker. Der B-EX4T2 kombiniert die Qualitätsanforderungen der Toshiba Produkte mit den technischen Standards anderer Barcode Systeme am Markt. Das Ergebinis: Ein Drucker, der zu verschiedensten Anforderungen und Einsatzgebieten jederzeit höchste Qualität, Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität zeigt



Besonderheiten:
- Optimale Bildqualität
- Max. Flexibilität
- Verbesserte Leistung
- Besonders attraktive Betriebskosten
- Ausgezeichnet mit dem "Energy Star"



Anwendungsbereiche:
- Fabrikation
- KFZ-Zubehör
- Chemische und Pharmazeutische Industrie
- Textil- und Elektroindustrie
- Telekommunikationssektor
- Lebensmittelbereich
- Großhandel
- Transport und Logistik
- Gesundheitswesen
- Haustechnik und Verwaltung



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 278 x 460 x 310mm
- Gewicht: 17kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 305mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi
- Schnittstelle: USB, LAN
- Barcode: 1D: UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, RSS14, Customer Barcode, GS1 Databar, 2D: Data Matrix, PDF417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code
- Emulation: ZPL II

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt / Thermotransfer
- Druckkopf: Flat head
- Druckbreite: 104mm
- Drucklänge: max. 1498mm
- Schriftarten: Bitmap (21 Schriftarten), Outline (4 Schriftarten), Price Font (3 Schriftarten)

Verbrauchsmaterial
- Farbbandtyp: Rolle
- Farbbandbreite: 41 - 112mm
- Farbbandlänge: max. 800m
- Farbbandrollendurchmesser: 90mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.459,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.600,95*
€ 3.095,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.578,35*
€ 3.068,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.507,99*
€ 2.984,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.470,31*
€ 2.939,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.459,02*
€ 2.926,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
B-18221165336-SVC
ab € 26,01*
Zubehör
Toshiba
B-18221165317-SVC
ab € 481,88*
Zubehör
Toshiba
B-18221165332-SVC
ab € 79,76*
Zubehör
Toshiba
B-18221165331-SVC
ab € 80,22*
Zubehör
Toshiba
B-18221165333-SVC
ab € 79,73*
Zubehör
Toshiba
B-18221165327-SVC
ab € 88,30*
Zubehör
Toshiba
B-18221165460-SVC
ab € 319,14*
Zubehör
Toshiba
B-18221165319-SVC
ab € 272,24*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60110AS2F-SVC
ab € 72,45*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60110AS3F-SVC
ab € 73,25*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60110SS3F-SVC
ab € 39,09*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60110AS1F-SVC
ab € 47,37*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60060AS1F-SVC
ab € 26,29*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60060AS2F-SVC
ab € 40,06*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60060SS3F-SVC
ab € 21,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.