Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-EX4T2-TS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 300dpi, Druckkopf Flat Head, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-EX4T2-TS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 300dpi, Druckkopf Flat Head, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
B-EX4T2-TS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 300dpi, Druckkopf Flat Head, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
B-EX4T2-TS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 300dpi, Druckkopf Flat Head, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2724-EX4.11
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-18221168743-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
B-EX4T2-TS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 300dpi, Druckkopf Flat Head, USB + Ethernet
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Toshiba kombiniert Erfahrung und Know-how mit hohen Ansprüchen an Qualität und Zuverlässigkeit zur Entwicklung marktführender Technologie im Bereich der Etikettendrucker. Der B-EX4T2 kombiniert die Qualitätsanforderungen der Toshiba Produkte mit den technischen Standards anderer Barcode Systeme am Markt. Das Ergebinis: Ein Drucker, der zu verschiedensten Anforderungen und Einsatzgebieten jederzeit höchste Qualität, Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität zeigt



Besonderheiten:
- Optimale Bildqualität
- Max. Flexibilität
- Verbesserte Leistung
- Besonders attraktive Betriebskosten
- Ausgezeichnet mit dem "Energy Star"



Anwendungsbereiche:
- Fabrikation
- KFZ-Zubehör
- Chemische und Pharmazeutische Industrie
- Textil- und Elektroindustrie
- Telekommunikationssektor
- Lebensmittelbereich
- Großhandel
- Transport und Logistik
- Gesundheitswesen
- Haustechnik und Verwaltung



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 278 x 460 x 310mm
- Gewicht: 17kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 305mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi
- Schnittstelle: USB, LAN
- Barcode: 1D: UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, RSS14, Customer Barcode, GS1 Databar, 2D: Data Matrix, PDF417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code
- Emulation: ZPL II

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt / Thermotransfer
- Druckkopf: Flat head
- Druckbreite: 104mm
- Drucklänge: max. 1498mm
- Schriftarten: Bitmap (21 Schriftarten), Outline (4 Schriftarten), Price Font (3 Schriftarten)

Verbrauchsmaterial
- Farbbandtyp: Rolle
- Farbbandbreite: 41 - 112mm
- Farbbandlänge: max. 800m
- Farbbandrollendurchmesser: 90mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.496,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.609,65*
€ 1.915,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.604,24*
€ 1.909,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.559,56*
€ 1.855,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.529,31*
€ 1.819,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.496,59*
€ 1.780,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
B-18221165336-SVC
ab € 25,91*
Zubehör
Toshiba
B-18221165317-SVC
ab € 481,80*
Zubehör
Toshiba
B-18221165332-SVC
ab € 80,26*
Zubehör
Toshiba
B-18221165331-SVC
ab € 79,78*
Zubehör
Toshiba
B-18221165333-SVC
ab € 79,83*
Zubehör
Toshiba
B-18221165327-SVC
ab € 88,21*
Zubehör
Toshiba
B-18221165460-SVC
ab € 318,11*
Zubehör
Toshiba
B-18221165319-SVC
ab € 272,99*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60110AS2F-SVC
ab € 73,65*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60110AS3F-SVC
ab € 72,37*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60110SS3F-SVC
ab € 39,11*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60110AS1F-SVC
ab € 48,15*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60060AS1F-SVC
ab € 25,87*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60060AS2F-SVC
ab € 39,53*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60060SS3F-SVC
ab € 21,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.