Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-EX4D2-GS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermo-Direkt, 203dpi, Druckkopf Flat Head, USB, LAN - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-EX4D2-GS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermo-Direkt, 203dpi, Druckkopf Flat Head, USB, LAN - inkl. 1st-Level-Support
B-EX4D2-GS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermo-Direkt, 203dpi, Druckkopf Flat Head, USB, LAN - inkl. 1st-Level-Support
B-EX4D2-GS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermo-Direkt, 203dpi, Druckkopf Flat Head, USB, LAN - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2724-EX4.05
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-18221168781-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Auf Basis von Kundenanforderungen und modernster Forschungs- und Entwicklungsmethoden produziert Toshiba herausragende, robuste und zuverlässige Lösungen, die die Funktionalität und Funktionsfähigkeit bieten, die heute für industrielle Anwendungen gefordert werden.
Die B-EX-Serie wartet darüber hinaus mit weiteren anspruchsvollen Merkmalen auf: optimierte Datenstromanalyse, interne Datenspeicherung, automatische DPI-Überwachung des Thermodruckkopfs, LAN-Adressenanzeige, einfaches LAN Set-Up, grafische Darstellung des Sensor-Schwellenwerts, automatische Einstellung der Druckstartposition, Firmware-Update mittels externem Datenspeicher, RFID fähig. Die Emulationstechnologie ermöglicht es Toshiba Druckern mit ZPL II® Datenströmen zu arbeiten. Damit können Sie drucken, ohne Ihr bestehendes System umzustellen. Es sind keine Software-Änderungen erforderlich. Sie installieren ganz einfach den Drucker und beginnen mit der Arbeit. Befreien Sie sich von Altlasten, schützen Sie sich beim Investment für zukünftige Anforderungen und senken Sie Ihre Betriebskosten (genauso verfügbar für andere Datenströme). Mit einer Druckgeschwindigkeit von 14 ips konnte die Produktivität gegenüber der SX-Serie nochmals um 44% gesteigert werden. Zusätzlich sorgt eine fortschrittliche Prozessortechnologie für hohen Datendurchsatz und schnelle Abarbeitung der Daten für größtmöglichen Durchsatz. Basierend auf der einfachen Handhabung der SX-Serie haben wir die EX-Serie nochmals verbessert. Die B-EX-Serie ermöglicht einen einfachen Wechsel von Druckkopf und Andruckwalze ohne Werkzeug durch den Anwender und trägt somit zur Reduzierung von Wartungskosten bei. Das einzigartige intuitiv zu bedienende graphische LCDDisplay „Helpdesk“ verbessert die Bedienerfreundlichkeit, leitet, falls erforderlich, Erstbediener an, sofort korrigierende Eingaben vorzunehmen und reduziert so Schulungen auf ein Minimum. Die geringen Total Cost of Ownership (TCO) waren bei Toshiba Druckern schon immer legendär niedrig, nun aber ermöglicht die Toshiba Technologie eine zusätzliche, erhebliche Reduzierung der Betriebskosten. Der B-EX ist ausgestattet mit einer Farbbandoptimierung, einer weltweit führenden umweltfreundlichen Technologie (optional). Außerdem konnte der Stromverbrauch im Stand-By Modus um fast 70% gegenüber dem Vorgängermodell reduziert werden. Die Funktion zur Vermeidung von Farbbandfalten reduziert darüber hinaus Papier und Farbbandabfall. Die speziellen Funktionen verringern aber nicht nur die Betriebskosten, sie sind zeugen von hoher Umweltverträglichkeit.



Besonderheiten:
- High-End-Produkt zu einem niedrigen Preis
- Hervorragende Leistung und Geschwindigkeit
- Niedriger Stromverbrauch
- Einfache Bedienung und Wartung
- Hohe Emulationsfähigkeit
- Niedrige Betriebskosten
- Long-Life-Druckkopf



Anwendungsbereiche:
- Fabrikation
- KFZ-Zubehör
- Chemische und Pharmazeutische Industrie
- Textil-Industrie
- Elektroindustrie
- Telekommunikationssektor
- Lebensmittelbereich
- Großhandel
- Transport und Logistik
- Gesundheitswesen
- Haustechnik und Verwaltung



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 278 x 460 x 310mm
- Gewicht: 17kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 355mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi / 305 dpi
- Schnittstelle: USB, Ethernet
- Network Tool: SNMP
- Barcode: einschließlich GS1 DataBar (RSS) Kompatibilität

Mechanik
- Druckmethode: Thermotransfer
- Druckkopf: Near Edge
- Druckbreite: 104mm
- Drucklänge: max. 453.2mm
- Materialführung: zentral

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 120mm
- Papierrollen: 200mm
- Farbbandlänge: 600m


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 875,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,38*
€ 1.136,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,50*
€ 1.131,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,98*
€ 1.104,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,95*
€ 1.078,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,22*
€ 1.041,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
B-18221165336-SVC
ab € 25,93*
Zubehör
Toshiba
B-18221165317-SVC
ab € 481,88*
Zubehör
Toshiba
B-18221165332-SVC
ab € 80,16*
Zubehör
Toshiba
B-18221165331-SVC
ab € 80,21*
Zubehör
Toshiba
B-18221165333-SVC
ab € 79,76*
Zubehör
Toshiba
B-18221165327-SVC
ab € 88,30*
Zubehör
Toshiba
B-18221165319-SVC
ab € 272,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.