Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-EV4T-GS14-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, Parallel + RS232 + USB + Ethernet, SD-Karten Slot, 203dpi - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-EV4T-GS14-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, Parallel + RS232 + USB + Ethernet, SD-Karten Slot, 203dpi - inkl. 1st-Level-Support
B-EV4T-GS14-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, Parallel + RS232 + USB + Ethernet, SD-Karten Slot, 203dpi - inkl. 1st-Level-Support
B-EV4T-GS14-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, Parallel + RS232 + USB + Ethernet, SD-Karten Slot, 203dpi - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2724-EV4.03
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-18221168713-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
B-EV4T-GS14-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, Parallel + RS232 + USB + Ethernet, SD-Karten Slot, 203dpi
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der B-EV4 wurde entwickelt, um selbst in Einsatzbereichen mit beengtem Raumangebot zu arbeiten, eben wo immer es nötig ist.
Ausgestattet mit der neuesten Toshiba 32-Bit Prozessor-Technologie ermöglicht der B-EV4 schnelles bedarfsgerechtes Drucken mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Inch / 127 mm pro Sekunde. Das Thermo-Direkt Modell (B-EV4D) eignet sich für Direkt-Ticketing und Etiketten auf Thermopapier, während der B-EV4T auch Thermotransfer-Farbbänder für strapazierfähigere Materialien verwendet. Beide Modelle sind werksmäßig mit 203 dpi oder 305 dpi verfügbar.
Neben den neuesten high-speed (12 Mbps) USB und 10/100 Mbps LAN Schnittstellen erlauben der parallele und die seriellen Anschlüsse der B-EV4 Druckermodelle die problemlose Integration in bestehende Systeme, ohne Software- oder Treiberwechsel. Entwerfen und drucken Sie direkt von Ihrem PC aus. Verwenden Sie dabei Windows® Treiber und die kostenlose Bartender UltraLite Software. Drucken Sie Tickets und Etiketten von 25,4 mm bis hin zu marktführenden 999 mm.
Der mit höchster Präzision arbeitende Thermodrucker (108 mm Druckbreite) hat eine robuste doppelwandige Kunststoffabdeckung, zum Schutz des Inneren vor Staub und Fremdeinwirkungen und für stets perfekte Resultate.
Der Druckkopf ist leicht zugänglich, genau wie die Papierführung und die Sensoren. Etikettenrollen oder Papierrollen lassen sich im Handumdrehen einsetzen, wobei die gefederte Führung des Medienhalters das Papier automatisch ausrichtet.
Ob nun ein bereits vorhandenes Produkt ausgetauscht wird oder ein Weiteres in eine bestehende Anwendung eingebunden wird, das Upgrade Ihrer Druckertechnologie war noch niemals so einfach.



Besonderheiten:
- kompakt und professionell
- entwerfen und drucken direkt vom PC
- 203 oder 305dpi
- problemlose Einbindung in bestehende Systeme
- unglaubliche Verarbeitungsqualität in robustem Kunststoffgehäuse



Anwendungsbereiche:
- Büroorganisation
- Lager und Logistik
- Kurierdienste und Speditionen
- Flughäfen und Eisenbahnen
- Postdienste und Depots
- Warenhäuser und Supermärkte
- Gastronomie und Freizeit
- Kinos, Theater und Museen
- Freizeitparks
- Fitness-Studios
- Gesundheitswesen



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 198 x 258 x 173mm
- Gewicht: 2.4kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 127mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Schnittstelle: USB, RS232, LPT, LAN
- Bedieneinheit: Single LED (Farben: grün, orange, rot)

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckbreite: max. 108mm
- Drucklänge: max. 995mm
- Druckausrichtung: zentriert

Verbrauchsmaterial
- Material: Etikett, Karton, Endlos, Beleg
- Medientyp: Rolle, Zick-Zack
- Papierbreite: 25.4 - 112mm
- Etikettenstärke: 0.06 - 0.19mm
- Aussendurchmesser: max. 127mm/Sek.
- Innendurchmesser: 25.4 oder 38.1mm (optional: 76.2mm)
- Farbbandbreite: 40 - 110mm
- Farbbandlänge: 110m

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,85*
€ 502,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,65*
€ 491,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,70*
€ 455,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,20*
€ 442,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,06*
€ 422,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
B-7FM03766000-SVC
ab € 32,47*
Zubehör
Toshiba
B-18221165293-SVC
ab € 50,45*
Zubehör
Toshiba
B-18221165294-SVC
ab € 65,52*
Zubehör
1st task
B-DRUKAB-1.8-SVC
ab € 9,68*
Zubehör
Toshiba
B-7FM03784000-SVC
ab € 136,01*
Zubehör
Toshiba
B-BEV10110AS1-SVC
ab € 10,85*
Zubehör
Toshiba
B-BEV10055AS1-SVC
ab € 5,41*
Zubehör
1st task
B-TTF110074-WHA-SW-SINGLECORE-SVC
ab € 1,79*
Zubehör
Toshiba
B-BEV10110AG3-SVC
ab € 6,24*
Zubehör
Toshiba
B-BEV10055AG3-SVC
ab € 3,17*
Zubehör
Zebra
B-105903-053-SVC
ab € 1,95*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.