Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA410T-TS12-QM-S - Etikettendrucker, Thermotransfer, USB + Bluetooth + Ethernet, Metallgehäuse, 300dpi - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA410T-TS12-QM-S - Etikettendrucker, Thermotransfer, USB + Bluetooth + Ethernet, Metallgehäuse, 300dpi - inkl. 1st-Level-Support
BA410T-TS12-QM-S - Etikettendrucker, Thermotransfer, USB + Bluetooth + Ethernet, Metallgehäuse, 300dpi - inkl. 1st-Level-Support
BA410T-TS12-QM-S - Etikettendrucker, Thermotransfer, USB + Bluetooth + Ethernet, Metallgehäuse, 300dpi - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2724-BA4.04
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-18221168931-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
BA410T-TS12-QM-S - Etikettendrucker, Thermotransfer, USB + Bluetooth + Ethernet, Metallgehäuse, 300dpi
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die BA400-Serie ist die erste einer der nächsten Produktgenerationen, die mit einer völlig neuen CPU- und OS-Plattform entwickelt wurde. Diese Plattform erhöht nicht nur die Leistung, sondern erweitert auch die Konnektivität und Anpassungsfähigkeit der BA400-Serie, um den Herausforderungen eines sich ständig ändernden Arbeitsplatzes gerecht zu werden.



Besonderheiten:
- Neue Systemplattform und Prozessortechnologie
- Einfache Integration
- NFC-Kopplung für Bluetooth-Verbindungen
- Mehr Effizienz und Produktivität



Anwendungsbereiche:
- Produktion
- Automobilindustrie
- Schwerindustrie
- Stahl- und Papierindustrie
- Forstwirtschaft
- Chemie- und pharmazeutische Industrie
- Textilindustrie
- Einzelhandel
- Transport und Logistik



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 245 x 333 x 414
- Gewicht: 15kg

Allgemein
- Drucktechnologie: Thermodirekt / Thermotransfer
- Auflösung: 203dpi, 300dpi
- Druckgeschwindigkeit max.: 203.2mm/Sek.
- Druckbreite max.: 105.7mm
- Druckkopftyp: Flat Head
- Speicher: 182MB (FROM), 128MB (SRAM)
- Bedienfeld: LCD
- Sensor: Reflexionssensor (Black Mark), Durchlichtsensor (Gap)
- Schnittstellen: USB 2.0 HS, USB Host Memory Interface, Ethernet 10/100 Base T (IPv4 & IPv6), Bluetooth V2.1 EDR mit MFi Support, NFC (für Bluetooth Paring), WLAN 802.11a/b/g/n (Dual Band für 2.4 GHz/5 GHz) 1) , Parallel/Centronics 1) , Seriell/RS-232 1) , Start-Stop Schnittstelle 1)

Barcodes
- UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX Code, Customer Barcode, GS1 DataBar
- 2D-Codes: Data Matrix, PDF 417, MaxiCode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code, Aztec, GS1 Data Matrix, Micro QR Code

Verbrauchsmaterial
- Materialführung: zentriert
- Trägermaterialbreite: 22-118mm thermodirekt, 22-114mm thermotransfer
- Kerndurchmesser: 38, 40, 42, 76.2mm
- Rollendurchmesser aussen: max. 200mm
- Materialarten: Vellumpapier und -etiketten, matt oder glossy beschichtete Papiere, synthetische Folien, PET Folie, Polyimidfolien
- Farbbandbreite: 60-110mm
- Farbband-Kern: 25.4mm
- Farbband Kernbreite: 118mm
- Farbbandlänge max.: 450m
- Farbbanddurchmesser max.: 75mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 28% - 85% (Betrieb), 10% - 90% (Lager), nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.199,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,33*
€ 1.537,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,03*
€ 1.532,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,97*
€ 1.494,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.229,90*
€ 1.463,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,37*
€ 1.427,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
B-10021165411-SVC
ab € 413,05*
Zubehör
Toshiba
B-18221165420-SVC
ab € 79,11*
Zubehör
Toshiba
B-18221165426-SVC
ab € 79,26*
Zubehör
Toshiba
B-18221165419-SVC
ab € 79,11*
Zubehör
Toshiba
B-18221165418-SVC
ab € 87,43*
Zubehör
Toshiba
B-18221165421-SVC
ab € 216,66*
Zubehör
Toshiba
B-18221165423-SVC
ab € 951,27*
Zubehör
Toshiba
B-10021165413-SVC
ab € 306,40*
Zubehör
Labelmate
B-LMR005-SVC
ab € 606,96*
Zubehör
Labelmate
B-LMR006-SVC
ab € 734,29*
Zubehör
Labelmate
B-LMR004-SVC
ab € 560,52*
Zubehör
Toshiba
B-7FM07254000-SVC
ab € 339,74*
Zubehör
1st task
B-ETP 104-150 K40 D090-SVC
ab € 6,82*
Zubehör
1st task
B-ETP 105-149 K76 D180-SVC
ab € 23,00*
Zubehör
Toshiba
B-BSA40110AS1-SVC
ab € 31,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.