Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-852-TS22-QP-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 300dpi, Parallel + USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-852-TS22-QP-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 300dpi, Parallel + USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
B-852-TS22-QP-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 300dpi, Parallel + USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
B-852-TS22-QP-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 300dpi, Parallel + USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2724-852.01
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-18221168683-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
B-852-TS22-QP-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 300dpi, Parallel + USB + Ethernet
Ohne Schnittstellen-Kabel, inkl. Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der B-852 kombiniert robustes Design mit innovativen Netzwerkfunktionen und guter Performance. Durch eine Vielzahl von Schnittstellen passt sich dieser Etikettendrucker reibungslos an unterschiedliche Umgebungen und Anwendungen an. Dabei sorgt das bewährte Metallgehäuse sowie der robuste innere Mechanismus für Stabilität und Zuverlässigkeit.



Besonderheiten:
- Bestens geeignet für die Erstellung breiter Etiketten
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Einfache Wartung
- Niedrige Betriebskosten
- Zuverlässiger Einsatz



Anwendungsbereiche:
- Produktion
- Automobilindustrie
- Schwerindustrie
- Stahl- und Papierindustrie
- Forstwirtschaft
- Chemie- und pharmazeutische Industrie
- Textilindustrie
- Einzelhandel
- Transport und Logistik



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 385 x 181 x 243mm
- Gewicht: 15.6kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 101.6mm/Sek.
- Auflösung: 300 dpi
- Bedienfeld: LCD (16 Zeichen), 3 x LED, 3 Tasten
- Schnittstelle: USB, LAN, LPT
- Barcode: 1D: UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, RSS14, Customer Barcode, 2D: Data Matrix, PDF417, Maxicode, QR Code, Micro PDF417, CP Code

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt/Thermotransfer
- Druckkopftyp: Flachkopf
- Druckbreite: max. 216.8mm
- Drucklänge: max. 640mm
- Schriftarten: Bitmap, Outline, Price Font

Verbrauchsmaterial
- Farbbandtyp: Rolle
- Farbbandbreite: 120 - 220mm
- Farbbandkern: 240mm
- Farbbandlänge: max. 300m
- Farbband-Rollendurchmesser: max. 40mm


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.366,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.517,40*
€ 2.995,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.502,01*
€ 2.977,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.431,22*
€ 2.893,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.392,08*
€ 2.846,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.366,65*
€ 2.816,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
B-18221165244-SVC
ab € 727,06*
Zubehör
Toshiba
B-10021165233-SVC
ab € 110,64*
Zubehör
Toshiba
B-10021165222-SVC
ab € 88,24*
Zubehör
Toshiba
B-10021165228-SVC
ab € 193,79*
Zubehör
Toshiba
B-BLC720148210DE0-SVC
ab € 36,51*
Zubehör
Toshiba
B-BLC720148210DT0-SVC
ab € 51,18*
Zubehör
Toshiba
B-BLC720148210TP0-SVC
ab € 35,23*
Zubehör
Toshiba
B-BLC720148210TS0-SVC
ab € 34,14*
Zubehör
Toshiba
B-B8530120AS1-SVC
ab € 25,83*
Zubehör
Toshiba
B-B8530160AS1-SVC
ab € 34,82*
Zubehör
Toshiba
B-B8530220AS1-SVC
ab € 47,36*
Zubehör
1st task
B-TTF300110-WA-SW-SINGLECORE-SVC
ab € 3,96*
Zubehör
1st task
B-TTF300110-WHA-SW-SINGLECORE-SVC
ab € 7,40*
Zubehör
Toshiba
B-B8530120AW1F-SVC
ab € 3,97*
Zubehör
Toshiba
B-B8530160AW1F-SVC
ab € 5,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.