Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
XD3-40d - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-2723-XD3.01
Hersteller:
Bixolon
Herst.-Nr.:
B-XD3-40dK-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
XD3-40d - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB, schwarz
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzteil und Netzkabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Der XD3-40d ist ein günstiger 4-Zoll-(118mm) Thermodirekt-Desktop-Barcode- und -Etikettendrucker mit kompaktem Design und wichtigen Ausstattungsmerkmalen, der ideal für den Etikettendruck in Herstellung, Einzelhandel, Lager, Herstellung und Logistik geeignet ist. Das Modell XD3-40d unterstützt eine schnelle Datenverarbeitung und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 127mm/S bei 203 dpi und bietet ein hochwertiges Druckbild für Text, Grafiken und Barcodes auf Etikettenmedien.
Es unterstützt eine eigenständige Konfiguration mit Bestätigungs-LED und einem Medienrollen-Durchmesser von bis zu 127mm. Der XD3-40d bietet einfaches Papiereinlegen mit einstellbarer Papierführung plus Halter sowie optional einen Peeler und eine externe Papierzuführung. Dank der unkomplizierten, werkzeugfreien Wartung von Walze und Druckkopf ist der Etikettendrucker besonders einfach zu bedienen.
Er ist mit einer USB-Schnittstelle (Standard) und mit USB 2.0 + Seriell + Ethernet (optional) erhältlich. Der XD3-40d ist mit marktführenden Programmiersprachen wie SLCS, BPL-Z und BPL-E kompatibel und ermöglicht dank der Unterstützung für Smart Switch-Programmiersprachen die nahtlose Integration in Legacy- und aktuelle Installationen. Die XD3-Serie bietet darüber hinaus umfassende SDKs für Windows und Linux sowie Kompatibilität mit Etikettendesign-Software wie BIXOLON Label Artist-II und BarTender. Standardmäßig gilt eine Garantie von 2 Jahren.
Besonderheiten:
- Schnelle Datenverarbeitung
- Einfaches Papiereinlegen
- Unkomplizierte Wartung
- Kompaktes Design
- Bedienerfreundlich
Anwendungsbereiche:
- Handel
- Lager
- Herstellung
- Logistik
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 181 x 222 x 168mm
- Gewicht: 1.7kg
Drucker
- Druckmethode: thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 127mm/Sek.
- Auflösung: 203dpi
- Druckbreite: bis zu 104mm
- Drucklänge: bis zu 1000mm
- Sensor: durchlässig (fest), reflektierend (einstellbar), Deckel offen
- Speicher: 64 MB SDRAM, 128 MB Flash
- Schnittstelle: USB
- Barcodes: 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 Datenleiste (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN-Erweiterungen, UPC-A, UPC-E, IMB, 2D: Azteke, Codablock, Code49, Datenmatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39
Verbrauchsmaterial
- Medientyp: Gap, Black Mark, Notch, fortlaufend, Fächerfalz
- Medienbreite: 15 - 118mm
- Rollendurchmesser: bis zu 127mm
- Mediendicke: 0.06 - 0.20mm
- Kern: 25.4 - 38.1mm
Umweltbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Etikettendrucker
>
Thermodirekt
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 231,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,30*
€ 271,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,08*
€ 239,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckkopf-Reinigungsstift (10 Stück) für SRP-F310II, SRP-330II, SRP-E300, SRP-E302, SRP-350III, SRP-352III, SRP-350plusIII, - inkl. 1st-Level-Support
Bixolon
B-PCP-R200II/STD-SVC
€ 40,75*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt, 100 x 50mm, D105mm, Kern 40, 930 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-EDP 100-050 K40 D105-SVC
€ 12,83*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt, 100 x 50mm, D105mm, Kern 40, 930 Etiketten/Rolle, permanent, ***perforiert** - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-EDP 100-050 K40 D105 PF-SVC
€ 13,38*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt, 100 x 74mm, D113mm, Kern 40, 700 Etiketten/Rolle, permanent, perforiert - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-EDP 100-074 K40 D113 PERF-SVC
€ 15,36*
Zubehör
Externe Papierhalterung (Kern 25mm) für SLP-D400-Serie und XD3 - inkl. 1st-Level-Support
Bixolon
B-LES-400G-SVC
€ 27,33*
Zubehör
USB-Anschlusskabel - 1.8m (A-B Typ),schwarz - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
€ 4,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.