Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLP-DX220 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, Druckbreite 54mm, USB + Ethernet, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLP-DX220 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, Druckbreite 54mm, USB + Ethernet, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
SLP-DX220 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, Druckbreite 54mm, USB + Ethernet, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2723-220.02
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     B-SLP-DX220EG-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
SLP-DX220 - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, Druckbreite 54mm, USB + Ethernet, dunkelgrau
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzteil, Netzkabel


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der SLP-DX220 ist ein erstklassiger, aber kompakter 2-Zoll-Thermodirektdrucker für Barcode-Etiketten und eignet sich perfekt für eine Reihe von Anwendungen wie Armband-, Auftragsetiketten- oder Barcode-Druck.
Er bietet Druckgeschwindigkeiten bis zu 152 mm/Sekunde (6 ips) und eine hochauflösende Druckqualität mit 203 dpi. Der SLP-DX220 bietet schnelle Datenverarbeitung für verschiedene Etikettentypen. Der SLP-DX220 ist optional mit Autocutter und Peeler erhältlich.
Das dynamische Design des SLP-DX220 mit einfachem Papiereinlegen und einstellbarer Papierführung bietet die Möglichkeit, Medien verschiedener Größen zu verwenden.
Er bietet eine duale Schnittstelle, standardmäßig mit USB und Seriell und optional mit USB, Ethernet und WLAN. Der SLP-DX220 ist vollständig kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen wie etwa SLCS, BPL-Z™ und BPL-E™.


Besonderheiten:
- Schlank und qualitätiv hochwertig
- Kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen
- Hochwertiger Druck
- Smart Media Detection
- Energy Star-kompatibel


Anwendungsbereiche:
- Handel
- Bestandsmanagement
- Herstellung
- Kartendruck
- Transport & Logistik


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x L x H): 120 x 230 x 170mm
- Gewicht: 1.36kg

Drucker
- Druckmethode: thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 152mm/Sek.
- Auflösung: 203dpi
- Druckbreite: 54mm
- Drucklänge: 6 - 2000mm
- Sensor: Transmissive, Abdeckung offen
- Speicher: 64 MB SDRAM, 128 MB Flash
- Schnittstelle: USB, RS232
- Barcodes: 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB, 2D: Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39

Verbrauchsmaterial
- Medientyp: Gap, Black Mark, Notch, fortlaufend, Fächerfalz
- Medienbreite: 15 - 60mm
- Rollendurchmesser: bis zu 130mm
- Mediendicke: 0.06 - 0.20mm

Umweltbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,48*
€ 342,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,65*
€ 338,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,04*
€ 309,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,64*
€ 300,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-EDP 050-025 K40 D105-SVC
ab € 5,05*
Zubehör
1st task
B-EDP 050-025 K25 D083-SVC
ab € 5,24*
Zubehör
1st task
B-EDP 056-025 K25 D079 STAN-SVC
ab € 6,82*
Zubehör
1st task
B-EDP 040-025 K40 D100-SVC
ab € 8,97*
Zubehör
1st task
B-EDA 040-025 K40 D100-SVC
ab € 5,54*
Zubehör
1st task
B-EDA 056-045 K25 D080-SVC
ab € 8,33*
Zubehör
1st task
B-EDP 060-036 K40 D127-SVC
ab € 8,75*
Zubehör
1st task
B-KAB25S9B-1.5-B-SVC
ab € 12,55*
Zubehör
Bixolon
B-PEELER-DX220-DG-SVC
ab € 40,05*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.