Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL-E720DT - Etikettendrucker, Thermodirekt, 203 dpi, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CL-E720DT - Etikettendrucker, Thermodirekt, 203 dpi, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
CL-E720DT - Etikettendrucker, Thermodirekt, 203 dpi, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
CL-E720DT - Etikettendrucker, Thermodirekt, 203 dpi, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2721-720.02
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     B-1000852-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
CL-E720DT - Etikettendrucker, Thermodirekt, 203 dpi, USB + Ethernet
Ohne Schnittstellenkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die Etikettendrucker der Citizen CL-E700 Serie sind Bindeglied zwischen Desktop-Druckerklasse und Hochleistungs-Industriedruckern. Die Modelle sind speziell für die flexible Produktion von Produkt- und Versandetiketten in den unterschiedlichsten Umgebungen wie Lager, Logistik und Produktion konzipiert. Aber auch Retailer profitieren: Dank seiner kompakten Maße (250 x 458 x 261 mm) und einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis eignet sich die CL-E700 Serie bestens auch für den Einsatz im Einzel- und Großhandel. Durch ihr ausgezeichnetes Preis-/Leistungs-Verhältnis ist die CL-E700 Serie bestens geeignet für Anwender mit einem geschätzten Druckvolumen von 3.000 Etiketten pro Tag.
Profitieren Sie mit der CL-E700 Serie von der großen Anschlussvielfalt: Der Drucker bietet standardmäßig integrierten USB- und Netzwerkanschluss (10/100). Ein weiterer Interface-Slot gewährt Platz für optionale Schnittstellen wie RS232, parallel oder WLAN. Damit bieten die Drucker verschiedene Optionen für den Einsatz und der Anwender steuert die Etikettendrucker auch per Fernsteuerung. Die Einstellungen lassen sich zudem mit dem Citizen LinkServer™ Konfigurations-Tool anpassen, das sich per Webbrowser mit den Druckern verbindet.
Durch sein Metallgehäuse und die bewährte Citizen Druckmaschine sind alle Modelle der CL-E700 Serie besonders widerstandfähig und zuverlässig. Der Etikettendruck erfolgt mit bis zu hochauflösenden 203 mm pro Sekunde (150 mm/Sek. bei 300 dpi) schnell und in ausgesprochen hoher Qualität - und das bei geringen Druckkosten.
Das frontseitig integrierte LCD-Display, Farbbandanzeige und verstellbare Mediensensoren machen die Drucker besonders anwenderfreundlich. Citizens Hi-Open- und Hi-Lift-Mechanik sorgen für minimalen Platzbedarf beim Wechsel des Verbrauchsmaterials, denn die Grundfläche des Druckers bleibt immer gleich, egal ob der Abdeckung geöffnet oder geschlossen ist. Der EasyLift Medienhalter stellt sicher, dass der Anwender die Medienrollen schnell, einfach und bequem wechselt.
Die gesamt CL-E700-Serie umfasst drei robuste Etikettendrucker: CL-E720DT, CL-E720 und CL-E730. Dabei ist der CL-E720DT ideal für Anwender geeignet, die ausschließlich im Thermodirektdruck drucken möchten. Für den schnellen Etikettendruck in sehr guter Qualität ist der CL-E720 das richtige Modell. Handelt es sich um Druckaufträge im scharfen Detaildruck, eignet sich der CL-E730 am besten, er druckt mit 300 dpi im Thermodirekt- und Thermotransfer-Druckverfahren. Egal, für welches Modell Sie sich entscheiden: Jeder dieser Drucker ist mit qualitativ hochwertigen Bauteilen ausgestattet und überzeugt durch zuverlässige, langfristige Leistung und niedrige Gesamtbetriebskosten.
Damit schließt die Serie die Lücke zwischen Desktop-Etikettendruckern für den Alltagsgebrauch und langlebigen Industriedruckern. Dank ihrer energiesparenden Stromversorgung, alle Geräte verfügen über eine Energy Star-konforme Stromversorgung, gehören die Drucker zu den umweltverträglichsten Geräten ihrer Klasse. Ein LCD Stand-by Timer und der besonders niedrige Stromverbrauch im Stand-by Modus stellen sicher, dass der Energieeinsatz noch weiter verringert wird. Auch das spart Kosten. Mit der CL-E700 Serie bietet Citizen immer optimal und individuell ausgerüstete Drucker, die für Ihre Anwendungen immer die richtige Wahl ist.



Besonderheiten:
- hervorragend ausgestattet
- umweltfreundlich
- platzsparendes Design
- gut vernetzt



Anwendungsbereiche:
- Logistik
- Kurierdienste
- Einzelhandel
- Regalkennzeichnung
- Lagerhaltung
- Textilien
- Kartonanhänger



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 250 x 458 x 261mm
- Gewicht: 11kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 203mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Speicher: 16 MB Flash, 32 MB SDRAM
- Bedienfeld: 2-farbiges, hinterleuchtetes LC-Display mit 4 Tasten und Status LED
- Schnittstelle: USB, Ethernet

Mechanik
- Druckmethode: Thermotransfer und Thermodirekt
- Druckbreite: max. 104.1mm
- Sensor: Verstellbarer Mediensensor mit Erkennung von perforierten, gelochten Medien oder reflektierenden Markierungen. Papier-Nahe-Ende Sensor. Farbband-Restanzeige
- Gehäuse: Hi-Open™-Metallgehäuse mit sanftem, sicherem Verschluss
- Mechanismus: Hi-Lift™-Mechanismus zur weiten Öffnung

Verbrauchsmaterial
- Medienbreite: 12.5 - 118mm
- Medienlänge: 6.4 - 4013mm
- Medienstärke: 0.0635 - 0.254mm
- Rollendurchmesser: max. 200mm
- Kerngröße: 25 - 75mm
- Farbbanddurchmesser: max. 74mm
- Farbbandlänge: 360m
- Farbbandkern: 25mm
- Farbbandwicklung: Farbseite nach innen oder aussen, automatische Erkennung
- Farbbandtyp: Wachs, Wachs/Harz oder Harz


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 745,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,33*
€ 971,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,55*
€ 960,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,73*
€ 933,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,32*
€ 914,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,58*
€ 887,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
B-IF1-ES04-SVC
ab € 239,68*
Zubehör
1st task
B-EDP 101-152 K40 D110 320-SVC
ab € 7,59*
Zubehör
1st task
B-EDP 050-020 K40 D105-SVC
ab € 6,69*
Zubehör
1st task
B-EDP 050-025 K40 D105-SVC
ab € 5,04*
Zubehör
1st task
B-EDP 050-025 K25 D083-SVC
ab € 5,24*
Zubehör
1st task
B-EDP 050-030 K40 D127-SVC
ab € 10,25*
Zubehör
1st task
B-EDP 070-052 K40 D100-SVC
ab € 7,98*
Zubehör
1st task
B-EDP 100-050 K40 D105-SVC
ab € 8,46*
Zubehör
1st task
B-EDP 100-050 K40 D105 PF-SVC
ab € 8,81*
Zubehör
1st task
B-EDP 100-074 K40 D113 PERF-SVC
ab € 10,45*
Zubehör
1st task
B-EDP 101-101 K40 D110 PF-SVC
ab € 9,25*
Zubehör
1st task
B-EDP 040-025 K40 D100-SVC
ab € 8,96*
Zubehör
1st task
B-EDA 040-025 K40 D100-SVC
ab € 5,53*
Zubehör
1st task
B-EDP 060-036 K40 D127-SVC
ab € 8,73*
Zubehör
1st task
B-EDP 076-038 K25 D079-SVC
ab € 10,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.