Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL-S6621 - Etikettendrucker, Thermotransfer, 203dpi, USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CL-S6621 - Etikettendrucker, Thermotransfer, 203dpi, USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
CL-S6621 - Etikettendrucker, Thermotransfer, 203dpi, USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2721-662.01
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     B-1000836-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
CL-S6621 - Etikettendrucker, Thermotransfer, 203dpi, USB + RS232, schwarz
Ohne Schnittstellen-Kabel, inkl. Stromkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Auf der Grundlage des erfolgreichen CL-S621 bietet Citizen einen Desktop-Etikettendrucker mit großer Druckbreite und kleinem Preis: Der CL-S6621 verarbeitet Medien mit bis zu 178mm Breite bei einer maximalen Druckbreite von 168mm. Er eignet sich damit vor allem für Anwendungen in Lager, Logistik, Versand und überall dort, wo Sie Hinweisetiketten einsetzen. Mit 150mm/Sek. druckt er im Thermotransfer- oder Thermodirektverfahren hochwertige Labels, die lange halten. Bei 203 dpi (8 Punkte/mm) ist die Qualität konstant hoch, die Ausdrucke sauber und scharf.
Als kleinster Drucker seiner Klasse hat er auch den attraktivsten Preis. Durch seine kompakten Abmessungen (303 x 290 x 273mm) hebt er sich von den meisten vergleichbaren Etikettendruckern ab. Dabei kommen weder Stabilität noch Zuverlässigkeit zu kurz: Das doppelwandige ABS-Gehäuse sowie das Metall-Druckwerk sind sehr robust und machen den CL-S6621 zu einem langlebigen Begleiter. Dank Hi-Lift Mechanismus wechseln Sie Farbband und Medienrolle einfach und schnell. Bis zu 360 m lange Rollen nimmt der Drucker auf. Sogar das Netzteil hat noch Platz im Gehäuse: Es ist standardmäßig integriert, spart so Platz und erhöht die Zuverlässigkeit des CL-S6621.
Ebenfalls integriert sind ab Werk eine serielle RS232-Schnittstelle sowie der USB-Anschluss. Optional statten Sie den CL-S6621 mit einem zusätzlichen parallelen, Ethernet- oder WLAN Interface aus. Der große eingebaute Speicher mit 32 MB RAM und 8 MB Flash gewährleistet schnelle Verarbeitung und speichert Symbole, etc. direkt auf dem internen Speicher. Die Cross-Emulation unterstützt Datamax und ZPL II und erleichtert die Integration auch zusammen mit anderen Druckern. Um es Ihnen noch leichter zu machen, ist die CD mit allen Treibern im Lieferumfang bereits enthalten.
Die Bedienung des CL-S6621 ist einfach und intuitiv. Vier Tasten sowie vier Status-LEDs erhöhen die Übersichtlichkeit an der Front und minimieren den Schulungsaufwand. Mit optionalem Autocutter und Peeler erweitern Sie den Funktionsumfang zusätzlich und erleichtern je nach Anwendung das Handling mit den Etiketten enorm.


Besonderheiten
- Innovativ
- Große Druckbreite
- Verstellbarer Mediensensor
- Hi-Lift Mechanismus


Anwendungsbereiche
- Logistik
- Lager
- Paletten-Etikettierung
- Symboldruck
- Kennzeichen-Druck
- Bannerdruck


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 303 x 290 x 273mm
- Gewicht: 7.9kg

Allgemein
- Druckmethode: Thermotransfer und Thermodirekt
- Auflösung: 203dpi
- Druckgeschwindigkeit: 150mm/Sek.
- Druckbreite: 168mm
- Schnittstellen (Standard): Seriell (RS-232C), USB (Version 2.0, Full Speed)
- Gehäuse: Hi-Open industrielles ABS-Gehäuse mit sicherem Schließen. Hi-Lift-Metallmechanismus
- Bedienfeld: 4 Tasten, 4 LEDs
- Speicher: RAM: 32MB insgesamt, 1.0MB für Benutzer verfügbar, Flash: 8MB insgesamt, 1.0MB für Benutzer verfügbar

Verbrauchsmaterial
- Medienbreite: 50 - 178mm
- Medienstärke: 0.0635 - 0.254mm
- Medienlänge: 6.4 - 812.8mm
- Mediensensor: Verstellbarer Mediensensor mit Erkennung von perforierten, gelochten Medien oder reflektierenden Markierungen. Papier-Nahe-Ende Sensor
- Farbband-Rollengröße: max. 127mm
- Farbband-Kerngröße: 25.4 - 76mm
- Farbband-Rollendurchmesser: max. 74mm
- Farbbandtyp: Wachs, Wachs/Harz, Harz, Innen- oder Aussenwicklung


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.186,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,77*
€ 1.519,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,48*
€ 1.507,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,91*
€ 1.463,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,65*
€ 1.437,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,22*
€ 1.411,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
B-2000448-SVC
ab € 420,12*
Zubehör
Citizen Systems
B-3000166-SVC
ab € 17,60*
Zubehör
Citizen Systems
B-PPM80005-00-SVC
ab € 336,35*
Zubehör
Citizen Systems
B-IF1-ES04-SVC
ab € 239,68*
Zubehör
1st task
B-EDP 101-152 K40 D110 320-SVC
ab € 7,59*
Zubehör
1st task
B-EPP 089-036 K40 D125-SVC
ab € 13,97*
Zubehör
1st task
B-EPP 050-025 K40 D100 GLÄN-SVC
ab € 189,42*
Zubehör
1st task
B-EDP 050-020 K40 D105-SVC
ab € 6,69*
Zubehör
1st task
B-EDP 050-025 K40 D105-SVC
ab € 5,04*
Zubehör
1st task
B-EDP 050-025 K25 D083-SVC
ab € 5,24*
Zubehör
1st task
B-EDP 050-030 K40 D127-SVC
ab € 10,25*
Zubehör
1st task
B-EDP 070-052 K40 D100-SVC
ab € 7,98*
Zubehör
1st task
B-EDP 100-050 K40 D105-SVC
ab € 8,46*
Zubehör
1st task
B-EDP 100-050 K40 D105 PF-SVC
ab € 8,81*
Zubehör
1st task
B-EDP 100-074 K40 D113 PERF-SVC
ab € 10,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.