Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL-E321 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CL-E321 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, weiss - inkl. 1st-Level-Support
CL-E321 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, weiss - inkl. 1st-Level-Support
CL-E321 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2721-300.10
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     B-CLE321XEWXXX-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
CL-E321 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, weiss
Inkl. Netzteil und Netzkabel, ohne Schnittstellen-Kabel


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Das kompakte, moderne, funktionelle Design vom CL-E321 nimmt sehr wenig Platz in Anspruch, ist einfach zu Bedienen und ist an jedem Ort, von Lagerhaus bis Krankenhaus, perfekt zu Hause.
Der CL-E321 ist einfach und intuitiv zu bedienen, so dass Benutzer keine Zeit verschwenden, wenn Sie Etiketten ändern oder Einstellungen anpassen.



Besonderheiten:
- Schnelle und einfache Bedienung
- Stylisches Design
- Werkzeuglose Wartung



Anwendungsbereiche:
- Kurierdienst
- Logistik
- Pharmazie
- Fertigung



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 178 x 266 x 173mm
- Gewicht: 2.6kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 200mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Speicher: 16MB Flash, 32MB SDRAM
- Schnittstelle: USB, RS232, LAN

Mechanik
- Druckmethode: Thermotransfer
- Druckbreite: max. 104mm

Verbrauchsmaterial
- Medienbreite: 24 - 118mm
- Medienstärke: 0.0635 - 0.1905mm
- Medienlänge: max. 2540mm


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,10*
€ 518,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,12*
€ 507,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,76*
€ 469,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,74*
€ 457,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,48*
€ 434,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-EDP 050-025 K25 D083-SVC
ab € 5,24*
Zubehör
1st task
B-EDP 076-038 K25 D079-SVC
ab € 10,59*
Zubehör
1st task
B-EDP 080-023 K25 D100-SVC
ab € 7,48*
Zubehör
1st task
B-ETP 090-036 K25 D105-SVC
ab € 11,17*
Zubehör
1st task
B-TTF300090-HA-B324-SVC
ab € 22,38*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-WS-SVC
ab € 1,95*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,79*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-3-WS-SVC
ab € 3,63*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-5-WS-SVC
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.