Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM-L100 - Thermodirektdrucker für trägermaterialfreie Etiketten, USB + RS232 + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TM-L100 - Thermodirektdrucker für trägermaterialfreie Etiketten, USB + RS232 + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
TM-L100 - Thermodirektdrucker für trägermaterialfreie Etiketten, USB + RS232 + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2720-100.01
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B-C31CJ52101-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
TM-L100 - Thermodirektdrucker für trägermaterialfreie Etiketten, USB + RS232 + Ethernet, schwarz
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Dieser Thermolabeldrucker wurde für verschiedenste Einzelhandels- und Gastgewerbeunternehmen entwickelt, darunter Fast-Food-Einzelhandelsketten, Restaurants, Lebensmittellieferservices, Geisterküchen, Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte und Cateringbetriebe. Der TM-L100 unterstützt eine Reihe von Medien wie dicke und stark haftende Medien zur Erstellung von permanenten und semipermanenten Etiketten.
Der TM-L100 unterstützt eine Reihe von trägerlosen Medien wie dicke und stark haftende Medien.
Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie kostspielige Fehler bei von Hand geschriebenen Etiketten. Der TM-L100 erstellt klare, gut lesbare und stark haftende Etiketten, ohne dass das Trägerpapier abgezogen werden muss.
Drucken Sie Etiketten ohne Kunststoff-Trägerpapier und setzen Sie der Materialverschwendung ein Ende.
Dank integrierter ePOS-Funktionen lässt sich der TM-L100 problemlos in bestehende POS-Systeme einbinden.


Besonderheiten:
- Unterstützung für trägerlose Medien
- Integrierte ePOS-Funktionen
- Oberfläche aus Silikonlaminat
- Synchronisierungs- und Ladefunktion
- Zuverlässige Hardware


Anwendungsbereiche:
- Gastgewerbe
- Supermärkte
- Catering
- Fast-Food-Einzelhandelsketten
- Restaurants


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 142 x 132 x 202mm
- Gewicht: 1.6kg

Allgemein
- Druckmethode: thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: 90mm/Sek.
- Druckgeschwindigkeit Etikett: 170mm/Sek.
- Auflösung: 203dpi
- Zeichensatz: 95 alphanumerische, 37 internationale, 128x11 Grafik
- Sensoren: Papier-Ende, Black Mark, Deckel-offen
- Abschneider: Teilschnitt
- Daten Puffer: 128 Byte
- Schnittstelle: USB 2.0, RS-232, USB 2.0-A (2x), Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

Verbrauchsmaterial
- Medientyp: trägerlose Etiketten, Bon, Black Mark, endlos
- Papierbreite: 40mm, 57.5mm, 80mm
- Durchmesser: 102mm
- Papierdicke: 103µm

Elektrik
- Netzteil: PS-180
- Stromverbrauch: Standby 0.15A, Durchschnitt 1.8A
- Betriebsspannung: 24V

Zuverlässigkeit
- Lebensdauer Abschneider: 1.000.000 Schnitte
- Lebensdauer Drucker: 10.000.000 Zeilen
- Lebensdauer Druckkopf: 75km - 75.000.000 Impulse

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -10°C - 50°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%

Einhaltung von Standards
- EMC Standards: VCCI Class A, CE-Kennzeichen
- Sicherheits-Standards: TÜV


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,17*
€ 590,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,44*
€ 587,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,23*
€ 570,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,25*
€ 521,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-KAB25S9B-1.5-B-SVC
ab € 12,54*
Zubehör
Epson
B-C32C890634-SVC
ab € 37,02*
Zubehör
Epson
B-C32C891323-SVC
ab € 108,10*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.