Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TM-L90 - Thermodirektdrucker für Etiketten und Bons, USB + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TM-L90 - Thermodirektdrucker für Etiketten und Bons, USB + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
TM-L90 - Thermodirektdrucker für Etiketten und Bons, USB + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2720-090.10
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B-C31C412465-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
TM-L90 - Thermodirektdrucker für Etiketten und Bons, USB + Ethernet, schwarz
Ohne Schnittstellen-Kabel und Netzkabel, inkl. Netzteil


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der kompakte Thermoetikettendrucker Epson TM-L90 eignet sich auch hervorragend zum Drucken von Barcodes. Dieses Modell trägt spielend zur Produktivitätssteigerung in Postfilialen, Apotheken, Supermärkten und anderen Unternehmen bei. Dank des einstellbaren Papierschneiders können Sie verschiedene Etiketten und Bonpapieren in unterschiedlichen Formaten verwenden.
Dank des schnellen Thermodrucks von bis zu 150mm/s ist der TM-L90 für Ihr Unternehmen extrem wertvoll. Mit diesem Modell müssen Sie nicht auf das Ausdrucken von Etiketten und Barcodes warten und optimieren somit Ihre Arbeitsprozesse.
Dieser Drucker ist optional mit einem seriellen, parallelen oder EthernetHochgeschwindigkeitsanschluss verfügbar sowie einer fest integrierten USB-Schnittstelle ausgestattet.
Dank seiner kleinen Standfläche und der Wandhalterung kann er für bequemes und vielseitiges Drucken nahezu überall und beliebig aufgestellt werden. Praktische Konstruktionsmerkmale wie das Einlegen von Papier per Drop-In, wählbarer automatischer Papierschneider und eine Papierzufuhr, die Papierstaus vermeidet, gewährleisten einen reibungslosen Betrieb. Aufgrund der leichten Zugänglichkeit für die Benutzer und der Lebensdauer von bis zu 20Millionen Zeilen muss das Gerät nur selten gewartet werden. Darüber hinaus ist die Wartung ein Kinderspiel.
Der Druck in Graustufen emöglicht individuell angepasste Layouts. Logos und Werbebotschaften lassen sich ganz einfach hinzufügen
Alles in allem ist der TM-L90 ein flexibler und effizienter Etikettendrucker. Zum Erstellen von Etiketten in verschiedenen Formaten kann er größere Papierrollen (bis zu einem Durchmesser von 90mm) und Papier in einer Breite von 38 bis 70 und 80mm aufnehmen.


Besonderheiten:
- Vielseitig
- Hohe Druckgeschwindigkeiten
- Einfache Installation
- Einfache Bedienung
- Medienvielfalt


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Point of Sale
- Apotheken
- Postfilialen


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 140 x 148 x 203mm
- Gewicht: 1.9kg

Allgemein
- Druckmethode: Thermodruck
- Druckgeschwindigkeit: 150mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Zeichensatz: 95 alphanumerische, 18 internationale, 128 x 7 Grafik
- Anschlüsse: USB 2.0 Typ B, Parallel (optional), RS-232 (optional), Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T) (optional)
- Sensoren: Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Cover Open Sensor
- Daten Puffer: 4 kB oder 45 Byte
- Abschneider: Vollschnitt

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 38 - 70mm und 80mm
- Rollendurchmesser: max. 90mm

Elektrik
- Netzteil: PS-180
- Stromverbrauch: Durchschnitt 1.8A
- Betriebsspannung: 24V

Zuverlässigkeit
- Lebensdauer: 20 Millionen Zeilen


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,81*
€ 626,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,47*
€ 624,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,73*
€ 605,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,87*
€ 590,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,90*
€ 555,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B-C32C881008-SVC
ab € 58,35*
Zubehör
1st task
B-STROMKABEL-KALTGERÄTE-SVC
ab € 4,89*
Zubehör
Epson
B-C32C823891-SVC
ab € 33,99*
Zubehör
Epson
B-C32C823361-SVC
ab € 35,94*
Zubehör
Epson
B-C32C823861-SVC
ab € 35,88*
Zubehör
Epson
B-C32C824121-SVC
ab € 85,80*
Zubehör
Epson
B-C32C824131-SVC
ab € 89,47*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,79*
Zubehör
Epson
B-C32C845040-SVC
ab € 45,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.