Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC45 - Etikettendrucker, Thermodirekt, 203dpi, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC45 - Etikettendrucker, Thermodirekt, 203dpi, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
PC45 - Etikettendrucker, Thermodirekt, 203dpi, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2711-PC4.25
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-PC45D000000200-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
PC45 - Etikettendrucker, Thermodirekt, 203dpi, USB + Ethernet
Ohne Netzkabel


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Entwickelt auf der Grundlage der erfolgreichen und zukunftsweisenden bewährten Drucker der E-Klasse und der PC43-Serie mit nahtloser Konnektivität sowie erstklassiger Leistung und Zuverlässigkeit. PC45 bietet einen großen Touchscreen, Robustheit auf Unternehmensniveau und zahlreiche neue Designzubehörteile zur Unterstützung unterschiedlicher Anforderungen. Der PC45 wurde für Unternehmen entwickelt, die in Lösungen investieren und eine langlebige, stabile und sichere Plattform für deren Implementierung wünschen.
Die Honeywell Printer Edge-Plattform bietet ein zentrales Verwaltungssystem für Ihr Druckernetzwerk. Ermöglicht Echtzeittransparenz, automatisierte Software-Updates und verbesserte Sicherheit. Honeywell Printer Edge ist eine effiziente und kostengünstige Lösung für Unternehmen, die den Druckerbetrieb optimieren möchten. Sie rationalisiert Arbeitsabläufe und hilft, Ausfallzeiten zu reduzieren, sodass Sie die Kosten leichter verwalten können.
Bleiben Sie verbunden und bleiben Sie mit Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.1 LE für kontinuierliche Produktivität verbunden. Profitieren Sie von WLAN und optionaler WWAN-Konnektivität für eine schnelle Datenerfassung, die eine beschleunigte Bereitstellung ermöglicht. Dank des optionalen Sensors und der RFID-Funktion für fast leeren Medien- und Farbbandstand müssen Sie bei der Druckerwartung nicht mehr raten, um unnötige Betriebsausfallzeiten zu vermeiden.
Ob auf einem lokalen Server oder bei Nutzung der Cloud, der PC45 unterstützt variable Netzwerkprotokolle und mehrere Drucksprachen und ermöglicht so eine einfache Integration und einen nahtlosen Übergang. Die Smart Parse-Technologie von Honeywell bietet die Möglichkeit, die Größe von Objekten, Barcodes oder Schriftarten zu ändern, ohne dass ein Eingriff in das System-Backend erforderlich ist. Honeywell Operational Intelligence geht noch einen Schritt weiter und bietet Fernverwaltungsfunktionen für Echtzeitdiagnose und Verfolgung der Ausgabeleistung.


Besonderheiten:
- Leistungsstark
- Zuverlässige Konnektivität
- Einfache Integration
- Kompaktes Design


Anwendungsbereiche:
- Handel
- Gastronomie
- Industrie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 168 x 181.3 x 216.6mm (PC45d), 179.6 x 212.9 x 285.5mm (PC45t)
- Gewicht: 1.8kg (PC45d), 2.7kg (PC45t)

Allgemein
- Druckmethode: Thermodirekt oder Thermotransfer
- Druckbreite: 203dpi: 108mm, 300dpi: 106mm
- Druckgeschwindigkeit: 203dpi: ca. 203mm/Sek., 300dpi: ca. 152mm/Sek.
- Druckauflösung: 203dpi: 8 Punkte/mm, 300dpi: 12 Punkte/mm
- Speicher: Standard 256MB RAM, 512MB Flash
- Sensor: Medium niedrig
- Benutzeroberfläche: 88.9mm großes 320 x 240 Farb-LCD, 1 Druck-/Vorschubtaste und betriebsbereite LED

Schnittstellen
- Standard: Ethernet 10/100 Mbit/s, USB 2.0 Host High Speed, USB 2.0 Device High Speed
- Optional: RS232, bis zu 115.2 KB/s
- Netzwerkprotokolle: TCP/IP-Suite (TCP, UDP, M, IGMP), LPR/LPD, Telnet/SSH, FTP/SFTP, BOOTP, DHCP, HTTP/HTTPS, SNMPv1/2c/3, SNMP-MIBII unterstützt - über UDP/IP (private Unternehmens-MIB enthalten), SMTP unterstützt IPv4 und IPv6
- RFID: 1 8000-6C / EPC Class 1 Generation 2 Radio, konfiguriert zur Einhaltung lokaler UHF-RFID-Vorschriften, einschließlich FCC und ETSI. Wenden Sie sich an den örtlichen Vertreter, um Informationen zur Verfügbarkeit in der jeweiligen Region zu erhalten.

Kabellose Verbindung
- WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi-zertifiziert,
- Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Personal und Enterprise), FAST Roaming (802.11r)
- Unterstütztes EAP: TTLS, TLS, PEAP, LEAP
- Bluetooth: Bluetooth 5.2 (vor Ort oder im Werk installierbar)
- Bluetooth: Bluetooth 5.1

Verbrauchsmaterial
- Medientypen: Armband, Anhänger, Quittungspapier, trägerlose und trägerlose Etiketten, Etiketten mit schwarzer Markierung oder Lücke
- Medienbreite: max. 118mm
- Medienrollenkapazität: max. 127mm
- Medienkern-ID: 12.7mm, 25.4mm, 38.1mm
- Medienlänge: min. 6.35mm
- Medienstärke: 0.05-0.16mm
- Medienerkennung: Lücke, Kerbe, schwarze Markierung, kontinuierlich

Elektrik
- Eingang: 100-240 V AC/50-60 Hz, 1.5 A
- Ausgang: 24 V DC, 3.15 A

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 45°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,55*
€ 646,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,42*
€ 645,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,61*
€ 631,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,75*
€ 610,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,59*
€ 573,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-EDP 101-152 K40 D110 320-SVC
ab € 7,60*
Zubehör
1st task
B-EDP 103-199 K40 D110 250-SVC
ab € 7,21*
Zubehör
1st task
B-EDP 050-025 K40 D105-SVC
ab € 5,03*
Zubehör
1st task
B-EDP 050-025 K25 D083-SVC
ab € 5,21*
Zubehör
1st task
B-EDP 056-025 K25 D079 STAN-SVC
ab € 6,79*
Zubehör
1st task
B-EDP 070-052 K40 D100-SVC
ab € 8,01*
Zubehör
1st task
B-EDP 100-050 K40 D105-SVC
ab € 8,44*
Zubehör
1st task
B-EDP 100-050 K40 D105 PF-SVC
ab € 8,79*
Zubehör
1st task
B-EDP 100-074 K40 D113 PERF-SVC
ab € 10,45*
Zubehör
1st task
B-EDP 110-162 LEPORELLO-SVC
ab € 142,34*
Zubehör
1st task
B-EDP 040-025 K40 D100-SVC
ab € 9,02*
Zubehör
1st task
B-EDA 040-025 K40 D100-SVC
ab € 5,54*
Zubehör
1st task
B-EDA 056-045 K25 D080-SVC
ab € 8,30*
Zubehör
1st task
B-EDP 060-036 K40 D127-SVC
ab € 8,75*
Zubehör
1st task
B-EDP 080-END K25 D079-SVC
ab € 8,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.