Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP Nova 6 - Etikettendrucker, Thermodirekt, 203dpi, USB + RS232 + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MP Nova 6 - Etikettendrucker, Thermodirekt, 203dpi, USB + RS232 + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
MP Nova 6 - Etikettendrucker, Thermodirekt, 203dpi, USB + RS232 + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2711-MPN.05
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-X91-00-03000000-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
MP Nova 6 - Etikettendrucker, Thermodirekt, 203dpi, USB + RS232 + Ethernet
Inkl. Schnittstellenkabel und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die MP-Modellreihe umfasst verschiedene hochwertige kompakte Industriedrucker. Der MP Compact 4 Mark III und der MP Nova Mark II bieten trotz ihrer geringen Größe jede Menge cleverer Funktionen! Die nach höchsten Standards gefertigten MP-Druckermodelle sind mit einem Druckgussrahmen und Metallabdeckungen ausgestattet und eignen sich daher ideal für einen andauernden und zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Für begrenzte Platzverhältnisse sind die kleinen MP-Drucker besonders geeignet, da sie nur wenig Platz benötigen und auch an der Wand, an Förderbändern und Rollwagen montiert werden können. Eine besondere „mobile“ Variante des MP Compact kann auch direkt auf Gabelstaplern installiert werden und so für deutlich höhere Arbeitseffizienz, wesentlich weniger Fehler und schnellere Workflows sorgen. Im Vergleich zu herkömmlichen industrietauglichen Etikettendruckern benötigen die MP-Drucker gerade mal halb soviel Platz, was die Arbeit in beengten Raumsituationen enorm erleichtert.
Es ist fast jede beliebige Einbaurichtung möglich, das Gerät kann dabei sogar auf dem Kopf stehen. Mit ihren großen, bedienfreundlichen Hebeln, der bequemen Medienentnahme mit einer Hand sowie den offenen Abdeckungen läuten die MP-Drucker die nächste Generation ergonomischer Drucker ein und arbeiten dabei gleichzeitig zeit-, geld- und raumsparend.
Dank der 802.11a/b/g/n-WLAN-Option können sie problemlos mit dem Netzwerk verbunden werden und ermöglichen so mobiles Drucken, beispielsweise in einem Gabelstapler.



Besonderheiten:
- Schnelle Etikettenausgabe
- Grosse Medienkapazität
- Bedienfreundlich
- Robust
- Geringer Platzbedarf



Anwendungsbereiche:
- Lager & Logistik
- Einzelhandel
- Industrie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 150 x 292 x 360mm
- Gewicht: 6.8kg

Allgemein
- Druckmethode: thermodirekt
- Auflösung: 203dpi
- Druckbreite: max. 168mm
- Druckgeschwindigkeit: max. 203mm/Sek.
- Speicher: 128 Flash, 64 DRAM
- Schnittstellen: USB, RS232, Ethernet

Verbrauchsmaterial
- Medientypen: Gestanzte Etiketten, Endlosrolle, Leporello-gefalzte Etiketten und Schilder
- Rollenkerndurchmesser: min. 40mm
- Rollendurchmesser: max. 215mm
- Druckmedienbreite: 40 - 175mm
- Mindestlänge der Druckmedien: 10mm
- Druckmaterialstärke: 0.058 - 0.18mm
- Druckmedienerkennung: Dreifachsensor zur Erkennung von Lücken, Kerben und Schwarzmarkierungen am Formularbeginn

Elektrik
- Stromversorgung: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 325 VA

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20% - 85%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.355,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.466,74*
€ 4.125,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.440,66*
€ 4.094,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.388,49*
€ 4.032,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.371,10*
€ 4.011,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.355,36*
€ 3.992,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datamax-O'Neil
B-ENM533640-SVC
ab € 1.273,02*
Zubehör
1st task
B-EDP 090-036 K40 D100 PF-SVC
ab € 8,63*
Zubehör
Datamax-O'Neil
B-502543-SVC
ab € 38,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.