Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PD45 - 2.36" LED-Display, 300dpi (105.7mm/Sek.), Etikettendrucker, Thermotransfer, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PD45 - 2.36" LED-Display, 300dpi (105.7mm/Sek.), Etikettendrucker, Thermotransfer, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
PD45 - 2.36" LED-Display, 300dpi (105.7mm/Sek.), Etikettendrucker, Thermotransfer, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2711-D45.03
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-PD4500B0030000300-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
PD45 - 2.36" LED-Display, 300dpi (105.7mm/Sek.), Etikettendrucker, Thermotransfer, USB, schwarz
Ohne Netzkabel


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der PD45 ist Honeywells neuer kommerzieller Industriedrucker, der sich für Fertigung, Einzelhandel, Transport und Logistik, Gesundheitswesen und Behörden eignet.
Der PD45 ist mit Standardfunktionen wie Smart Printing-Fähigkeit erhältlich, mit der Benutzer Einstellungen konfigurieren und verfeinern können, ohne eine Verbindung zu einem PC herstellen zu müssen.
Mit der Honeywell-Druckplattform, die mehrere Drucksprachen unterstützt, kann der PD45 eine effektive Alternative zu den auf dem Markt verfügbaren konkurrierenden Druckern sein.


Besonderheiten:
- Sehr ergonomisches Design
- Robust und langlebig
- Hervorragende Leistung
- Leicht zu bedienen


Anwendungsbereiche:
- Herstellung
- Einzelhandel
- Transport & Logistik
- Regierungsanwendungen


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x H x B): 438 x 270 x 249 mm
- Gewicht: 9.25 kg

Allgemein
- PD4500C: 2.36-Zoll-LCD mit Tasten
- PD4500B: LED, Feed-Taste
- Druckmodi: Thermodirekt- und Thermotransferdruck
- Prozessoren: Arm Cortex - A7, 800 MHz, 128 MB Flash-Speicher, 128 MB DDR3-SDRAM, Multi-GB-USB-Speichergerät (FAT16/FAT32), integrierte Echtzeituhr
- Druckauflösung: 203dpi oder 300dpi
- Druckgeschwindigkeit: 203dpi - 50-200mm/Sek., 300dpi - 50-100mm/Sek.
- max. Breite: 203dpi - 108mm, 300dpi - 105.7mm
- max. kontinuierliche Drucklänge: 203dpi - 4.8m, 300dpi - 2.2m
- Standardschnittstellen: USB 2.0 Host Interface, USB 2.0 Device Interface, Ethernet Interface, RS232
- Barcodes: Unterstützung aller wichtigen 1D- und 2D-Symbole

Medien
- Nicht fortlaufendes Etikettenpapier, schwarzes Etikettenpapier, Etikettenpapier, Führungslochpapier, Kerbpapier oder Endlosetikettenpapier
- Max./min. Breite: 114/20mm
- Min. Etikettenlänge: Papierrissmodus: 5.0mm, Schneidemodus: 38.0mm
- Dicke: 0.076 - 0.334mm
- Konfiguration: externes Rollenpapier oder Leporello
- Max. Durchmesser: 203.2mm
- Etikettenrollenkern: 76mm / 25.4mm

Farbband
- Bandunterstützung: innere oder äußere Wicklung
- max. Rollendurchmesser: 80mm, ca. 450m
- Rollenkern-ID: 25.4mm
- Max Min. Breite: 110/51mm
- Typ: Wachsbasis, gemischte Basis und Harzbasis

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 70°C

Rechtsvorschriften
- CB/CE: Für weitere Compliance-Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,15*
€ 809,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,60*
€ 773,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,06*
€ 749,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,33*
€ 733,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,20*
€ 711,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-ETP 104-150 K40 D090-SVC
ab € 7,92*
Zubehör
1st task
B-ETP 105-149 K76 D180-SVC
ab € 22,84*
Zubehör
1st task
B-TTF300110-WHA-SW-SINGLECORE-SVC
ab € 7,45*
Zubehör
1st task
B-STROMKABEL-KALTGERÄTE-SVC
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.