Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPP-R310PLUS - Mobiler Bondrucker, 80mm, USB + RS232 + WLAN, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPP-R310PLUS - Mobiler Bondrucker, 80mm, USB + RS232 + WLAN, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
SPP-R310PLUS - Mobiler Bondrucker, 80mm, USB + RS232 + WLAN, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
SPP-R310PLUS - Mobiler Bondrucker, 80mm, USB + RS232 + WLAN, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2123-R31.08
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     B-SPP-R310PLUSWK-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SPP-R310PLUS - Mobiler Bondrucker, 80mm, USB + RS232 + WLAN, schwarz
Inkl. Netzteil, Akku und Gürtelhalter


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der 3"-Mobildrucker SPP-R310 von Bixolon ist einer der beliebtesten auf dem Markt. Mit einem Gewicht von 385 Gramm (mit Akku) und kompakten 105 x 126 x 58 mm setzen Sie ihn vielseitig ein: zur Etikettierung von Versandartikeln, zum Ausstellen von Tickets in der Personenbeförderung oder zum Rechnungsdruck im Außendienst. Als Teil von Apples MFi-Programm kommuniziert der Bon- und Etikettendrucker mit iPods, iPads und iPhones, doch auch mit Android- und Windows-Geräten verbinden Sie den SPP-R310 ganz einfach. Verbindungsoptionen umfassen WLAN, Bluetooth, USB-Port und seriellen Anschluss.
Sein widerstandsfähiges Gehäuse schützt den Drucker vor Schäden und macht ihn sturzresistent bis zu einer Fallhöhe von 1,8 m. Damit im mobilen Betrieb keine Verzögerungen durch Ladezeiten oder Akkuwechsel entstehen, hat Bixolon den SPP-R310 auf extrem lange Laufzeit ausgelegt (bis zu 24 Stunden im Standby-Modus). Mehrwert bieten Ihnen der Lieferumfang des Geräts: ein Gürtelclip, die Batterie samt Ladegerät, ein Netzkabel und Druckpapier. 24 Monate Garantie sichern die Investition zusätzlich ab.


Besonderheiten:
- Leichtgewicht
- Kompakte Masse
- Widerstandsfähiges Gehäuse
- Extrem lange Laufzeit


Anwendungsbereiche:
- Aussendienst
- Personenbeförderung
- Handel
- Industrie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x L x T): 105 x 126 x 58mm
- Gewicht: 385g (inkl. Batterie), 405g (inkl. Kartenleser)

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: bis 100mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Druckbreite: max. 72mm
- Schnittstelle: RS232, USB, Bluetooth

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt
- Zeichensatz: Alphanumeric: 95, Expanded Graphics: 128 × 33 page, International: 32
- Zeichen pro Zeile: 48 Font A, 64 Font B, C, 24 Kor, Chn
- Zeichengröße: Font A: 12 × 24 Font B: 9 × 17 Font C: 9 × 24 KOR, CHN: 24 × 24
- Barcode: 1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, 2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, QR code
- Emulation: BXL / POS
- Sensoren: Papier-Ende, Papier-Abdeckung offen

Verbrauchsmaterial
- Papier: Thermopapier
- Papierbreite: 80mm
- Papierstärke: max. 0.07mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -15°C - 50°C
- Lagertemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 80%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,45*
€ 492,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,88*
€ 490,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,19*
€ 477,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,92*
€ 465,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,36*
€ 431,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
B-PCP-R200II/STD-SVC
ab € 28,45*
Zubehör
Bixolon
B-PCC-1000/STD-SVC
ab € 35,02*
Zubehör
Bixolon
B-PBL-R210/STD-SVC
ab € 36,99*
Zubehör
Bixolon
B-PBS-R210/STD-SVC
ab € 80,54*
Zubehör
Bixolon
B-PLC-R310/STD-SVC
ab € 40,38*
Zubehör
Bixolon
B-PIC-R300S/STD-SVC
ab € 11,16*
Zubehör
Bixolon
B-PSS-R200/STD-SVC
ab € 12,76*
Zubehör
Bixolon
B-PPC-R310/STD-SVC
ab € 75,64*
Zubehör
Bixolon
B-FIG8EURO-SVC
ab € 5,69*
Zubehör
1st task
B-ADT804612-SVC
ab € 1,18*
Zubehör
Bixolon
B-PIC-R300U/STD-SVC
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.