Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRP-Q300 - Thermo-Bondrucker mit Front-Ausgabe, 80mm, 180dpi, USB + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRP-Q300 - Thermo-Bondrucker mit Front-Ausgabe, 80mm, 180dpi, USB + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
SRP-Q300 - Thermo-Bondrucker mit Front-Ausgabe, 80mm, 180dpi, USB + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
SRP-Q300 - Thermo-Bondrucker mit Front-Ausgabe, 80mm, 180dpi, USB + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2123-Q30.01
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     B-SRP-Q300K-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SRP-Q300 - Thermo-Bondrucker mit Front-Ausgabe, 80mm, 180dpi, USB + Ethernet, schwarz
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die multifunktionale SRP-Q300 Produktreihe umfasst ultrakompakte 3-Zoll (80mm)-Thermodirekt-Beleg- und Ticketdrucker mit flexiblen mPOS-Konfigurationsmöglichkeiten. Die Produktreihe SRP-Q300 zeichnet sich durch schnelles Drucken mit Frontausgabe aus, ist platzsparend und ergänzt die neuesten mPOS-Systeme. Diese kostengünstige Lösung druckt mit Geschwindigkeiten bis zu 220mm/s und besitzt eine Druckauflösung von 180 oder 203 dpi (Modell SRP-Q302) für Text, Grafik, Barcodes und QR-Codes von höchster Qualität.
Das Gerät ermöglicht flexibles Drucken von Mobilgeräten unter Android, iOS und Windows und unterstützt zudem automatische Bluetooth- und WLAN-Verbindungen per NFC für Android Smart-Geräte. Ideal für die erste Druckereinrichtung und -konfiguration mit Android Smart-Geräten, die mit Android 3.1 oder höher betrieben werden. Die Utility-Software-Anwendung BIXOLON Q300 Utility für Android aus dem Google Store bietet exklusive Einrichtungskompatibilität mit dem SRP-Q300 und hohen Bedienerkomfort während der gesamten Druckereinrichtung.
Der SRP-Q300H mit dem intelligenten BIXOLON Konnektivitäts-Hub B-gate lässt sich nahtlos (per Bluetooth-Kommunikation) mit dem Host-Tablet-Gerät verbinden und unterstützt dabei 1 Ladeanschluss und bis zu 4 USB-Peripheriegeräte (Scanner, Kassenschublade, Kundendisplay, RFID-Lesegerät, Waage usw.). Der SRP-Q300H druckt Belege oder Online-Bestellungen über eine native, Web- und Cloud-basierte mPOS-Anwendung mit B-gate SDKs (Software Development Kits). Ergänzt durch das BIXOLON Mini-LCD-Kundendisplay (BCD-3000) und einen robusten Tablet-Halter aus Stahl, der ein 10-Zoll-Tablet über einen Verriegelungsmechanismus sichert, sowie eine 170°-Neigungsfunktion wird das Gerät zu einer mPOS-Komplettlösung.
Das wirtschaftliche Modell SRP-QE300 ist ein Einstiegsdrucker mit USB- und Ethernet-Konnektivität. Er erreicht Druckgeschwindigkeiten bis zu 200 mm/s mit einer Druckauflösung von 180 dpi für Texte, Grafiken, Barcodes und QR-Codes von hoher Qualität. Der SRP-QE300 ist die ideale Lösung für diverse Beleg- und Ticketdruckanwendungen.
Der Cube-Drucker SRP-Q300B mit Stand-alone-Betrieb ist mit einem integrierten und wiederaufladbaren 24-V-Li-Ionen-Akku mit 2.750 mAh ausgestattet. Der akkubetriebene Drucker zeichnet sich durch eine Akkuladezeit von 4 Stunden aus, unterstützt den kontinuierlichen Druck von bis zu 10 Rollen Papier mit 80 mm Durchmesser (insgesamt 600 Meter) und hat eine Standby-Zeit von 52 Stunden bei voller Aufladung. Der SRP-Q300B eignet sich ideal für kabellose Tablet-Anwendungen und kombiniert Qualität und Funktionsvielfalt bei diversen Anwendungen von Imbisswagen bis hin zu speziellem Branding für das Kurzzeitgeschäft.


Besonderheiten:
- Multifunktional
- Kostengünstig
- Platzsparend
- Hohe Qualität


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Gastronomie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): SRP-Q300: 128 x 125 x 125mm, SRP-Q300H: 128 x 125 x 160.2mm, SRP-Q300B: 128 x 125 x 169.2mm
- Gewicht: SRP-Q300: 1.23 kg, SRP-Q300H: 1.38 kg, SRP-Q300B: 1.72 kg

Allgemein
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: SRP-Q300, Q300H, Q300B: Bis zu 220mm/Sek
- Auflösung: SRP-Q300, Q300H, Q300B: 180 dpi, SRP-Q302.Q302H, Q302B: 203 dpi
- Druckbreite: bis zu 72mm
- Sensor: Papierende, Abdeckung offen
- Speicher: NV-Bildspeicher: 768 KByte (Mono), Empfangspuffer: 4 KByte, benutzerdefinierter Puffer: 12 KByte
- Standardschnittstelle: SRP-Q300/Q300B: USB V2.0 FS + Ethernet + 1 Nur USB-Ladeanschluss, SRP-Q300H: 4 USB-Host-Anschlüsse (V2.0 HS) + 1 Geräteanschluss (V2.0 HS) + 1 Nur USB Ladeanschluss + Ethernet + Bluetooth/WLAN
- Zeichensätze: Alphanumerisch: 95, Erweiterte Grafik: 128 x 35 Page, International: 32, Unicode: UTF-8, UTF-16, UTF-32

Barcodes
- 1D: Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
- 2D: Datamatrix, GS1-128, GS1-Datenleiste gestapelt/omnidirektional/abgeschnitten/begrenzt/erweitert, PDF417, QR-Code

Verbrauchsmaterial
- Medientyp: Beleg
- Medienbreite: 80mm
- Medienrollendurchmesser: bis zu 80mm
- Mediendicke: 0.05 - 0.08mm

Elektrik
- EnergyStar-zertifiziert
- Externes Netzteil 100-240 V AV, 50/60 Hz, 24 V Li-Ion, 2850 mAh (nominal)

Zuverlässigkeit
- Thermodruckkopf (TPH): 150 km
- Auto Cutter: 1.5 Millionen Schnitte

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,54*
€ 261,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,29*
€ 255,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,63*
€ 249,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,88*
€ 221,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
B-PCP-R200II/STD-SVC
ab € 28,44*
Zubehör
Bixolon
B-RTS-Q300-SVC
ab € 131,83*
Zubehör
1st task
B-ADT804612-SVC
ab € 1,18*
Zubehör
1st task
B-ADT806212-SVC
ab € 1,01*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-BT-30-55-SVC
ab € 2,15*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-40-BPA0-SVC
ab € 1,90*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,48*
Zubehör
1st task
B-ADT808025-SVC
ab € 1,83*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.