Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRP-382 - Thermo-Bondrucker, 80mm, 203dpi, USB + WLAN, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRP-382 - Thermo-Bondrucker, 80mm, 203dpi, USB + WLAN, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
SRP-382 - Thermo-Bondrucker, 80mm, 203dpi, USB + WLAN, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2123-382.06
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     B-SRSRP-382WK-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SRP-382 - Thermo-Bondrucker, 80mm, 203dpi, USB + WLAN, schwarz
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzteil und Netzkabel


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Thermodirektdrucker BIXOLON SRP-380 setzt im Hinblick auf Druckerzuverlässigkeit und -lebensdauer neue Standards. Ein kompakter, wartungsarmer und intelligenter 3-Zoll-Thermodirektdrucker. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 350mm/Sekunde ist er um 17% schneller als vergleichbare Modelle. Er besticht durch höchste Zuverlässigkeit bis 70 Million Zeilen (MCBF) und einen Autocutter für bis zu 3 Millionen Schnitte. Der SRP-380 unterstützt standardmäßig USB 2.0, optional mit serieller Schnittstelle, Ethernet, Powered USB, Bluetooth und WLAN* mit zusätzlicher MFi-Zertifizierung.
Funktionen wie eine Firmware mit automatischem Papiersparmodus, durch den der Beleg um bis zu 25% kürzer wird, und die Software Auto Receipt Resize, die eine automatische Papierreduktion um 80 bis 58mm bewirkt, sorgen für Nachhaltigkeit. Darüber hinaus bietet der SRP-380 intelligente Funktionen wie Anywhere Anyfont™ (Unicode), die das Schreiben mehrerer Codeseiten für jede Sprache unnötig macht, und Easy Tracking, ein anpassbares, abnehmbares Etikettenschild, auf dem wichtige Druckerinformationen und ein QR-Code angegeben sind, über die der Benutzer direkt zur Microsite des technischen Supports von BIXOLON gelangt.


Besonderheiten:
- Kompakt
- Wartungsarm
- Zuverlässig


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Gastronomie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x L x T): 147 x 200 x 148mm
- Gewicht: 1.56kg

Allgemein
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: 350mm/Sek.
- Auflösung: SRP-380: 180dpi, SRP-382: 203dpi
- Druckbreite: bis zu 72mm
- Sensor: Papierende, Papier fast zu Ende, Abdeckung offen
- Speicher: 128 MBit SDRAM, 64 MBit FlashROM
- Standardschnittstelle: USB
- Zeichensätze: Alphanumerisch: 95, Erweiterte Grafik: 128 x 35 Page, International: 32

Barcodes
- 1D: CodaBar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
- 2D: Datenmatrix, GS1-128, GS1-Datenleiste gestapelt / omnidirektional / abgeschnitten / begrenzt / erweitert, PDF417, QRcode

Verbrauchsmaterial
- Medientyp: Beleg
- Medienbreite: 80mm
- Medienrollendurchmesser: bis zu 83mm
- Mediendicke: 0.062 - 0.075mm

Elektrik
- EnergyStar-zertifiziert
- Externes Netzteil 100-240 V AV, 50/60 Hz

Zuverlässigkeit
- Druckkopf: 250km
- Abschneider: 3 Millionen Schnitte

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,23*
€ 421,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,26*
€ 420,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,46*
€ 412,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,29*
€ 408,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,93*
€ 370,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
B-PCP-R200II/STD-SVC
ab € 28,49*
Zubehör
Bixolon
B-RBC-100-SVC
ab € 7,15*
Zubehör
Bixolon
B-RMB-100G-SVC
ab € 28,41*
Zubehör
1st task
B-ADT804612-SVC
ab € 1,18*
Zubehör
1st task
B-ADT806212-SVC
ab € 1,01*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-BT-30-55-SVC
ab € 2,15*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-40-BPA0-SVC
ab € 1,91*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,48*
Zubehör
1st task
B-ADT808025-SVC
ab € 1,82*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.