Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRP-350V - Thermo-Bondrucker, 80mm, 180dpi, 300mm/Sek., Visibility Intelligence Sensor, USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRP-350V - Thermo-Bondrucker, 80mm, 180dpi, 300mm/Sek., Visibility Intelligence Sensor, USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
SRP-350V - Thermo-Bondrucker, 80mm, 180dpi, 300mm/Sek., Visibility Intelligence Sensor, USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2123-350.36
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     B-SRP-350VSK-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SRP-350V - Thermo-Bondrucker, 80mm, 180dpi, 300mm/Sek., Visibility Intelligence Sensor, USB + RS232, schwarz
Inkl. USB-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der SRP-350V ist ein Thermodrucker mit einer Druckbreite von 3 Zoll (80mm) für Belege und Tickets, der hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300mm/s bei180 dpi Druckauflösung unterstützt. Der SRP-350V unterstützt freistehendes oder vertikales Drucken, und sein spezieller Papierausgang verhindert Papierstaus. Durch die Kombination mit den mechanischen Sensoren „Nahe Ende“ und „Papierende“ für Drucke auf Blue4est-Papier mit Visibility Intelligence-Funktion wird automatisch der Papiertyp erkannt und die Druckqualität optimiert.
Der SRP-350V verfügt standardmäßig über einen USB-Anschluss und optional über seriell, parallel oder Ethernet. Zugleich zeichnet er sich durch einfaches Papiereinlegen und einen manuellen Cutter als Standard aus. Für weiteren Bedienkomfort sorgen LED-Anzeigen, und drei Komprimierungsstufen erzielen Papiereinsparungen von bis zu 25% pro Papierrolle über das Dienstprogramm Unified Utility, für das keine Software-Änderungen erforderlich sind.
Darüber hinaus unterstützt der Drucker über B-Melodist eine optionale Funktion zur Benachrichtigung bei Bestellungen in geschäftigen Großküchen. Zudem ist eine Auswahl von optionalem Zubehör verfügbar, darunter ein vertikaler Druckerständer, Belegdruckersockel mit Schaltnetzteil, Spritzschutz und Wandhalterung.


Besonderheiten:
- Umweltfreundliche Beständigkeit
- Wahrung der Geschäftskontinuität
- Niedrige Gesamtbetriebskosten
- Höchste Zuverlässigkeit
- Spritzwasser- und staubgeschütztes Design


Anwendungsbereiche:
- Belege
- Coupon
- Ticket
- Befunde
- Küche
- Lieferung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 145 x 204 x 146mm
- Gewicht: 1.6kg

Allgemein
- Druckmethode: Thermodirekt (Frontausgabe)
- Druckgeschwindigkeit: SRP-350V: Bis zu 300mm/Sek., SRP-352V: Bis zu 270mm/Sek
- Auflösung: SRP-350V: 180dpi, SRP-352V: 203dpi
- Druckbreite: Bis zu 72mm
- Sensor: Papierende, Papier nahe Ende, Abdeckung offen, Visibility Intelligence-Sensor
Schubladenanschluss: 2 Anschlüsse (über Y-Adapter)
- Schnittstelle: Standard: USB V2.0 FS, optional: USB V2.0 FS + seriell, USB V2.0 FS + parallel, USB V2.0 FS + Ethernet, USB V2.0 FS + Dual seriell

Barcodes
- 1D-Barcode: Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
- 2D-Barcode: Data Matrix, PDF417, QR-Code

Elektrik
- EnergyStar-zertifiziert
- Externes Netzteil 100-240 V AV, 50/60 Hz

Verbrauchsmaterial
- Medientyp: Papier
- Medienbreite: 80mm, optional 58mm
- Medienrollendurchmesser: bis zu 83mm
- Medienstärke: 0.05-0.08mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,68*
€ 243,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
B-PCP-R200II/STD-SVC
ab € 28,40*
Zubehör
Bixolon
B-RBC-100-SVC
ab € 7,04*
Zubehör
Bixolon
B-RMB-100G-SVC
ab € 27,22*
Zubehör
Bixolon
B-RSB-350G-SVC
ab € 21,48*
Zubehör
1st task
B-ADT804612-SVC
ab € 1,18*
Zubehör
1st task
B-ADT806212-SVC
ab € 1,01*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-BT-30-55-SVC
ab € 2,14*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-40-BPA0-SVC
ab € 1,90*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,48*
Zubehör
1st task
B-ADT808025-SVC
ab € 1,83*
Zubehör
Bixolon
B-RVS-350G-SVC
ab € 15,14*
Zubehör
Bixolon
B-RWM-350-SVC
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.