Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRP-350plusV - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 80mm, 180dpi, 400mm/Sek., Visibility Intelligence Sensor, USB + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRP-350plusV - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 80mm, 180dpi, 400mm/Sek., Visibility Intelligence Sensor, USB + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
SRP-350plusV - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 80mm, 180dpi, 400mm/Sek., Visibility Intelligence Sensor, USB + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2123-350.27
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     B-SRP-350plusVK-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SRP-350plusV - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 80mm, 180dpi, 400mm/Sek., Visibility Intelligence Sensor, USB + Ethernet, schwarz
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der SRP-350plusV ist ein überzeugender Thermodrucker mit einer Druckbreite von 3 Zoll (80mm) für Belege und Tickets, der Text, Barcodes und Grafiken mit einer Geschwindigkeit von bis zu 400mm/s bei 180dpi Druckauflösung ausgibt und die Grafikqualität über Graustufen und Dithering steuert. Er ist ausgestattet mit einer All-In-One-Plus-Schnittstelle, die USB + Ethernet als Standard bietet und als Optionen seriell, parallel, Powered USB, Bluetooth oder WLAN.
Der SRP-350plusV unterstützt freistehendes oder vertikales Drucken, und sein spezieller Papierausgang verhindert Papierstaus. Durch die Kombination mit den mechanischen Sensoren „Nahe Ende“ und „Papierende“ für Drucke auf Blue4est-Papier mit Visibility Intelligence-Funktion wird automatisch der Papiertyp erkannt und die Druckqualität optimiert. Zudem sorgen drei Komprimierungsstufen über das Dienstprogramm Unified POS Utility für Papiereinsparungen von bis zu 25% pro Papierrolle.
Der SRP-350plusV ist kompatibel mit BIXOLON XPM Printer Management, das Integration, Administration und Verwaltung in der gesamten Druckumgebung durch gut verständliche visuelle Anleitungen vereinfacht.


Besonderheiten:
- Spezieller Papierausgang
- Automatische Papiertyp-Erkennung
- Benutzerfreundliches Design


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Gastronomie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 145 x 200 x 146mm
- Gewicht: 1.6kg

Allgemein
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: SRP-350plusV: 400mm/Sek., SRP-352plusV: 370mm/Sek.
- Auflösung: SRP-350plusV: 180dpi, SRP-352plusV: 203dpi
- Druckbreite: bis zu 72mm
- Sensor: Papierende, Papier fast zu Ende, Abdeckung offen, Visibility Intelligence-Sensor
- Arbeitsspeicher: 64 MB SDRAM, 32 MB FlashROM
- Standardschnittstelle: USB und Ethernet
- Zeichensätze: Alphanumerisch: 95, Erweiterte Grafik: 128 x 35 Page, International: 32

Barcodes
- 1D: CodaBar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
- 2D: Data Matrix, PDF417, QR Code

Verbrauchsmaterial
- Medientyp: Beleg
- Medienbreite: 80mm, optional 58mm
- Medienrollendurchmesser: bis zu 83mm
- Mediendicke: 0.05 - 0.08mm

Elektrik
- EnergyStar-zertifiziert
- Externes Netzteil 100-240 V AV, 50/60 Hz

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,84*
€ 266,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,03*
€ 241,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
B-PCP-R200II/STD-SVC
ab € 28,40*
Zubehör
Bixolon
B-RBC-100-SVC
ab € 7,04*
Zubehör
Bixolon
B-RMB-100G-SVC
ab € 27,22*
Zubehör
Bixolon
B-RSB-350G-SVC
ab € 21,48*
Zubehör
Bixolon
B-RSC-350PLUS V2-SVC
ab € 12,23*
Zubehör
1st task
B-ADT804612-SVC
ab € 1,18*
Zubehör
1st task
B-ADT806212-SVC
ab € 1,01*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-BT-30-55-SVC
ab € 2,14*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-40-BPA0-SVC
ab € 1,90*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,48*
Zubehör
1st task
B-ADT808025-SVC
ab € 1,83*
Zubehör
Bixolon
B-RVS-350G-SVC
ab € 15,14*
Zubehör
Bixolon
B-RWM-350-SVC
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.