Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRP-332II - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 203dpi, 220mm/Sek., USB + RS232 + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRP-332II - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 203dpi, 220mm/Sek., USB + RS232 + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
SRP-332II - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 203dpi, 220mm/Sek., USB + RS232 + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2123-332.03
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     B-SRP-332IICOESK-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SRP-332II - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 203dpi, 220mm/Sek., USB + RS232 + Ethernet, schwarz
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der SRP-330II ist ein preisgünstiger 3-Zoll-Thermodirekt-POS-Drucker, der gegenüber anderen Druckern seiner Klasse ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
Mit Druckgeschwindigkeiten bis zu 220 mm/s und einer hervorragenden Druckauflösung von 180 oder 203 dpi ist er für Text, Grafik und 1D/2D-Barcodes geeignet. Er ermöglicht das einfache Laden des Druckpapiers mit einer optionalen Papierführung, die die Auswahl zwischen 2-Zoll- oder 3-Zoll-Medien unterstützt.
Neben seinem ergonomischen Design bietet der SRP-330II dank seines Thermo-Druckkopfs für bis zu 150 km und des Autocutters für bis zu 1,5 Millionen Schnitte höchste Zuverlässigkeit. Easy Tracking, ein Etikettenschild auf der Unterseite des Geräts, leitet den Benutzer über einen QR-Code direkt an die Microsite des technischen Supports weiter.
Der SRP-330II ist mit der All in one Plus-Schnittstelle ausgestattet und bietet entweder drei Schnittstellen (USB + Ethernet + Seriell) oder zwei Schnittstellen (USB + Ethernet). Der SRP-330II ist durch ein umfangreiches Sortiment von Treibern und SDKs (Software Development Kits) kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen.


Besonderheiten:
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Einfaches Laden des Druckpapiers
- Ergonomisches Design


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Gastronomie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x L x H): 145 x 198 x 146mm
- Gewicht: 1.37kg

Allgemein
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: 200 mm/Sek.
- Auflösung: SRP-330II: 180dpi, SRP-332II: 203dpi
- Druckbreite: bis zu 72mm
- Sensor: Papierende, Abdeckung offen
- Speicher: 64 MBit SDRAM, 32 MBit FlashROM
- Standardschnittstelle: USB
- Zeichensätze: Alphanumerisch: 95, Erweiterte Grafik: 128 x 33 Page, International: 32

Barcodes
- 1D: Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
- 2D: Data Matrix, PDF417, QR Code

Verbrauchsmaterial
- Medientyp: Beleg
- Medienbreite: 80mm
- Medienrollendurchmesser: bis zu 80mm
- Mediendicke: 0.062 - 0.075mm

Elektrik
- EnergyStar-zertifiziert
- Externes Netzteil 100-240 V AV, 50/60 Hz

Zuverlässigkeit
- Druckkopf: 150km
- Abschneider: 1.5 Millionen Schnitte

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,46*
€ 249,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,78*
€ 237,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-DRUKAB-1.8-SVC
ab € 9,71*
Zubehör
Bixolon
B-PCP-R200II/STD-SVC
ab € 28,45*
Zubehör
Bixolon
B-RBC-100-SVC
ab € 7,10*
Zubehör
Bixolon
B-RMB-100G-SVC
ab € 27,41*
Zubehör
1st task
B-KAB25S9B-1.5-B-SVC
ab € 12,51*
Zubehör
1st task
B-ADT804612-SVC
ab € 1,18*
Zubehör
1st task
B-ADT806212-SVC
ab € 1,01*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-BT-30-55-SVC
ab € 2,14*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-40-BPA0-SVC
ab € 1,91*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,48*
Zubehör
1st task
B-ADT808025-SVC
ab € 1,82*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.