Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRP-330III - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 180dpi, 250mm/Sek., USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRP-330III - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 180dpi, 250mm/Sek., USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
SRP-330III - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 180dpi, 250mm/Sek., USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2123-330.05
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     B-SRP-330IIISK-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SRP-330III - Thermo-Bondrucker mit Abschneider, 180dpi, 250mm/Sek., USB + RS232, schwarz
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der SRP-330III ist ein kostengünstiger, höchst zuverlässiger Thermo-POS-Drucker mit einer Druckbreite von 3 Zoll (80mm) für Belege und Tickets. Mit Druckgeschwindigkeiten bis zu 250 mm/s und einer hervorragenden Druckauflösung von 180 oder 203 dpi ist er für Text, Grafiken und 1D/2D-Barcodes geeignet. Der SRP-330III Beleg- und Ticketdrucker ermöglicht das einfache Laden des Druckpapiers mit einer optionalen Papierführung, die die automatische Auswahl der Druckbreite (2 Zoll/58mm oder 3 Zoll/80mm) unterstützt.
Im Papiersparmodus, mit dem sich Einsparungen von bis zu 25% erzielen lassen, unterstützt der SRP-330III über das einfach einzurichtende Dienstprogramm Unified POS Utility drei Komprimierungsstufen.
Darüber hinaus bietet der SRP-330III zahlreiche Schnittstellenoptionen, wie etwa USB + Ethernet + seriell oder USB + seriell. Der SRP-330III ist kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen. Für all dies gilt eine Standardgarantie von zwei Jahren.


Besonderheiten:
- Funktional und erschwinglich
- Mehrere Schnittstellenoptionen
- Benutzerfreundliches Design
- Zuverlässige Druckleistung


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Restaurants und Bars
- Tickets
- Kiosk


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 145 x 195 x 146mm
- Gewicht: 1.6kg

Allgemein
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: SRP-330III: Bis zu 250mm/Sek., SRP-332III: Bis zu 250mm/Sek
- Auflösung: SRP-330III: 180dpi, SRP-332III: 203dpi
- Druckbreite: Bis zu 72mm
- Sensor: Papierende, Abdeckung offen
Schubladenanschluss: 2 Anschlüsse (über Y-Adapter)
- Schnittstelle: USB V2.0 FS + Ethernet + Seriell, USB V2.0 FS + Seriell, USB V2.0 FS + Parallel, USB V2.0 FS + Dual Serial

Barcodes
- 1D-Barcode: Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
- 2D-Barcode: Data Matrix, PDF417, QR-Code

Elektrik
- EnergyStar-zertifiziert
- Externes Netzteil 100-240 V AC, 50/60 Hz

Verbrauchsmaterial
- Medientyp: Papier
- Medienbreite: 80mm, optional 58mm
- Medienrollendurchmesser: bis zu 80mm
- Medienstärke: 0.05-0.08mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
B-PCP-R200II/STD-SVC
ab € 28,45*
Zubehör
Bixolon
B-RBC-100-SVC
ab € 7,10*
Zubehör
Bixolon
B-RMB-100G-SVC
ab € 27,41*
Zubehör
1st task
B-KAB25S9B-1.5-B-SVC
ab € 12,51*
Zubehör
1st task
B-ADT804612-SVC
ab € 1,18*
Zubehör
1st task
B-ADT806212-SVC
ab € 1,01*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-BT-30-55-SVC
ab € 2,14*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-40-BPA0-SVC
ab € 1,91*
Zubehör
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,48*
Zubehör
1st task
B-ADT808025-SVC
ab € 1,82*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.